方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業

ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

仕様
デザイン番号:40
種類
Jシリーズ電磁パイロット切換弁
接続方法
ガスケット取付形
内容量
1台
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※画像は代表画像を使用しています。
全29種類を絞り込む
呼び径
作動方式
スプール形式
29種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
作動方式
記号
適合流体
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03491027JSP-G03-20BP-403/8【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[P]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[20B]モデル表参照
¥125,000
¥72,900
¥80,190(税込)
40日以内出荷
返品不可
03491630JSP-G03-2BA-40-N3/8【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[A]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[N]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[2B]モデル表参照
¥128,000
¥73,300
¥80,630(税込)
40日以内出荷
返品不可
03491806JSP-G03-2NP-40-DY3/8【スプール】ノースプリング形(デテント無)電圧記号:[P]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[D/Y]オプション記号表参照石油系作動油[2N]モデル表参照
¥141,000
¥81,600
¥89,760(税込)
40日以内出荷
返品不可
03491822JSP-G03-2CG-40-X3/8【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[G]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[X]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥144,000
¥83,400
¥91,740(税込)
40日以内出荷
返品不可
03491919JSP-G02-2BR-40-NP1/4【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[R]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[NP]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[2B]モデル表参照
¥128,000
¥87,800
¥96,580(税込)
40日以内出荷
返品不可
03491962JSP-G02-2NA-40-DY1/4【スプール】ノースプリング形(デテント無)電圧記号:[A]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[D/Y]オプション記号表参照石油系作動油[2N]モデル表参照
¥135,000
¥77,200
¥84,920(税込)
40日以内出荷
返品不可
03492917JSP-G02-4CP-40-NR1/4【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[P]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[NR]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[4]モデル表参照
¥151,000
¥86,600
¥95,260(税込)
40日以内出荷
返品不可
03493066JSP-G02-2BQ-40-NP1/4【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[Q]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[NP]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[2B]モデル表参照
¥128,000
¥87,600
¥96,360(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494071JSP-G03-2BB-40-Z3/8【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[Z]オプション記号表参照石油系作動油[2B]モデル表参照
¥123,000
¥70,900
¥77,990(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494290JSP-G02-2BE-401/4【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[E]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[2B]モデル表参照
¥125,000
¥71,200
¥78,320(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494430JSP-G02-2BA-40-P1/4【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[A]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[P]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[2B]モデル表参照
¥122,000
¥86,800
¥95,480(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494491JSP-G03-4CG-40-X3/8【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[G]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[X]オプション記号表参照石油系作動油[4]モデル表参照
¥144,000
¥83,400
¥91,740(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494606JSP-G03-2ND-403/8【スプール】ノースプリング形(デテント無)電圧記号:[D]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[2N]モデル表参照
¥136,000
¥78,000
¥85,800(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494631JSP-G03-2CE-40-S3/8【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[E]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[S]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥144,000
¥124,300
¥136,730(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494807JSP-G02-2BH-401/4【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[H]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[2B]モデル表参照
¥131,000
¥76,400
¥84,040(税込)
40日以内出荷
返品不可
03495166JSP-G03-33BA-40-X3/8【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[A]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[X]オプション記号表参照石油系作動油[33B]モデル表参照
¥123,000
¥70,900
¥77,990(税込)
40日以内出荷
返品不可
03496722JSP-G03-4CA-40-Z3/8【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[A]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[Z]オプション記号表参照石油系作動油[4]モデル表参照
¥136,000
¥78,000
¥85,800(税込)
40日以内出荷
返品不可
03497187JSP-G02-4CB-40-CL1/4【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[CL]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[4]モデル表参照
¥174,000
¥99,300
¥109,230(税込)
40日以内出荷
返品不可
03497336JSP-G03-2BB-40-NX3/8【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[N]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[X]オプション記号表参照石油系作動油[2B]モデル表参照
¥128,000
¥73,300
¥80,630(税込)
40日以内出荷
返品不可
03497379F-JSP-G03-2CB-403/8【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[無記号]オプション記号表参照りん酸エステル系作動油[2]モデル表参照
¥188,000
¥107,800
¥118,580(税込)
50日以内出荷
返品不可
03497939JSP-G02-2BB-40-NP1/4【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[NP]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[2B]モデル表参照
¥125,000
¥103,900
¥114,290(税込)
40日以内出荷
返品不可
03497957JSP-G03-2BE-40-X3/8【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[E]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[X]オプション記号表参照石油系作動油[2B]モデル表参照
¥141,000
¥80,700
¥88,770(税込)
40日以内出荷
返品不可
03497966JSP-G03-2BP-40-Y3/8【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[P]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[Y]オプション記号表参照石油系作動油[2B]モデル表参照
¥125,000
¥72,900
¥80,190(税込)
40日以内出荷
返品不可
03498088JSP-G03-3CA-40-Z3/8【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[A]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[Z]オプション記号表参照石油系作動油[3]モデル表参照
¥136,000
¥78,000
¥85,800(税込)
40日以内出荷
返品不可
03498158JSP-G02-2NB-401/4【スプール】ノースプリング形(デテント無)電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[2N]モデル表参照
¥135,000
¥77,200
¥84,920(税込)
40日以内出荷
返品不可
03498280JSP-G03-2CN-40-X3/8【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[N]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[X]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥141,000
¥81,600
¥89,760(税込)
40日以内出荷
返品不可
03498639JSP-G03-3CP-40-N3/8【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[P]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[N]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[3]モデル表参照
¥144,000
¥83,200
¥91,520(税込)
40日以内出荷
返品不可
03498998JSP-G02-66CP-40-Z1/4【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[P]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[Z]オプション記号表参照石油系作動油[66]モデル表参照
¥139,000
¥80,500
¥88,550(税込)
40日以内出荷
返品不可
03499059JSP-G03-4CB-40-P3/8【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[P]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[無記号]オプション記号表参照石油系作動油[4]モデル表参照
オープン
¥138,000
¥151,800(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする