カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「bh-g2」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業

    ホースニップル 真鍮製

    ツツミ工業(3件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットキャップ/BH 岩田製作所

    ソケットキャップ/BH

    岩田製作所
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • 樹脂 平目地 H型ジョイナー ニチレイマグネット

    樹脂 平目地 H型ジョイナー

    ニチレイマグネット
    ¥489~税込¥538~
    1本
    5日以内出荷
    磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの接合目地処理用ジョイナーです。樹脂製H型ジョイナー
    用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質樹脂形状H型
  • フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W RENOGY JAPAN

    フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W

    RENOGY JAPAN
    ¥25,980税込¥28,578
    1枚
    翌々日出荷
    高柔軟性。 車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量。 ポリマー材料を採用し、重さは2.8kgで従来品の約1/3です。軽量なので輸送、吊り下げ、取り外しが簡単に行えます。極薄ラミネーション。 Renogy 175Wフレキシブルソーラーパネルは、平らに設置すると高さが僅か0.2cmと薄く、従来の硬いソーラーパネルと比べても、薄さは伝統のパネルの約95%と、どこに設置しても目立たない仕様になっています。高耐久性。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
    用途船舶や車の上での使用に最適です。ボートやティアドロップトレーラーに電力を供給するなど、様々な場面に対応できます。仕様●ジャンクショボックス:IP 68●ソーラーセル:単結晶セル 36個●最大直列ヒューズ定格:20 A寸法(mm)1504×673×2質量(kg)2.8電圧(V)最大システム:600DC最大出力(W)公称175ケーブル12 AWG(3.5SQ)、70cm(負極)、70cm(正極)コネクタMC4 コネクタ開放電圧(V)(公称)23.9(Voc)短絡電流(A)公称9.5(Isc)動作電圧(V)公称最大出力19.5(Vmp)動作電流(A)公称最大出力8.98(Imp)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥970税込¥1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • プリントヘッド Canon

    プリントヘッド

    Canon
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
  • ツールセット 700H TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700H

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(57点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含んだセットです。
    トラスコ品番369-7134セット内容ヘキサゴンソケット 4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17ソケット(12角) 4D-13、14、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224、2326モンキレンチ(目盛付) MW-300ペンチ CT-175Gコンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX420質量(kg)12.6差込角(mm)12.7セット商品数57ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向

    CKD
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から114日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • ツールセット TSA3120 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA3120

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(43点組)
    当日出荷
    手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。
    トラスコ品番810-9348セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hスピンナハンドル NS3エクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ソケットホルダー SH1310スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120質量(kg)9.1差込角(mm)9.5セット商品数43ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBH BH-100-2 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBH BH-100-2

    太陽技研
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    5日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)5制御方式2:2線コントロール(電源遮断時1回点滅)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
  • ネームプレート BIGM(丸山製作所)

    ネームプレート

    BIGM(丸山製作所)
    ¥339税込¥373
    1個
    8日以内出荷
    規格MS620S部品名称ネームプレート図解NoSSA-S551 動力噴霧機(1)部品_No.2、BSA-420JESG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、BSA-420JDESG G-4 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、BSA-420JS 2001ネン 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、CBM-520SLT-C2-3 動力噴霧機部品_No.2、BSA-420JDES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、CBM-520BH-1 動力噴霧機部品_No.2、BSA-420JSG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、CBM-520SLT-1 動力噴霧機部品_No.2、MX-502 動力噴霧機(1)部品_No.2など
  • ビニールホース BIGM(丸山製作所)

    ビニールホース

    BIGM(丸山製作所)
    ¥729税込¥802
    1個
    8日以内出荷
    規格22X26X1M部品名称ビニールホース図解NoBSA-420JESG G-4S 薬液配管2部品_No.21、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.23、BSA-420JESG G-4 薬液配管2部品_No.21、BSA-420JW 薬液配管2部品_No.21、CBM-302SB 薬液配管部品_No.28、BSA-420JEWG G-3 薬液配管2部品_No.21、CBM-520BH-1 薬液配管部品_No.23、KBM-300N 薬液配管部品_No.29、BSA-420JAW 薬液配管2部品_No.21、BSA-420JAWG G-3 薬液配管-2部品_No.21、BSA-420JEW 薬液配管2部品_No.21、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管2部品_No.21、CBM-520BH 薬液配管部品_No.21、BSA-420JASG G-3 薬液配管-2部品_No.21、BSA-420JWG G-3 薬液配管2部品_No.21、BSA-420S 薬液配管部品_No.21、BSA-420JESG G-3 薬液配管2部品_No.21、BSA-420JSG G-4S 薬液配管2部品_No.21、BSA-411SG G-3 薬液配管部品_No.21、CBM-520B 薬液配管部品_No.21、BSA-411S 薬液配管部品_No.21、BSA-410S 薬液配管部品_No.19、BSA-420JAS 薬液配管 2部品_No.21、CBM-520 薬液配管部品_No.27、BSA-411CS 薬液配管部品_No.21、BSA-420JSG G-4 薬液配管2部品_No.21、BSA-411AS 薬液配管部品_No.21、BSA-410 薬液配管部品_No.19、BSA-420JSG G-3 薬液配管2部品_No.21、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.21、CBM-520SLT-1 薬液配管部品_No.23、BSA-410AS 薬液配管部品_No.19、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.21、BSA-420JES 薬剤配管2部品_No.21
  • スナップピン 8X1.6 BIGM(丸山製作所)

    スナップピン 8X1.6

    BIGM(丸山製作所)
    ¥449税込¥494
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格8X1.6図解NoMRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.38、KG-4R センタブーム部品 スナップピン 8X1.6_No.42、BSM-820L-D 油圧バルブ部品_No.18、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.26、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.59、CBM-520BH-1 ブーム装置部品_No.9、LVE3502 付属品2部品_No.27、CBM-520BH ブーム装置部品_No.9、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 フレームカバー部品_No.19、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.38、BSM-820L-2 油圧バルブ部品_No.18、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.48、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.44、BSM-1220L-2 ユアツバルブ部品_No.18、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.5、CBM-520SLT-B 油圧バルブ部品_No.24など
  • 6カクボルト M10X65X26 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X65X26

    BIGM(丸山製作所)
    ¥255税込¥281
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X65X26図解NoBSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 希望付属品2部品_No.26、KBM-502D ブーム受け部品_No.21、BSA-950C -1シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.22、BSA-420JWG G-3 G-3関係 希望付属品部品_No.25、BSM-640SLT-B 12M 付属品部品_No.47、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 希望付属品部品_No.25、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 希望付属品部品_No.25、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 希望付属品2部品_No.26、CBM-520BH 希望付属品4 ホース巻取機部品_No.27、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(2)部品_No.53、CGM-610HNR 200M ホース巻取機部品_No.7、CGM-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.53、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 希望付属品2部品_No.26、MX-501 ホースマキ(スタンド テンション)部品_No.4など
  • ホース BIGM(丸山製作所)

    ホース

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格32X340VS-C部品名称ホース図解NoBSA-411AS 薬液配管部品_No.2、CBM-520BH-1 薬液配管部品_No.2、CBM-520BH 薬液配管部品_No.2、SSA-F600 エンジン 薬剤タンク部品_No.69、CBM-520B 薬液配管部品_No.2、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.2、CBM-520 薬液配管部品_No.8、SSA-K500 薬液配管(1)部品_No.11、BSA-420JDESG G-4 薬液配管2部品_No.2、SSA-M500DX 薬液配管(1)部品_No.11、BSA-420JDES 薬液配管2部品_No.2、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.2、BSA-410AS 薬液配管部品_No.2、BSA-420JDESG G-3 薬液配管2部品_No.2、BSA-420S 薬液配管部品_No.2、BSA-411CS 薬液配管部品_No.2、BSA-420JDASG G-3 薬液配管-2部品_No.2、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.2、BSA-420LDASH 薬液配管2部品_No.2、BSA-420JDSG G-3 薬液配管2部品_No.2、BSA-420JDASH 薬液配管 2部品_No.2、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.2、BSA-411SG G-3 薬液配管部品_No.2、BSA-410 薬液配管部品_No.2、BSA-420JDAS 薬液配管-2部品_No.2、SSA-M500 薬液配管(1)部品_No.11、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.2、BSA-420JDESG G-4S 薬液配管2部品_No.2、CBM-520SLT-1 薬液配管部品_No.2、BSA-420JDS 薬液配管2部品_No.2、BSA-410S 薬液配管部品_No.2、BSA-411S 薬液配管部品_No.2
  • VSホース 38X5000 BIGM(丸山製作所)

    VSホース 38X5000

    BIGM(丸山製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    規格38X5000VS-C部品名称VSホース 38X5000図解NoCBM-520SLT-B オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.10、CBM-520BH 付属品部品_No.28、SSA-G600 付属品部品_No.22、CBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.10、BSM-630SLT-BC2-1 オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.10、CBM-520BH-1 付属品部品_No.23、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.10、SSA-K500 付属品部品_No.10、BSM-630SLT-C2-2 オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.10、SSA-G540 付属品部品_No.7、L4-530DW ジェットポンプ部品_No.16、BSM-630SLT-C2 希望付属品1部品_No.10、SSA-α510-110 オプション部品_No.40、BSM-620SLT 希望付属品1部品_No.10、SSA-F501 付属品部品_No.8、SSA-F500 付属品部品_No.7など
  • フンムカンマトメ10トウコウ(オスXオス) BIGM(丸山製作所)

    フンムカンマトメ10トウコウ(オスXオス)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フンムカンマトメ10トウコウ(オスXオス)図解NoBSA-420JEW ブーム噴管 ノズル部品_No.23、BSM-820L-1 右ブーム配管部品_No.2、CBM-520BH ブームノズル部品_No.58、BSA-410AS サイドブーム部品_No.24、BSA-420JDSG G-3 ブーム噴管、ノズル部品_No.26、BSA-420JEWG G-3 ブーム噴管 ノズル部品_No.23、BSA-420JS 2001ネン ブーム噴管、ノズル部品_No.23、BSA-420JDASG G-3 ブーム噴管 ノズル部品_No.26、BSM-1020L-1 右ブーム配管部品_No.2、BSA-420JAWG G-3 ブーム噴管 ノズル部品_No.23、BSA-420JESG G-4S ブーム噴管、ノズル部品_No.23、BSM-1020L-1 左ブーム配管部品_No.2、BSA-420JAW ブーム噴管 ノズル部品_No.23、BSA-420JESG G-3 ブーム噴管・ノズル部品_No.23、BSA-420JDESG G-3 ブーム噴管、ノズル部品_No.26、BSA-420JAS ブーム噴菅 ノズル部品_No.23など
  • フランジユニットクミタテ UCFL205 BIGM(丸山製作所)

    フランジユニットクミタテ UCFL205

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    8日以内出荷
    規格UCFL205部品名称フランジユニットクミタテ UCFL205図解NoBSA-411CS 2 ミッション デフ部品_No.3、BSA-410S ミッション デフ (1)部品_No.3、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.3、BSA-420JSG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.3、BSA-420JAW カウンターシャフト クラッチ部品_No.3、BSA-420JASG G-3 カウンターシャフト クラッチ部品_No.3、CGA-6 動噴クラッチ カウンタシャフト部品_No.2、BSA-420JDSG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.3、MX-501 ホースマキ(スタンド テンション)部品_No.8、BSA-411AS ミッション デフ部品_No.3、BSA-420LDASH カウンターシャフト、クラッチ部品_No.3、CBM-520BH-1 オプション2 ホース巻装置、ホース巻取機部品_No.5、CBM-520 ホース巻取機部品_No.5、BSA-420JEWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.3、BSA-420JW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.3など
  • BHシリーズ コンビ用直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

    BHシリーズ コンビ用直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド単体

    オリエンタルモーター
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    モータータイプギヤヘッド
  • ツールセット TSA4120 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA4120

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(43点組)
    9日以内出荷
    手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。
    トラスコ品番810-9349セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4エクステンションバー 320(75mm),321(150mm)ソケットホルダー SH1410スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120質量(kg)10差込角(mm)12.7セット商品数43ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175
  • ナックルバイザー af(旭風防)

    ナックルバイザー

    af(旭風防)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    23日以内出荷
    ナックルバイザー
    用途ナックルバイザー
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    ¥76,400税込¥84,040
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向

    CKD
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    54日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付

    CKD
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    54日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    91日以内出荷