カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「bh-k100」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ三菱電機(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
接続表面形:圧着端子用定格絶縁電圧(V)500フレーム(AF)100定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5適合主回路用ノーヒューズ遮断器外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5
小型ビーズバス アルミ槽 アズワン小型ビーズバス アルミ槽アズワン
113,000税込124,300
1個
翌々日出荷
場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~150外寸法(mm)150×190×207安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
ダストシール(標準) LBHK型 NOKダストシール(標準) LBHK型NOK(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式LBHK
BH分電盤用遮断器(BH-K) 三菱電機BH分電盤用遮断器(BH-K)三菱電機
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業アルミ丸棒取手 BHシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
909税込1,000
1組(2本)
当日出荷から5日以内出荷
材質(ビス取付部)許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向CKD
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH63 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH63SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CDA2BH SMCCDA2BHSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド
低床重荷重用キャスター701 ナイロン車輪付ユニクロメッキ固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター701 ナイロン車輪付ユニクロメッキ固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回・固定が同じ取付ピッチです。
用途重荷重低速運搬台車 レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。荷重種別重荷重金具仕上ユニクロメッキ最大許容荷重(N[kgf])700(6860)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH100-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH100-~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH100) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH100)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。
用途重量積載物の運搬台車荷重種別重荷重金具仕上アルミダイカスト
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向CKD
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH40SMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH50 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH50SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH80 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH80SMC
26,980税込29,678
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH100 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH100SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BH63 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BH63SMC
23,980税込26,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BH50 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BH50SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BH100 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BH100SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業Aシリーズ可変ピストンポンプ油研工業
269,800税込296,780
1個
90日以内出荷
高効率低騒音省エネルギータイプ低発熱広範囲な押しのけ容積
仕様汚染度:NAS1638-10級以内制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60