カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bh-sk」の検索結果

ハウジング1BHS用パッキンセット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥85,980税込¥94,5781組当日出荷から9日以内出荷質量(g)10適合ハウジング1BHSシリーズ
bHレール スタートキット
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷壁を活用する省スペース収納ユニット「bHレール」 組み合わせ次第で用途はひろがります。 壁面収納・魅せる収納でおしゃれに! 生活スタイルの変化に合わせ、別売パーツを付け替えることで模様替えがラクラク シンプルなデザイン、ホワイト色、出幅約12mmの設計で主役である掛けるものを、より引き立てます。 木、石こうボード対応用途リフォーム、リノベーション、収納の追加などに付属品木ねじ/石こうピン/ピンホルダー/ピンプッシャー/エンドキャップ材質アルミ色ホワイト許容荷重(kg)木ネジ20/石こうピン10
ツーリングワゴン
SHUTER¥87,980税込¥96,7781台当日出荷から8日以内出荷ツールホルダーベンチが25度まで回転できるので、収納・取り出ししやすいツーリングワゴンです。用途ツーリング工具の効率的な保管に。材質本体:スチール、ホルダ:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン色ホルダー:赤高さ(mm)810奥行(mm)650間口(mm)1002キャスター径(Φmm)100色(本体)ブラック均等積載量(kg/段)25最大積載量(kg/台)200
サキラック 円盤サート(ケーブル支持インサートSK1BH型)
ネグロス電工¥419~税込¥461~1袋(5個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。用途釘1本で取り付けできる木製型枠用のケーブル支持具です。材質(本体)ポリエチレン
サキラック 円盤サート(PC板用ケーブル支持インサート)
ネグロス電工¥1,598税込¥1,7581箱(20個)17日以内出荷SK1BH-□本体をPC型枠に両面テープで貼るだけです。 すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。適合結束材幅:9.0mm以下材質(本体)ポリエチレン
Aシリーズ可変ピストンポンプ
油研工業¥239,800~税込¥263,780~1個90日以内出荷高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
Aシリーズ可変ピストンポンプ
油研工業¥269,800~税込¥296,780~1個90日以内出荷高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積仕様汚染度:NAS1638-10級以内制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60