カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh-1209」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型 アソーエースボール ストレート型 ホースニップル一体型アソー(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器小型ポンプ及び付属機器船舶用・農業用機器銅管配管用油圧機器理化・医科機器工作機械及び機器其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソーエースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)アソー
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブルー) アソーエースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブルー)アソー(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油(灯油・ガソリン等の燃焼系は使用不可)、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体水、油(灯油・ガソリン等の燃焼系は使用不可)、空気ハンドル形状レバー式内径R(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブラック) アソーエースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブラック)アソー(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース口使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式内径R(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ストップ掛金 WAKI(和気産業)ストップ掛金WAKI(和気産業)
429税込472
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に南京錠で施錠できる防犯型
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に材質本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
関連キーワード
120/80-12特集