カテゴリ

  • メカニカル部品(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 卓上消耗品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 防災用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「bh-180」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッククランプ SUS430 省栄製作所バッククランプ SUS430省栄製作所
1,277税込1,405
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。幅(mm)13板厚t(mm)1材質SUS430穴数5
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
特殊鋼 万能鋏 モトコマ特殊鋼 万能鋏モトコマ(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 特殊鋼タイプ。
用途針金切断、ブリキ切り、盆栽、生花、造花などに。寸法(mm)170×47×18材質本体:特殊鋼(表面処理・黒染)、柄:ビニールコーティング(赤)全長(mm)170質量(g)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BH180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BH180SMC
86,980税込95,678
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業アルミ丸棒取手 BHシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
1,188税込1,307
1組(2本)
当日出荷から5日以内出荷
材質(ビス取付部)許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーパネル BH-SV180 Victorソーラーパネル BH-SV180Victor
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
最大180Wのハイパワー出力、クリーン&エコロジーに充電できるポータブルソーラーパネル 電気がない屋外でも安心エコロジー充電 ポータブル電源BN-RFシリーズに対応したポータブルソーラーパネルです。コンセントが使えない環境でも、太陽光を利用してクリーンに、ポータブル電源やスマートフォンの充電、USB機器への給電が可能です。メーカーポータブル電源と組み合わせて使用することで、用途の広がりやより長時間の電力確保を可能にします。かんたんに持ち運べる折りたたみ式です。 さまざまな使用シーン 日常・非常時のさまざまなシーンで活躍!お庭でのDIY、ベランダでのBBQなど家電製品使用時に。コンセントのないところでも、たっぷり電気を使えるから安心です。 高効率変換パネルの搭載により、最大180W高出力を実現 最大24%の高変換率ソーラーパネル(4面)を搭載し、最大180Wの高出力を実現※。ポータブル電源本体をクリーンに充電することが可能です。 ※発電量は、実際の日射や設置場所などの環境により大きく変化します。 パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用し、高い対候性、耐久性を実現 USB端子による充電・給電が可能※ ソーラーパネルからスマートフォン等へ直接給電ができるUSB出力付き。太陽の直射日光を受けるようにパネルを開いて設置することで、USB出力からスマートフォン等へ直接給電できます。 ※2口を同時に使用可能。USB接続ケーブルは市販品をお使いください。 自立する折りたたみスタンド付き 信頼の国内メーカー品質モデル オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。 ビクターの安心サポート 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意。万が一不具合が発生した際は、お買い上げの販売店や国内のサポートセンターを窓口として迅速に対応します。 もしものときも家の電気を支える存在に 「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 ※防災製品等推奨品マークは、一般社団法人防災安全協会の登録商標です。
付属品ポータブル電源接続ケーブル質量(kg)本体:約5.3、ポータブル電源接続ケーブル:0.32出力【USB Type-A×2】5V DC10W※ ※2個の端子合計の最大出力。最大出力(W)180定格電流(A)8.06定格電圧 DC V22.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:1,896×550×25(突起物除く)、収納寸法:550×510×45対応機種BN-RF1500、BN-RF1100接続ケーブル3.0m保証期間お買い上げ日より12ヶ月交換効率24%開放電圧(V)24 DC動作温度(℃)-10~65短絡電流(A)9.72パネル単結晶シリコンセルパネル
ブレーキホース(ニッサン) ミヤコ自動車ブレーキホース(ニッサン)ミヤコ自動車(2件のレビュー)
1,790税込1,969
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
ブレーキホース ミヤコ自動車ブレーキホースミヤコ自動車
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
ブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホース。
メーカー日産
ボイラーハウス オーティ・マットーボイラーハウスオーティ・マットー
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
積雪・豪雨の環境から給湯機を守ります。
用途給湯機用ハウス材質電気亜鉛メッキ鋼板
オールステンレス製ゴミBOX(ワンニャンカア) ステンレス光オールステンレス製ゴミBOX(ワンニャンカア)ステンレス光
109,980税込120,978
1台
6日以内出荷から31日以内出荷
丈夫で錆びにくい!お手入れ簡単!通気性抜群! カラスなどの被害からゴミをお守りします 組立不要
材質オールステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
KB型 半円テーブル 金沢車輌KB型 半円テーブル金沢車輌
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
材質天板:シナ合板・縁材:ソフトエッジ巻・脚部:メラミン焼付塗装
パッキン(フッソ) LBH型 NOKパッキン(フッソ) LBH型NOK
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質フッソゴム(バイトン FKM)型式LBH
四面コロアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)四面コロアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
パワーボールに簡単取付、ケーブルの浮き上がり・落下を防止します。ローラー高さ調整可能です。ワンタッチ開閉できます。
用途ケーブルの浮き上がり防止、逆さ使いのケーブルの落下防止
自由雲台クイックシュー式 SBH-180DS SLIK(スリック)自由雲台クイックシュー式 SBH-180DSSLIK(スリック)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
アルミ削り出しで、堅牢、確実な固定が可能な小型自由雲台。シュー長さ25mmのアルカスイス互換シューでカメラ取付を行うタイプで、一般的なアルカスイス互換シューも取り付け可能。シュー脱落防止機構は六角レンチによって下げることもできます。高精度に機械加工されたボール部分。スムーズな動きと強い固定力を両立しています。雲台底部の三脚取付ネジ穴はU1/4インチです。ボールを固定するノブは、軽い力でしっかりと固定することができます。クイックシューはアルカスイス互換。脱落防止ピンを装備。
質量(g)180高さ(mm)87取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4
LEDシーリングライト コイズミ(小泉成器)LEDシーリングライトコイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
調光・調色ができる、LEDシーリングライト。日本製。リモコン付き。
電球の種類LED幅(mm)560質量(kg)2高さ(mm)118光源LED(電球色+昼光色)色温度(K)2700~6500LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
スタ-テイングモ-タアセンブリ 2SB-H1800-11 YAMAHA(ヤマハ)スタ-テイングモ-タアセンブリ 2SB-H1800-11YAMAHA(ヤマハ)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
LED和風シーリング コイズミ(小泉成器)LED和風シーリングコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
明るさと色が調節できるLEDシーリングライト。
消費電力(W)33.3適合範囲~8畳用付属品リモコン付き材質枠:白木幅(mm)556高さ(mm)133奥行(mm)556本体質量(g)2600色温度(K)2700~6500光源色LED(電球色+昼光色)光束(Lm)3665LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
超硬ストレート油穴付丸棒 DIJET(ダイジェット工業)超硬ストレート油穴付丸棒DIJET(ダイジェット工業)
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中~荒切削用全長(mm)340穴数2材種CR1全長公差(mm)±3.5曲がり(mm)≦0.15
超硬ねじれ15°スパイラル油穴付丸棒 DIJET(ダイジェット工業)超硬ねじれ15°スパイラル油穴付丸棒DIJET(ダイジェット工業)
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中~荒切削用全長(mm)340角度(°)(右ねじれ)15穴数2材種CR1全長公差(mm)0~+3.5曲がり(mm)≦0.15
超硬ねじれ30°スパイラル油穴付丸棒 DIJET(ダイジェット工業)超硬ねじれ30°スパイラル油穴付丸棒DIJET(ダイジェット工業)
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
全長(mm)340角度(°)(右ねじれ)30穴数2全長公差(mm)0~+3.5曲がり(mm)≦0.15
マイクロヘッドMBHタイプ MSTコーポレーションマイクロヘッドMBHタイプMSTコーポレーション
96,980税込106,678
1個
8日以内出荷
ダイニングテーブル アズワンダイニングテーブルアズワン
122,364税込134,600
1台
16日以内出荷から23日以内出荷
天板下スペースが広く、シンプルで頑丈なデザインです。天板裏もメラミン化粧板仕上げなので、次亜塩素酸などの消毒液で清拭できます。
材質天板/抗菌高圧メラミン化粧板(ソフトエッジ巻き)、脚部/ブナ成型合板
BH8PR10000用エクステンションチューブ180mm BAHCO(バーコ)BH8PR10000用エクステンションチューブ180mmBAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-7994
[EA514BH-50用] 替砥石セット/#180 エスコ[EA514BH-50用] 替砥石セット/#180エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
粒度#180アズワン品番64-2215-59入数2個組
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG7C1R180BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG7C1R180BHIKO(日本トムソン)
9,491税込10,440
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:180ユニット数1
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL20C3R180BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL20C3R180BHIKO(日本トムソン)
28,139税込30,953
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ20タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:180ユニット数3
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC7C2R180BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC7C2R180BHIKO(日本トムソン)
11,581税込12,739
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:180ユニット数2
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC20C2R180BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC20C2R180BHIKO(日本トムソン)
19,209税込21,130
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ20タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:180ユニット数2
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL20C1R180BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL20C1R180BHIKO(日本トムソン)
14,459税込15,905
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ20タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:180ユニット数1
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC20C1R180BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC20C1R180BHIKO(日本トムソン)
13,414税込14,755
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ20タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:180ユニット数1
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL7C3R180BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL7C3R180BHIKO(日本トムソン)
17,281税込19,009
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:180ユニット数3
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG7C2R180BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG7C2R180BHIKO(日本トムソン)
14,811税込16,292
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:180ユニット数2
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C1R180BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C1R180BHIKO(日本トムソン)
15,884税込17,472
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:180ユニット数1
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC7C3R180BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC7C3R180BHIKO(日本トムソン)
15,286税込16,815
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:180ユニット数3
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC20C3R180BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC20C3R180BHIKO(日本トムソン)
25,004税込27,504
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ20タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:180ユニット数3
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL7C1R180BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL7C1R180BHIKO(日本トムソン)
8,541税込9,395
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:180ユニット数1
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C2R180BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG20C2R180BHIKO(日本トムソン)
24,149税込26,564
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ20タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:180ユニット数2
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC7C1R180BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC7C1R180BHIKO(日本トムソン)
7,876税込8,664
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:180ユニット数1
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL7C2R180BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL7C2R180BHIKO(日本トムソン)
12,911税込14,202
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:180ユニット数2
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG7C3R180BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG7C3R180BHIKO(日本トムソン)
20,131税込22,144
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:180ユニット数3
関連キーワード
m-180特集