カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • オフィス家具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「bh1007」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BH-1007 納品書 BSLシステム研究所BH-1007 納品書BSLシステム研究所
8,998税込9,898
1箱(500枚)
3日以内出荷
A4三面付き単票6穴
寸法(mm)A4サイズ(210×297)入数(枚)500/箱
BH-1007T 納品書インボイス対応(複数税率合計欄付) BSLシステム研究所BH-1007T 納品書インボイス対応(複数税率合計欄付)BSLシステム研究所
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
フォーマルな色とデザインの網掛け罫線タイプ。A4三面付き単票6穴。入数500枚/箱。フォーマルな色とデザインの網掛け罫線タイプ。窓開き封筒(707200)にベストフィット。インボイス制度に対応した税率別の合計欄付き。「販売らくだ23」「かるがるできる販売23」のRev7.50以降で対応。
サイズA4穴数6穴
スイングボルト(強力型) ナベヤスイングボルト(強力型)ナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から122日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2BH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2BH~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
CDA2BH SMCCDA2BHSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH100-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH100-~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
薄形シリンダ CDQ2BH100 SMC薄形シリンダ CDQ2BH100SMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~)SMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2BH100) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2BH100)SMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WBH100 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WBH100SMC
43,980税込48,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストローク標準ストローク作動方式複動両ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2WBH100 SMC薄形シリンダ CDQ2WBH100SMC
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WBH100) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WBH100)SMC
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH100 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH100SMC
36,980税込40,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WBH100-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WBH100-~)SMC
48,980税込53,878
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式エアハイドロタイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2BH100) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2BH100)SMC
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH100 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH100SMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BH100 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BH100SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WB~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WB~)SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド取付支持形式基本形取付金具基本形磁石内蔵有無
ベンチデスク 連結タイプ モルノートMF型 ナイキベンチデスク 連結タイプ モルノートMF型ナイキ
87,980税込96,778
1台
6日以内出荷から35日以内出荷
シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として天板厚さ(mm)26アジャスター配線カバー
ベンチデスク モルノートMF型 ナイキベンチデスク モルノートMF型ナイキ
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷から35日以内出荷
シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として天板厚さ(mm)26アジャスター配線カバー
ベンチデスク ナイキベンチデスクナイキ
93,980税込103,378
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
高さ(mm)1000グリーン購入法適合