カテゴリ
- 切削工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SMC(2)
- ユニオンツール(2)
- KSフィルター(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 貝印(1)
- KTC(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 三菱電機(1)
- 三菱マテリアル(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
「bh2-040」の検索結果

ハイスボールエンドミル 2枚刃
(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
機械用刃物 ハンディ
貝印¥6,898税込¥7,5881箱当日出荷から翌々日出荷国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。 あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。 用途については各商品ページをご確認ください。包装形態バルク仕様(ロー紙+セロファン)材質(刃)炭素工具鋼
超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードボールエンドミル UDCBH
ユニオンツール¥23,352税込¥25,6871本当日出荷から翌々日出荷超硬合金を高能率・長寿命で切削できるボールエンドミルです。切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し驚異的な高送り加工を実現します。ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上しました。荒から中仕上げ加工に最適です。用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 。硬脆材(ガラス入り樹脂):セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)ガラスなど材質MG刃数2枚表面処理UDCCOATねじれ角(°)0
GS MILL ハードボール
NACHI(不二越)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷から5日以内出荷高硬度材金型の超高速仕上げ加工に最適です。材質超硬合金刃数2表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準R公差(mm)0.003~-0.007シャンク径公差(mm)0~-0.005
超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードロングネックボールエンドミル UDCLBH
ユニオンツール¥23,626税込¥25,9891本当日出荷から翌々日出荷超硬合金を長寿命で切削できるロングネックボールエンドミルです。切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し切れ刃の損傷を抑制します。ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上しました。荒から中仕上げ加工に最適です。用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 。硬脆材(ガラス入り樹脂):セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)ガラスなど材質MG刃数2枚表面処理UDC COATねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BH~)
SMC¥429税込¥4721個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)![19.0sq.ソケットレンチセット[18点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21393130-230313-02.jpg)
19.0sq.ソケットレンチセット[18点]
KTC¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷セット内容ソケット B6-1-1/16W、1-1/8W、1-3/16W,1-1/4W、1-5/16W、1-3/8W,1-7/16W、1-1/2W、1-5/8W、1-3/4W、1-13/16W、1-7/8W、2W/ラチェットハンドル BR6A/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-200、400質量(kg)16.7セット商品数10差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA






















![19.0sq.ソケットレンチセット[18点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21393130-230313-02.jpg)