カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- メカニカル部品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「bh2-080」の検索結果

ハイスボールエンドミル 2枚刃
(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
ファインロックシリンダ CDLA2BH80
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ Series(CQP2BH80)
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)25タイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2BH80
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH80-~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無有
バンドヒーター 2ピース型
ヤガミ¥12,980~税込¥14,278~1台21日以内出荷効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。用途・射出成形機のシリンダー加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)350
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BH80-~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH80)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
バンドヒーター 2ピース型
ヤガミ¥15,980~税込¥17,578~1台21日以内出荷効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。用途・射出成形機のシリンダー加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)350
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2BH80)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2BH80
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)10タイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)取付ボルト(L) 同梱ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH80
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2BH80)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2BH80TN)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)50タイプ(H) エアハイドロタイプポートねじの種類(TN) NPT
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH80TN
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)100材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH80TF
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL9C2R80BH
IKO(日本トムソン)¥13,519税込¥14,8711個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ9タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:80ユニット数2
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC9C2R80BH
IKO(日本トムソン)¥11,809税込¥12,9901個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ9タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:80ユニット数2
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BH80
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2BH80)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2BH80TN)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH80TF)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2BH80TF)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)160材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C2R80BH
IKO(日本トムソン)¥15,980税込¥17,5781個31日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。材質ステンレス鋼サイズ10タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:80ユニット数2
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC10C2R80BH
IKO(日本トムソン)¥13,980税込¥15,3781個31日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。材質ステンレス鋼サイズ10タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラック:80ユニット数2
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BH~)
SMC¥759税込¥8351個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2
重松製作所¥169,800税込¥186,7801セット翌々日出荷フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
薄形シリンダ CDQ2BH63
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CDA2BH
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH63)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH100)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド