カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(68)
- 農業機械(24)
- トラック輸送・安全用品(19)
- 切削工具(14)
- 卓上消耗品(6)
- 医療(6)
- 制御機器(5)
- 電気材料(5)
- 作業工具(5)
- バイク純正部品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)(19)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ELPA(6)
- NS(日進工具)(10)
- NTカッター(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- アソー(2)
- エスコ(6)
- コクヨ(2)
- ビー・ブラウンエースクラップ(6)
- ベッセル(2)
- 三菱電機(63)
- 丸善工業(2)
- 岩崎電気(1)
- 東芝ライテック(2)
- 関東プラスチック工業(2)
- 青芳製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ドリルチャック(キー付タイプ)
ベッセル(16件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 付属のキイで先端工具を着脱。用途エアー・電動ドライバー用
バッククランプ SUS430
省栄製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
バイメタルホールソー
SK11(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
ホールソー
ウイニングボアー(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から9日以内出荷業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型
アソー(15件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
スクレーパーY型
BIGMAN(ビッグマン)¥309税込¥3401個当日出荷使いやすいグリップ設計。汚れ落とし・シール剥がしに最適な刃先加工。用途サビ落とし、ペイント剥がし、こびり付いた汚れ、粘着物の除去に。仕様滑り止め・収納キャップ付き色レッド/シルバー板厚(mm)1
替刃中型H超鋭角黒刃 10枚入
NTカッター(1件のレビュー)¥459税込¥5051セット(10枚)当日出荷切れ味にこだわった中型H超鋭角黒替刃。適合本体PMGH-EVO2,H-2P寸法(mm)26×137×12
ホワイトボード〈マグボ〉(マグネットシートタイプ)
コクヨ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷裏面全体がマグネットなので、スチール面への設置・取り外しが簡単にできる、マグネットシートタイプのホワイトボードです。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。用途会議の意見集約に。区分本体シリーズホワイトボード マグボ繰り返し・詰め替え対応
エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
アソー¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ホワイトボード<マグボ>(マグネットシート)月間予定
コクヨ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷裏面全体がマグネットになっているので、スチール面に簡単に設置や取り外しができます。 サイズ・種類も充実のラインナップ。オフィスの壁面を有効活用できます。付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個材質表面:PET、裏面:マグネットシート区分本体シリーズホワイトボード マグボ罫月間予定表シート厚さ(mm)t0.8繰り返し・詰め替え対応![ペット用食器洗い フリーカット サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68769198-170828-02.jpg)
ペット用食器洗い フリーカット
サンコー[日用品](1件のレビュー)¥389税込¥4281個4日以内出荷材質不織布:ポリエステル質量(g)15幅(cm)10全長(cm)50耐熱温度(℃)80適合用途食器洗い
油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg
丸善工業¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。用途建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。仕様油量(L/min):20.5トラスコ品番465-1669全長(mm)702質量(kg)23.5シャンクサイズ(mm)1インチ六角×108打撃数(bpm)1000
油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg
丸善工業¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。用途建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。仕様油量(L/min):20.5トラスコ品番465-1677全長(mm)702質量(kg)23.5シャンクサイズ(mm)Φ30×87打撃数(bpm)1000
高硬度用2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
マティル Hサイズ
タジマ(田島ルーフィング)¥8,998税込¥9,8981箱(22枚)4日以内出荷用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品性能防汚、重歩行厚さ(mm)3寸法(mm)150×914.4工法一般工法(下地:セメント系、モルタル、コンクリート、接着剤:セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(下地:セメント系、モルタル、コンクリート、接着剤:セメントU10/セメントEP20)
手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗/ロング) EA354BHシリーズ
エスコ¥1,000税込¥1,1001双翌日出荷裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れ仕様●サイズ:L●全長(mm):300●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):84●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品![[ステンレス製]パテべら エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57445836-250724-02.jpg)
[ステンレス製]パテべら
エスコ¥1,770税込¥1,9471個(1個)翌日出荷壁材施工時の仕上げ、ペイントシールドに最適です。耐衝撃性スチレン樹脂ハンドル。吊り下げ穴付き。全長(mm)81刃幅(mm)622材質(刃)ステンレス
引掛露出コンセント接地3P20A
ELPA¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0mm,2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V定格電流(A)20
ロングネックボールハード(高硬度用)
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![ペット用食器洗い フリーカット サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68769198-170828-02.jpg)












![[ステンレス製]パテべら エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57445836-250724-02.jpg)