カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)

「bh23p」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃中型H超鋭角黒刃 10枚入 NTカッター替刃中型H超鋭角黒刃 10枚入NTカッター(1件のレビュー)
499税込549
1セット(10枚)
当日出荷
切れ味にこだわった中型H超鋭角黒替刃。
適合本体PMGH-EVO2,H-2P寸法(mm)26×137×12
プレミアム2H型オートロック NTカッタープレミアム2H型オートロックNTカッター(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
パールブラック仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製寸法(mm)50×190×16適合替刃BH23P,BH-21P
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ三菱電機
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能天井埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
長時間天井埋込両面誘導灯 東芝ライテック長時間天井埋込両面誘導灯東芝ライテック
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分両面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:295×105白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)290電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型
ゴウセイジュシマルパッキン BIGM(丸山製作所)ゴウセイジュシマルパッキンBIGM(丸山製作所)
289税込318
1セット(5個)
7日以内出荷
規格14.2X19XT2部品名称ゴウセイジユシマルパツキン関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.92MB)図解NoCBM-520B 調圧弁部品_No.27、CBM-520BA 調圧弁部品_No.27、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.23、CBM-520BH 調圧弁部品_No.27、スプレーヤP-2型 薬液配管(2)部品_No.17、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.24、CBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.24、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.27、KBM-300N 分水器 調圧弁部品_No.14
90°エルボマトメ BIGM(丸山製作所)90°エルボマトメBIGM(丸山製作所)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
規格PF3/4:19ホースヨウ部品名称90°エルボマトメ関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.94MB)図解NoCBM-302SB 薬液配管部品_No.22、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.20、MSS413CSP-6 ハキダシハイカン部品_No.23、CBM-301SB 薬液配管部品_No.23、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.33、SSW-302A 薬液タンク部品_No.49、KBM-3015D-2 薬液配管部品_No.23、MSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.33、スプレーヤP-2型 薬液配管(1)部品_No.14、CBM-520BH 薬液配管部品_No.25、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.25、CBM-520 薬液配管部品_No.31、CBM-520B 薬液配管部品_No.25、KBM-300N 薬液配管部品_No.23、MSS413CSP-5 ハキダシハイカン部品_No.23、P-3BN 薬液配管1部品_No.28