カテゴリ
- 作業工具(3)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bh6mm」の検索結果

ボールポイント・パワービット
BONDHUS(4件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・パワービット
BONDHUS¥699税込¥7691本当日出荷表面はプロガード加工により、黒染め加工の5倍の耐食性があります 鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています 差し込みやすく、25°までねじを回せます用途電動工具との使用に最適です。両頭機能片頭
PEシリーズ
GSユアサ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷小形制御弁式鉛蓄電池 標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、さまざまな機器へのご使用が可能です。蓄電池設備型式認定品のため、消防法負荷へのご使用が可能です。用途防災防犯システム機器。非常通報システム機器。エレベータ。電話交換機。非常表示灯規格蓄電池設備型式認定
T型ホローレンチ ビットホルダーソケット
ミトロイ(水戸工機)¥7,298~税込¥8,028~1セット6日以内出荷から7日以内出荷差込角9.5mm(3/8)用各種ハンドルなどに取付け使用可能。仕様ボール付セット内容T型ホローレンチ(THC-3BH)、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)寸法D1(Φmm)17寸法D2(Φmm)17ビット取付方法押込スライド式本体長さL(mm)65
SLX DC
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。 抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビックベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。 軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。また、超高強度真鍮製ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。 誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。自重(g)200商品タイプベイトリール