カテゴリ

  • バイク純正部品(47)
  • 自転車部品(45)
  • メカニカル部品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 医療(8)
  • 作業工具(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 機構部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh90」の検索結果

229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様 SHIMANO(シマノ)SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
両ストレート コネクティングボルト×3 オリーブ&インサート×2ペア
ブラック寸法(mm)1000ホース長さ(mm)1000
SM-BH90 フランジコネクティングボルトユニット M9B SHIMANO(シマノ)SM-BH90 フランジコネクティングボルトユニット M9BSHIMANO(シマノ)
769税込846
1個
当日出荷
SM-BH90 フランジコネクトボルト SHIMANO(シマノ)SM-BH90 フランジコネクトボルトSHIMANO(シマノ)
689税込758
1個
8日以内出荷
ラミネーター専用フィルム Asmix(アスカ)ラミネーター専用フィルムAsmix(アスカ)(9件のレビュー)
659税込725
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
しっかりラミネートできる幅広余白!(余白幅は3~5mm)・厚み:100μm・焼却しても、塩化水素ガスを発生しません。
タイプレギュラー入数(枚)100厚さ(μm)100
SM-BH90用コネクトインサート 100個入 SHIMANO(シマノ)SM-BH90用コネクトインサート 100個入SHIMANO(シマノ)
10,980税込12,078
1セット(100個)
8日以内出荷
SM-BH90 コネクティングボルトユニット M8 S SHIMANO(シマノ)SM-BH90 コネクティングボルトユニット M8 SSHIMANO(シマノ)
569税込626
1個
8日以内出荷
バッククランプ SUS430 省栄製作所バッククランプ SUS430省栄製作所
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。幅(mm)13板厚t(mm)1材質SUS430穴数5
ディスクブレーキホース SM-BH90-SB ブラック 10本/1700 SHIMANO(シマノ)ディスクブレーキホース SM-BH90-SB ブラック 10本/1700SHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1セット(10本)
8日以内出荷
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
Jキット 左/リア用 ST-R9180-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 ST-R9180-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 右/フロント用 ST-R9180-R/BR-R9270-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)Jキット 右/フロント用 ST-R9180-R/BR-R9270-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
Jキット 左/リア用 ST-R9270-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 ST-R9270-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上サテライトシフターに対応・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化より軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・最先端素材カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズE-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9270 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 左/リア用 BL-RX820-L/BR-RX820-R/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 BL-RX820-L/BR-RX820-R/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:BL-RX820-L Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 右/フロント用 ST-RX820-R/BR-RX820-F/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)Jキット 右/フロント用 ST-RX820-R/BR-RX820-F/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたエルゴノミクスなブレーキレバーとブラケットブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-RX820 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(2200 mm) 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
Jキット 左/リア用 ST-RX820-L/BR-RX820-R/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 ST-RX820-L/BR-RX820-R/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたエルゴノミクスなブレーキレバーとブラケットブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-RX820 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(1800 mm) 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 右/フロント用 ST-R9270-R/BR-R9270-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)Jキット 右/フロント用 ST-R9270-R/BR-R9270-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
79,900税込87,890
1個
9日以内出荷
・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上サテライトシフターに対応・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化より軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・最先端素材カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズE-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9270 Jキットダイレクト 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
Jキット 右/フロント用 ST-R8170-R/BR-R8170-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)Jキット 右/フロント用 ST-R8170-R/BR-R8170-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R8170 Jキットダイレクト 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
PCマスターツマミ WAKI(和気産業)PCマスターツマミWAKI(和気産業)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
家具用のツマミ
用途ツマミ付属品トラスM4×25mm材質ABS樹脂種類つまみ
ハイスピードカッター ウイニングボアーハイスピードカッターウイニングボアー
21,980税込24,178
1本
当日出荷
内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードがアップしました。滑らかな切れ味で、長寿命です。切りくず排出溝の採用で板厚25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能です。(使用条件により異なります)
用途被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。全長(mm)107有効切削能力(mm)25、鉄板:25フトコロの深さ(mm)25刃厚(mm)3シャンク形状三面取(ストレート)
ツルハシ(柄のみ) トンボ工業ツルハシ(柄のみ)トンボ工業(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
用途さく岩、道路工事、鉄道工事材質楢材商品タイプ柄のみ
マグネットボードスタンド TAKUBO(タクボ/田窪工業所)マグネットボードスタンドTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
置いて、収納をプラス。簡単に組み立てできて、設置は置くだけ。マグネット小物がくっつく収納ボードスタンドです。お好みのマグネット小物でアレンジ自由。お好きな位置に付け外しができ、配置も自由に変更できます。調和しやすいシンプルデザイン。白を基調として置き場所に馴染みやすく、シンプルなデザインです。
材質(本体)スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)10材質(ねじ部)ステンレス本体寸法(mm)奥行96材質(すべり止め)PE発泡体材質(脚)ABS樹脂
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション
3,998税込4,398
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!国産のバイメタルブレードで長寿命!さらに14/18コンビネーションピッチ採用!充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
フットストラップ アズワンフットストラップアズワン
1,520税込1,672
1個
当日出荷から7日以内出荷
抵抗値(MΩ)1コードなし
ウォーム減速機 BH 長谷川鉄工所ウォーム減速機 BH長谷川鉄工所
99,980税込109,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBH
ブレーキホース(ニッサン) ミヤコ自動車ブレーキホース(ニッサン)ミヤコ自動車(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
オールステンレス製ゴミBOX(ワンニャンカア) ステンレス光オールステンレス製ゴミBOX(ワンニャンカア)ステンレス光
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷から31日以内出荷
丈夫で錆びにくい!お手入れ簡単!通気性抜群! カラスなどの被害からゴミをお守りします 組立不要
材質オールステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ガバットファイル(ひもとじタイプ・表紙ひも付き・紙製) コクヨガバットファイル(ひもとじタイプ・表紙ひも付き・紙製)コクヨ(1件のレビュー)
449税込494
1冊
翌々日出荷
樹脂とじ具ではなく別売のひもを購入いただき『ひも』で綴じていただく仕様です 背幅10CMまでとじることができます 従来の樹脂製とじ具タイプより安価となっています 書類の量に応じて背幅が変わるので、スペースを有効に活用できます
サイズA4-S材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)高さ(mm)303タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)220背幅(mm)13~113穴数2紙質表紙/色板紙(古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)1~100収納枚数(枚)1000とじ仕様80mmピッチ
中空平バール オーエッチ工業中空平バールオーエッチ工業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
用途解体作業全般関連資料(0.69MB)適合用途解体作業全般
アルミニウムバランスハンドル ABH-N MIYOSHI(小西製作所)アルミニウムバランスハンドル ABH-NMIYOSHI(小西製作所)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質アルミニウムAC2B表面処理黒色チヂミ焼付塗装寸法MM6×P1.0
中空 平バール オーエッチ工業中空 平バールオーエッチ工業
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼
ガスケット R.カバー 11394KBH900 ホンダガスケット R.カバー 11394KBH900ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パッキン(フッソ) LBH型 NOKパッキン(フッソ) LBH型NOK
4,698税込5,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質フッソゴム(バイトン FKM)型式LBH
円柱プラグ(大径用) 岩田製作所円柱プラグ(大径用)岩田製作所
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷
カプラ用アダプタ(ブレードホース用) 日東工器カプラ用アダプタ(ブレードホース用)日東工器
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ゼロスピルカプラ、SPカプラType Aなどのおねじ取付用カプラに取付可能な、ブレードホース用アダプタ。
用途めねじ取付用流体空気・水・油など最高使用圧力ブレードホースの仕様に準ずる材質(本体)真ちゅう取り付け形状ホース取付用使用温度範囲ブレードホースの仕様に準ずる耐圧力(MPa)ブレードホースの仕様に準ずる
ステアタイト製高圧耐熱端子台 TGK(東京硝子器械)ステアタイト製高圧耐熱端子台TGK(東京硝子器械)
1,380税込1,518
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
使用温度(℃)-50~300材質(端子)黄銅/スズメッキ絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC1000V)
ガスケット チェンジカバー 11632KBH900 ホンダガスケット チェンジカバー 11632KBH900ホンダ
749税込824
1個
当日出荷
ブレードホース用アダプタ ヤマトエンジニアリングブレードホース用アダプタヤマトエンジニアリング
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
ブレードホース用アダプタ
材質真鍮
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11 SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11SPHERELIGHT(スフィアライト)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H9/H11 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G