カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「bh9n」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二重天井用金具(吊りボルト用 BH型) ネグロス電工

    二重天井用金具(吊りボルト用 BH型)

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    アウトレットボックスの中心で吊れます。 吊りボルトにナットを付けたまま、取り付けできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)ナット:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8、W1/2W5/8
  • AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー PS Battery

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH80) SMC

    CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH80)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH63 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH63

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付金属スピードコントローラ SMC

    目盛付金属スピードコントローラ

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,198税込10,118
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N09 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N09

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~150℃
  • 薄形シリンダ CDQ2BH100 SMC

    薄形シリンダ CDQ2BH100

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ホンタイ BIGM(丸山製作所)

    ホンタイ

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ホンタイ図解NoCBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.19、スプレーヤP-2型 薬液配管(2)部品_No.12、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.18、CBM-520B 調圧弁部品_No.22、KBM-300N 分水器 調圧弁部品_No.9、CBM-520BA 調圧弁部品_No.22、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.22、CBM-520BH 調圧弁部品_No.22、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.19
  • ハンドル BIGM(丸山製作所)

    ハンドル

    BIGM(丸山製作所)
    609税込670
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ハンドル図解NoCBM-520SLT-B キャビン用操作装置 分水器部品_No.13、CBM-520BH 調圧弁部品_No.20、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.20、CBM-520B 調圧弁部品_No.20、CBM-520SLT-C2-3 分水器部品_No.14、CBM-302SB 付属品 希望付属品部品_No.48、分水器部品_No.13、CBM-520BA 調圧弁部品_No.20、CBM-520SLT-1 オプション(4)(キャビン用操縦装置-分水器)部品_No.14、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.17、CBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.17、CBM-520SLT-B オプション4 (キャビン用操作装置 分水器)部品_No.14、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.16、KBM-300N 分水器 調圧弁部品_No.7、MX-501 分水器部品_No.9、CBM-301SB 調圧弁部品_No.39、CBM-302SB 分水器部品_No.14
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2BH100) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2BH100)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BH40-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BH40-~DZ~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴形式エアハイドロタイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BH50-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BH50-~DZ~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BH25 SMC

    標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BH25

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BH32 SMC

    標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BH32

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CD Series(CDG1BH20) SMC

    CD Series(CDG1BH20)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CD Series(CDG1BH63) SMC

    CD Series(CDG1BH63)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CD Series(CDG1BH40) SMC

    CD Series(CDG1BH40)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40