カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(669)
  • 機構部品(618)
  • 作業工具(527)
  • 制御機器(511)
  • 作業服(485)
  • 切削工具(446)
  • ねじ・ボルト・釘(434)
  • 科学研究・開発用品(408)
  • メカニカル部品(277)
  • 自動車純正部品(264)
  • 農業機械(236)
  • 測定用品(227)
  • 建築金物(149)
  • 家電(134)
  • 厨房用品(120)
  • 安全保護具(98)
  • 事務用品(91)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(82)
  • 電動工具(79)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • 研磨材(74)
  • 空調・照明・電設資材(62)
  • 農業・園芸資材(58)
  • 卓上消耗品(45)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
  • オフィス家具(44)
  • 学童・教育用品(43)
  • 清掃用品(42)
  • 物流用品(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 塗装・養生・内装用品(40)
  • 防犯用品(38)
  • 測量用品(土木/建設)(36)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(33)
  • 日用品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 食品・飲料(30)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 電気材料(26)
  • 医療(25)
  • 梱包用品(22)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • 自動車補修部品(20)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • カー用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 農具(15)
  • 保管用品(14)
  • 溶接用品(13)
  • 自転車部品(13)
  • 手袋(12)
  • マスク(11)
  • 縫製用品(11)
  • バイク部品(10)
  • 防災用品(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 安全用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 理美容(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 安全標識(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 介護用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • テープ(4)
  • 塗料(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 住設機器(4)
  • ヘルスケア(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • エンジン工具(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 空圧工具(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 完成車(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「bi」の検索結果

7,104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アプローチBI 丸和バイオケミカル

    アプローチBI

    丸和バイオケミカル(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(500mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    アプローチBIはこれまでの展着剤と異なり、より積極的な作用をもったスプレー・アジュバント(機能性展着剤)です。 農薬の散布液に加用することによって、その薬効を高め、いっそう確実にするためのものです。
    用途機能性展着剤有効成分ポリオキシエチレンヘキシタン脂肪酸エステル50.0% (イソプロピルアルコール20~30%含有)性状淡黄色澄明液体
  • BI-カップラーEA セット品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA セット品

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
  • 溶接棒 BI-14 神戸製鋼

    溶接棒 BI-14

    神戸製鋼
    3,298税込3,628
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    鉄粉を多量に含み能率性に優れます。作業性は全姿勢で良好で、スラグ剥離性、再アーク性に優れます。
    JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)AWS規格A5.1 E6019該当
  • BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
  • BI-カップラーEA ボディー(ソケット) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ボディー(ソケット)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
  • BIカップラーEA ノーズ用キャップ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BIカップラーEA ノーズ用キャップ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    309税込340
    1個
    当日出荷
  • BIカップラーEA ボディ用プラグ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BIカップラーEA ボディ用プラグ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • MCP3208-BI/SL MICROCHIP

    MCP3208-BI/SL

    MICROCHIP
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先 BI型 HAKKO(白光)

    こて先 BI型

    HAKKO(白光)
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    当日出荷
    種別BI型質量(g)10
  • Bi-ユニバーサルアダプター サンガコ

    Bi-ユニバーサルアダプター

    サンガコ(2件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    六角軸6.35mmから四角12.7mmへの変換アダプター。ワンタッチで首振・固定に切替え可能。
    用途インパクトドライバー6.35mmのチャックに使用。質量(g)32外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×16×50首振角度(°)10
  • BIカップラー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BIカップラー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    42,900税込47,190
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • おもしろい石 ビスマス(Bi)人工結晶 ケニス

    おもしろい石 ビスマス(Bi)人工結晶

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。 ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
    付属品ケースサイズ約1cm角
  • BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,788税込1,967
    1個
    当日出荷
    ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • H-Bi-Metalコイル ニコテック

    H-Bi-Metalコイル

    ニコテック
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • BIメスキャップ 泉精器製作所

    BIメスキャップ

    泉精器製作所
    459税込505
    1個
    当日出荷
    仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4227
  • (+)ビット(Bi Torsion) エスコ

    (+)ビット(Bi Torsion)

    エスコ
    380税込418
    1本
    翌日出荷
    丈夫な造りで、一般用途向け。トーション形状でトルクピークを軽減。摩耗を抑えて、ビットの使用寿命を伸ばします。
  • (+)ビット(Bi Torsion) エスコ

    (+)ビット(Bi Torsion)

    エスコ
    380税込418
    1本
    翌日出荷
    丈夫な造りで、一般用途向け。トーション形状でトルクピークを軽減。摩耗を抑えて、ビットの使用寿命を伸ばします。
  • BIオスキャップ 泉精器製作所

    BIオスキャップ

    泉精器製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4225質量(g)14.0
  • biーhada ompa L 貝印

    biーhada ompa L

    貝印
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    敏感肌ガードが、より肌にやさしい剃り心地にリニューアル
  • BIオスカプラ 泉精器製作所

    BIオスカプラ

    泉精器製作所
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    仕様油圧ポンプホース関連パーツトラスコ品番226-4228質量(g)63.5
  • TORXビット(Bi Torsion) エスコ

    TORXビット(Bi Torsion)

    エスコ
    675税込743
    1本
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向けです。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
  • TORXビット(Bi Torsion) エスコ

    TORXビット(Bi Torsion)

    エスコ
    675税込743
    1本
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向けです。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
  • BIカップラーEA ノーズ用キャップ CZ用 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BIカップラーEA ノーズ用キャップ CZ用

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポジドライブビット(Bi Torsion) エスコ

    ポジドライブビット(Bi Torsion)

    エスコ
    625税込688
    1本
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
  • BIカップラーEA ボディ用プラグ CZ用 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BIカップラーEA ボディ用プラグ CZ用

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AUTO-BI つなぎ服 AUTO-BI(山田辰)

    AUTO-BI つなぎ服

    AUTO-BI(山田辰)
    12,980税込14,278
    1着
    当日出荷
    人間の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です (クラボウムービンカット)背面肩部と脚部にカットを入れることにより、腕と脚の引きつりを軽減しました 帯電防止素材使用です サイズが豊富です
    用途自動車などの整備。作業全般に。トラスコ品番824-6079種別長袖つなぎサイズ3L機能帯電防止
  • BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)27.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポジドライブビット(Bi Torsion) エスコ

    ポジドライブビット(Bi Torsion)

    エスコ
    625税込688
    1本
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
  • 無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI) 東亜DKK

    無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI)

    東亜DKK
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    本体部分はライトン(PPS樹脂)を採用、耐熱性、耐薬品性に優れています。ガラス電極(HGS-300)はプラグイン方式、比較電極が本体部、液絡部(JC-300)はチップ交換式、交換は、ワンタッチ。比較電極内部液はKCLゲルを充填。投げ込み可能
    用途一般用仕様●ATC電極:白金素子●内部電極:ガラス電極:比較電極共 Ag/AgCL●比較電極内部液:飽和KCLゲル●計量法型式承認:第S-894(ガラス電極 HGS-300)材質接液部:ガラス、PPS、FPM、セラミック、チタン、エポキシ樹脂使用温度範囲(℃)-50~+80測定範囲(pH)0~14適合保持器HEI-202,HEI-203,HES-201/202/203、HEF-201/202,HEF-203
  • BI-カップラーAA  ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーAA ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)27.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • [ポジドライブ・(-)]ビットセット(Bi Torsion) エスコ

    [ポジドライブ・(-)]ビットセット(Bi Torsion)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:6本組、(-)ビット 刃幅×刃厚、5.5×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2、ポジ(+)ビット PZ#1、PZ#2、PZ#3、六角シャンク 1/4”。トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納ケース付。
  • 60本組ビットセット(Bi-Torsion) Wera

    60本組ビットセット(Bi-Torsion)

    Wera
    18,980税込20,878
    1組
    翌日出荷
    ダイヤモンドコーティング(BDC)、丈夫な仕様の(BTZ)、一般用途向けのハードな造りの(BTH)のバイトーションビット49点、通常使用(Z)ビット11点、889/4/1Kユニバーサルホルダー1本、クイックドライバーチャック付き "Take it easy"色分けシステムにより、形状とサイズに応じて色分けされており、必要なツールを見分けられます専用の機能的で軽量な布製ボックスにより、最低限のスペースでツールを管理、保管、持ち運びできますボックス自身に表面保護が施されており、非常に丈夫で、落ちても傷つきにくい
    セット内容ラピダプタホルダー、[ダイヤモンドコーティングビット]、プラスビット (PH)1×1本・2×2本・3×1本、ポジビット (PZ)1×1本・2×2本・3×1本、マイナスビット 5.5×0.8・5.5×1・6.5×1.2mm×各1本、[強力型ビット]、プラスビット (PH)1×2本・2×8本・3×1本、トルクスビット (TX)10×3本・15×2本・20×4本・25×4本・30×2本・40×1本、六角ビット 2.5×3本・3×3本・4×3本・5mm×2本、[一般用ビット]、ポジビット (PZ)1×2本・2×8本・3×1本質量(g)498
  • ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion) エスコ

    ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1本
    翌日出荷
    ダイヤモンドコーティングによりカムアウトを防止します。力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。Bi Torsion仕様。
  • 29本組 ビットセット(Bi-Torsion) エスコ

    29本組 ビットセット(Bi-Torsion)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1組
    翌日出荷
    クイックリリース。
    仕様ビット六角シャンク:1/4"ビット全長(mm)25
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CWAA0773 トナー回収ボトル 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CWAA0773 トナー回収ボトル

    富士フイルム(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    カラーレーザープリンタ用
    -
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351381 ドラム 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351381 ドラム

    富士フイルム
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    約40000ぺージプリント可能。ドラムカートリッジ(ApeosPrint 4560 S/3960 S 用)。
  • TT Electronics/BI 半固定抵抗器 TT Electronics/BI

    TT Electronics/BI 半固定抵抗器

    TT Electronics/BI
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT350615 ドラム 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT350615 ドラム

    富士フイルム
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
  • 11本組ビットセット(Bi-Torsion) Wera

    11本組ビットセット(Bi-Torsion)

    Wera
    6,998税込7,698
    1セット
    翌日出荷
    汎用性の高い吸収性の高いビット。トーションゾーンを備えた BiTorsion ビットで運動エネルギーがピーク負荷からそらされ製品の耐用年数が大幅に延長されます。適切なホルダーを使用すると、可能な限り最高の耐用年数を実現できます。Rapidaptor テクノロジーを採用しており、スリーブを作動させることなくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単に行え、片手でビットを素早く交換できます。マルチコンポーネント ビットチェックは、軽量で最大限のコンパクト性を実現しているため、説得力があり、この点で、ビットチェックの下部セクションにある柔らかい素材により、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。
    用途DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4インチ六角ヘッドでドライブのビットの巻き取り用。電動ドライバーまたは電動ドリルのチャックへの挿入用セット内容ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、プラスビット 056420・056422(PH1・2)、ポジビット 056720・056722(PZ1・2)、トルクスビット 066120・066122・066126・066128・066124(TX10・15・25・30・20)
...