カテゴリ

  • 建築金物(180)
  • パソコン/周辺機器(118)
  • 電動工具(24)
  • 農業機械(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 制御機器(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • カー用品(11)
  • 家電(9)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 事務用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「bid」の検索結果

459件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L-36BID KINGBRIGHTL-36BIDKINGBRIGHT
659税込725
1個
7日以内出荷
L-56BID KINGBRIGHTL-56BIDKINGBRIGHT
790税込869
1個
7日以内出荷
BIDワカサギ アルファタックルBIDワカサギアルファタックル
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ワカサギ用ロッド(単体)
錘負荷(号)1-5
BIDワカサギセット アルファタックルBIDワカサギセットアルファタックル
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
ワカサギ用リールロッドセット
錘負荷(号)1-5
ワカサギBIDトップ アルファタックルワカサギBIDトップアルファタックル
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
感度・軽さ・アワセやすさを追求した元径5ミリのワカサギ専用穂先
元径(mm)5継数(本)1グラス(%)100
部品 充電式インパクトドライバ BID-1260 京セラインダストリアルツールズ部品 充電式インパクトドライバ BID-1260京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
639税込703
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
BIDANSEI スモールローラー 大塚刷毛製造BIDANSEI スモールローラー大塚刷毛製造(4件のレビュー)
449税込494
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
”微弾性塗料”施工に特化したローラー。一本一本の毛が塗面の凹部に入り込むため軽い力で凹凸面・模様面の塗装が可能です。マイクロファイバ—繊維採用で塗料の飛散も少なく、塗料がローラー内部で固まりにくく耐久性も抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ、NAD筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
IDクランプ イマオコーポレーションIDクランプイマオコーポレーション
8,898税込9,788
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
トラック キャブ内スイッチ JB(日本ボデーパーツ工業)トラック キャブ内スイッチJB(日本ボデーパーツ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。
関連資料(0.33MB) (0.49MB) 適合表(0.11MB)グリーン購入法適合
18V充電式インパクトドライバー 京セラインダストリアルツールズ18V充電式インパクトドライバー京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
●小型・高効率の4極モータを搭載した最大締付トルク165N・mで強力ネジ締めができる高容量のリチウムイオン18V電池を2つ搭載した充電式インパクトドライバーです ●4極モータを搭載しているので発熱によるエネルギーの無駄が低減されて高効率で出力できます ●ソフトグリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです ●手にフィットして本体を保持しやすい細握りグリップを採用しています ●持ち運びや保管に便利なキャリングケース付きです ●暗所でネジや部材を明るく照らす高輝度のLEDライト付きです
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め最大締付トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2500ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12充電時間(分)69打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリー18Vリチウムイオン(B-1815L)付属品電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1質量(kg)1.4(電池パック装着時)バッテリー容量(Ah)1.5材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE電源(V)DC18型番BID-1805ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×216×157バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)165電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])0~2500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(0.95MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)2200本/万能ビス(米松・4.2×60mm)220本※作業条件や電池の状態によって異なります
BIDANSEI ミドルローラー 大塚刷毛製造BIDANSEI ミドルローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
729税込802
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
”微弾性塗料”施工に特化したローラー。一本一本の毛が塗面の凹部に入り込むため軽い力で凹凸面・模様面の塗装が可能です。マイクロファイバ—繊維採用で塗料の飛散も少なく、塗料がローラー内部で固まりにくく耐久性も抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7サイズミドル質量(g)約66.2適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ、NAD筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
●軽量コンパクトながら最大締付トルク170N・mを実現、作業に合わせて3段階から打撃力が選べる充電式インパクトドライバーです ●ブラシレスモーターを搭載し、全長129mmのコンパクトボディなので狭い場所の作業にも最適です ●作業に応じて打撃力を3段階に切換えることができます ●暗所作業に便利なLEDライト付きなので安全に作業ができます ●手に対する反動が少ないブレーキ機能付きです ●左右取付可能なベルトフック付きで便利です
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1803L)×1・ベルトフック(本体取付)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE質量(kg)1.2(電池パック装着時)電源(V)DC18本体質量(kg)1.2(電池パック含)型番BID-1807L1モーターブラシレスモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×214×129ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオントルク(N・m)170充電時間(分)69電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(強)0~3300・(中)0~2000・(弱)0~900ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.09MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)3600本/万能ビス(米松・4.2×60mm)360本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)140本※作業条件や電池の状態によって異なります
ALPIN 登山用カラビナ ”ROCKIT”スクリューロック ALPINEALPIN 登山用カラビナ ”ROCKIT”スクリューロックALPINE
2,298税込2,528
1個
当日出荷
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 軽さと頑丈さを兼ね備えたタイプです。
用途土建作業などに。材質7075 アルミニウム長さ(mm)98幅(mm)59高さ(mm)98ロックスクリューロック破断強度(kN)26
ダイヤルゲージ用精密微動調整アタッチメント 杉原産業ダイヤルゲージ用精密微動調整アタッチメント杉原産業
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小なので非常に精細な調整が可能です。あり溝、6Φ用スリーブ付き。取付はM6,M8、8Φ丸棒の3種類があります。
用途ダイヤルゲージやセンサー等の姿勢保持RoHS指令(10物質対応)対応
IDクランプ用テーパーボルト イマオコーポレーションIDクランプ用テーパーボルトイマオコーポレーション
1,339税込1,473
1個
当日出荷から4日以内出荷
MBIDIDクランプのテーパーボルトが損傷した時の交換部品です。
材質テーパーボルト/SCM440・焼入焼戻・PTFEコーティング・HRC39~45
充電式インパクトドライバー 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
●操作性の良い軽量1kg・細握り10.8Vモデル仕様の長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利なリチウムイオン電池仕様の充電式インパクトドライバーです ●最大締付トルク110N・mで長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利です ●手にフィットし本体を保持しやすいソフトグリップを採用しています ●暗所でネジと部材を照らす高輝度LEDライト(トリガー連動タイプ)付です ●使いやすいバリアブル、ブレーキ付きスイッチを採用しています ●持ち運びや保管に便利な樹脂ケース付きです
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩めバッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])0~2200バッテリー容量(mAh)1500ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ハンマー:鉄/キャリングケース:PE質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8型番BID-1110L1ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M6~M8・(普通ボルト)M5~M12・(高力ボルト)M5~M10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×202×157バッテリーB-1115L(リチウムイオン)充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)110充電器電圧(V)100電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーB-1115L/B-1125L取扱説明書(0.89MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)660本/万能ビス(米松・4.2×60mm)75本※作業条件や電池の状態によって異なります
IDクランプ用テーパーボルト イマオコーポレーションIDクランプ用テーパーボルトイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番213-9388
ALPIN ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”3点オートロック ALPINEALPIN ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”3点オートロックALPINE
3,398税込3,738
1個
当日出荷
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 オーバルシェイプです。
用途土建作業などに。トラスコ品番364-4444材質7075 アルミニウム長さ(mm)105幅(mm)56ブルー高さ(mm)105ロック2点オートロック破断強度(kN)25
自由雲台&ポールクランプ bitstrong自由雲台&ポールクランプbitstrong
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の三脚への取り付け材質アルミニウム合金幅(mm)46高さ(mm)108質量(g)236奥行(mm)77ねじ1/4ねじ
パイプサクションバンド25 bitstrongパイプサクションバンド25bitstrong
509税込560
1個
当日出荷
・吸水ホースの固定や、サクションホースの連結に最適なリングバンドです。・変形しにくい頑丈な作りとなっております。・内側のシリコンシートが傷や滑りを防止します。・M6ねじ用のねじ穴付きで、壁や天井に固定してご利用いただけます。
用途吸水ホースの固定,サクションホースの連結材質鉄/亜鉛めっき幅(mm)18厚さ(mm)1高さ(mm)32、(最大)42質量(g)23奥行(mm)54内径(Φmm)25ねじ穴【両端】M4ねじ穴【中央】M6ねじ用
自由雲台&ポールクランプ モデル2 bitstrong自由雲台&ポールクランプ モデル2bitstrong
2,098税込2,308
1個
当日出荷
・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け材質アルミニウム合金・プラスチック・ゴム幅(mm)46高さ(mm)108質量(g)236奥行(mm)77ねじ1/4ねじ
F-14LN5LA-B (U5 226V/16/SSD1T/W11P) サードウェーブF-14LN5LA-B (U5 226V/16/SSD1T/W11P)サードウェーブ
174,800税込192,280
1台
翌日出荷
仕様●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●メモリスロット(空/全):0/0●リカバリ用データ保存場所:SSD●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●PCリサイクル:対応●その他ドライブ:なし●WWAN:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1 Type A x1、Thunderbolt4 x1(DP1.4/PD対応)●J-Moss:対応●VRAM容量:なし●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス(CPU内蔵)●エネルギー消費効率:確認中●SIM情報:なし付属品ACアダプター、Type-Cケーブル(充電対応)、各種マニュアル適合電気用品安全法(付属品等):ACアダプター規格その他環境及び安全規格:対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18×313×223本体質量(g)950表面処理非光沢最大消費電力(W)65バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約2時間20分(2%-100%)メモリー容量LPDDR5/CPU内蔵/16GBディスプレイ14型(ワイド液晶)解像度1920×1200ドット使用CPUインテル Core Ultra 5 プロセッサー 226V●ストレージ容量:1000GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1 Type A x1、Thunderbolt4 x1(DP1.4/PD対応)●J-Moss:対応●メモリタイプ:LPDDR5/CPU内蔵●ディスプレイ詳細:14インチ 非光沢ワイド液晶(1920×1200ドット(16:10)表示)/ リフレッシュレート 60Hz●VRAM容量:なし●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス(CPU内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●電気用品安全法(備考):ACアダプターが適合●本体サイズ(H×W×D):18 x 313 x 223 mm●プロセッサーテクノロジー:226V●ライセンスOS:Windows11●エネルギー消費効率:確認中●SIM情報:なしスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドOSWindows 11 Proプロセッサー226Vセキュリティハードウェア:セキュリティスロット x1キーボードあり 日本語キーボードポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり デュアルマイク付 FHD WEBカメラ/IR 専用カメラ (Windows Hello対応)インターフェイスマイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間(JEITA 測定法 3.0):6.6時間(動画再生時)/16.3時間(アイドル時)タッチパネル方式非搭載アスペクト比16:10TVチューナーなしSSD1TBストレージSSD 1000GB Gen4x4 NVMe光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)リフレッシュレート(Hz)60USBUSB 3.2(Gen2)Type A × 1、USB 3.2(Gen1)Type A × 1、USB 3.2(Gen2)Type C × 1 ( Power Delivery (65W~100W) )Thunderbolt4 Power Delivery (65W~100W) DC-In (USB Type C) × 1オフィスソフトなし
F-14RP5H-B(Core 5 120U/16/SSD500/W11P) サードウェーブF-14RP5H-B(Core 5 120U/16/SSD500/W11P)サードウェーブ
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
チップ GIDA イスカルチップ GIDAイスカル
249,800税込274,780
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
厚さ(mm)8コーナー半径(mm)4穴の形状-チップブレーカ両面
ポールクランプブラケット モデル2 bitstrongポールクランプブラケット モデル2bitstrong
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
・三脚やパイプ・ポールなどに取り付けできるクランプです。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・雲台やクリップなど、他の撮影機材と組み合わせてご利用ください。
用途撮影機材や部品等の取り付け材質金属・ABS樹脂・ゴム幅(mm)46高さ(mm)55質量(g)158奥行(mm)115穴数5取付穴(mm)5
パイプサクションバンド 内径20mm クッションゴム付き 5個セット bitstrongパイプサクションバンド 内径20mm クッションゴム付き 5個セットbitstrong
2,498税込2,748
1セット(5個)
4日以内出荷
給水ホースの固定や、サクションホースの連結に最適なリングバンドです。内径が約20~30mmの配管やパイプなどに対応可能。M6ねじ用のねじ穴付きで、壁や天井に固定してご利用いただけます。変形しにくい頑丈な作りとなっております。内側のクッションゴムが傷や滑りを防止します。
用途給水ホースの固定、サクションホースの連結材質鉄・亜鉛めっき、ゴム幅(mm)15厚さ(mm)1高さ(mm)32~42質量(g)24奥行(mm)59ねじ穴【両端】M5ねじ穴【中央】M6ねじ用内径(mm)20~30全質量(g)120
F-14LN5LA-B (U5 226V/16/SSD1T/W11P/950g) サードウェーブF-14LN5LA-B (U5 226V/16/SSD1T/W11P/950g)サードウェーブ
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
本体重量が950gと軽量ながら、6.6時間(動画再生時)/16.3時間(アイドル時)のバッテリー駆動を実現。いつでも使える/どこにでも持っていけるラップトップCopilot+ PCです。
F-14RP5S-B (i5-1334U/16/SSD500/W11P) サードウェーブF-14RP5S-B (i5-1334U/16/SSD500/W11P)サードウェーブ
97,980税込107,778特価
1台
当日出荷
仕様●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:SSD 500GB NVMe SSD●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:DDR4 SO-DIMM●ストレージ容量:500GB●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●ディスプレイサイズ:14型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●プロセッサーテクノロジー:1334U●電気用品安全法(備考):ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(1.4b) x1●ディスプレイ詳細:14.0インチ フルHD 非光沢ワイド液晶●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他環境及び安全規格:対応●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):3.5時間(動画再生時)/6.9時間(アイドル時)●ライセンスOS:Windows11●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●J-Moss:対応●VRAM容量:なし●PCリサイクル:対応●CPU詳細:インテル Core i5-1334U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●メモリカードスロット:あり MicroSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:確認中●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●WWAN:なし●SIM情報:なし付属品ACアダプタ、簡易マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書)本体質量(g)約1300最大消費電力(W)45メモリー容量16GBディスプレイ14型解像度1920×1080ドット使用CPUインテル Core i5-1334U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●メモリカードスロット:あり MicroSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:確認中●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●WWAN:なし●SIM情報:なしスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドOSWindows 11 Proキーボードあり 日本語配列キーボード(88キー/かな印字)ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり プライバシーシャッター・マイク付 HD画質(720p) WEBカメラTVチューナーなしSSD500GB光学ドライブなし有線LANギガビットLANポート x1無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)USBUSB 3.2 Gen2 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen1 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen2 (Type-C、 DP1.4/PD対応) x1オフィスソフトなし
iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(手押しカート用) GHソリューションiBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(手押しカート用)GHソリューション
92,980税込102,278
1個
11日以内出荷
搬送機・床洗浄機・電動式手押しカートのバッテリーに使用可能です。 バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。
質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
チップ GIPA イスカルチップ GIPAイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
厚さ(mm)6穴の形状-チップブレーカ片面
F-14LN7LA-B (U7 258V/32/SSD1T/W11P/950g) サードウェーブF-14LN7LA-B (U7 258V/32/SSD1T/W11P/950g)サードウェーブ
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
本体重量が950gと軽量ながら、6.6時間(動画再生時)/16.3時間(アイドル時)のバッテリー駆動を実現。いつでも使える/どこにでも持っていけるラップトップCopilot+ PCです。
チップ FGPA イスカルチップ FGPAイスカル
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジ式吊りバンド25 bitstrongヒンジ式吊りバンド25bitstrong
299税込329
1個ほか
6日以内出荷
・配管・鋼管用のタン付き吊りバンド(蝶番タイプ)です。・天井から吊り下げられた横走り配管の支持にご活用いただけます。・内側のシリコンシートが傷や滑りを防止します。
用途横走り配管の支持材質鉄・亜鉛めっき幅(mm)22厚さ(mm)1.2高さ(mm)90質量(g)60奥行(mm)31内径(Φmm)25ボルト【六角】M8ナットM8
Nexperia 基準電圧IC nexperiaNexperia 基準電圧ICnexperia
58,980税込64,878
1リール(3000個)
7日以内出荷
ビットスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1B-□D02S(-1) omron(オムロン)ビットスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1B-□D02S(-1)omron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
保護構造IEC規格 IP20保存温度(℃)-25~65絶縁方式非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~65使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)入出力点数2点耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2)/X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)回路数2点/コモンI/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4
ビットスレーブ(コネクタタイプ) CRT1B-□D02JS(-1)/□D04JS(-1) omron(オムロン)ビットスレーブ(コネクタタイプ) CRT1B-□D02JS(-1)/□D04JS(-1)omron(オムロン)
6,698税込7,368
1個
31日以内出荷
業界最小クラスのビットスレーブ。あらゆる装置の配線を革新。 2点I/Oタイプ、4点I/Oタイプを品揃え。 狭いスペースに設置できるコンパクトサイズ。I/O機器の近くに設置でき省スペース、省配線を極める。 ビットスレーブでは業界初!調達しやすく低価格の丸型ケーブルを使用可能。配線性の高いフラットケーブルと用途に合わせて選択。
仕様電源短絡検知機能なし保護構造IEC規格 IP20保存温度(℃)-25~+65絶縁方式非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4
電池パック 京セラインダストリアルツールズ電池パック京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
12V充電工具用のニカド電池(電池容量:1500mAh)ですサイズ:幅80×高さ110×奥行75mm質量:520g材質:PC原産国:中国
用途12V充電工具への電源供給適合BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000適合機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000タイプ12Vニカド電池電圧(V)DC12対応機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000バッテリーニカド電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1500
引戸用ストッパー BIDOOR(ビドー)引戸用ストッパーBIDOOR(ビドー)(11件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス材質
丸型MINI明かり窓 BIDOOR(ビドー)丸型MINI明かり窓BIDOOR(ビドー)(7件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
...