カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • ディスプレイ/モニター本体(2)
絞り込み
モニターサイズ
  • 43
  • 21.5(1)
  • 50(4)
  • 55(3)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 86(3)
解像度
  • 3840×2160(2)
入力端子
  • HDMI(2)
  • USB(1)
  • その他(1)
  • ステレオミニジャック(2)
  • ミニD-sub 15ピン(1)
パネル駆動方式
  • ADS(1)
表面処理
  • その他(1)
  • ノングレア(1)
アスペクト比
  • 16:9(1)
16:9
色(本体)
  • ブラック(1)
ブラック
コントラスト比
  • 1200:1(2)
1200:1
ブランド
  • シャープ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
シャープ・Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「big pad」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4K UHD液晶ディスプレイ 43V型/3840×2160 Panasonic(パナソニック)

    4K UHD液晶ディスプレイ 43V型/3840×2160

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    幅(mm)973質量(kg)約10.7高さ(mm)562奥行(mm)65消費電力(W)93表面処理アンチグレア電源(AC V)100±10%、50/60Hzコントラスト比1200:1画面表示寸法(mm)941.1×529.4解像度3840×2160応答速度8.0ms(typ)入力端子HDMI TYPE Aコネクター×3(HDCP2.2)/ミニD-sub 15ピン×1/D-sub 9 ピン×1(オス) RS-232C 準拠/ステレオミニジャック(M3)×1/RJ45×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)200×200スピーカー20W[10W+10W]動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)アスペクト比16:9待機時消費電力(W)約0.5モニターサイズ43V型(1079.8mm)上下角度調節20°輝度(cd/m2)500USBTYPE A×1:DC5V/最大2A、USB 2.0対応
  • 43V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデル シャープ

    43V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデル

    シャープ
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    43V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証
    表面処理低反射コントラスト比1200:1(標準)最大解像度3840×2160ドット色(本体)入出力端子HDMI、USB Type-C、USB Type-A(USB 2.0)、RS-232C、10BASE-T/100BASE-TX、Φ3.5mmミニステレオジャックモニターサイズ43V型ワイドパネル駆動方式ADS