4K UHD液晶ディスプレイ 43V型/3840×2160
- 幅(mm)
- 973
- 質量(kg)
- 約10.7
- 高さ(mm)
- 562
- 奥行(mm)
- 65
- 消費電力(W)
- 93
- 表面処理
- アンチグレア
- 電源(AC V)
- 100±10%、50/60Hz
- コントラスト比
- 1200:1
- 画面表示寸法(mm)
- 941.1×529.4
- 解像度
- 3840×2160
- 応答速度
- 8.0ms(typ)
- 入力端子
- HDMI TYPE Aコネクター×3(HDCP2.2)/ミニD-sub 15ピン×1/D-sub 9 ピン×1(オス) RS-232C 準拠/ステレオミニジャック(M3)×1/RJ45×1
- 視野角(左右:上下)
- 178°/178°
- VESAマウント(mm)
- 200×200
- スピーカー
- 20W[10W+10W]
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 動作湿度(%)
- 20~80(結露なきこと)
- アスペクト比
- 16:9
- 待機時消費電力(W)
- 約0.5
- モニターサイズ
- 43V型(1079.8mm)
- 上下角度調節
- 20°
- 輝度(cd/m2)
- 500
- USB
- TYPE A×1:DC5V/最大2A、USB 2.0対応
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ

























