カテゴリ

  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「bim22」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ArchiCAD22ではじめるBIM設計入門[基本・実施設計編] エクスナレッジArchiCAD22ではじめるBIM設計入門[基本・実施設計編]エクスナレッジ
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
企画設計モデルから基本・実施設計モデルへ。実践!BIMのテクニック。 1企画設計から基本、実施設計へ(3つの設計フェーズとBIMモデル;基本設計/実施設計モデルの環境設定ほか); 2モデルの作成(基本設計モデルの入力;実施設計モデルの入力); 3モデルから実施設計図面を作成(詳細図のビューを作成;ツールを使って詳細図を作成ほか); 4応用編(チームで作業する;ARCHICADで積算ほか)
初版年月2019/02/01分類一般判型B5ページ数286著者名BIM LABO
レシプロソー用バイメタルブレード マキタレシプロソー用バイメタルブレードマキタ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(5本)
当日出荷
用途鉄工・プラスチック適合JR141D、4315、JR3050T、JR3070CT(JR1400、JR1800、JR3000V、JR3000/SP、JR3020、JR3030T、JR3040T)全長(mm)170能力Φ90以下のパイプ(ステンレスパイプ可)切断能力(mm)非鉄金属6切断能力(mm)鋼板6山数18型番BIM22切断能力(mm)プラスチック15
レシプロソー マキタレシプロソーマキタ(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800ストローク(mm)32対応材質鉄工用/木工用電源(V)単相 100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34本体寸法(mm)長さ485付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース質量(kg)4.4トラスコ品番422-7841