カテゴリ

  • 制御機器(62)
    • 基板用コネクタ(52)
    • ディスクリート(5)
  • 電気材料(8)
    • 電気部品その他関連用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 農業機械(7)
  • バイク部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「binder」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Binder ダストキャップ BINDER(ビンダー)Binder ダストキャップBINDER(ビンダー)
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
Binder 丸形コネクタ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタBINDER(ビンダー)
649税込714
1個
当日出荷から9日以内出荷
Binder ロボットケーブル 24 AWG BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 24 AWGBINDER(ビンダー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
断面積(mm2)0.25
Binder 接続ケーブル BINDER(ビンダー)Binder 接続ケーブルBINDER(ビンダー)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
Binder 丸形コネクタ 693シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 693シリーズBINDER(ビンダー)
989税込1,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
IP等級IP67接合型スクリューオンボディ向きストレートシリーズ693材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
Binder 丸形コネクタ 423シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 423シリーズBINDER(ビンダー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズ423IP等級IP67
Binder ケーブル BINDER(ビンダー)Binder ケーブルBINDER(ビンダー)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ, Binder BINDER(ビンダー)アダプタ, BinderBINDER(ビンダー)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様終端1:前面固定パネル取り付け 、 終端2:シリーズ720ソケット 、 動作温度 Min:-40℃ 、 パネルアダプタ前面固定具RoHS指令(10物質対応)対応
Binder 丸形コネクタ 719シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 719シリーズBINDER(ビンダー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧(V)125ac端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)-40シェルサイズ10mmコンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型スナップイン
Binder 丸形コネクタ 620シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 620シリーズBINDER(ビンダー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コネクタサイズサブミニチュア端子種別はんだシェルサイズ11.5mmIP等級IP67接合型スナップインボディ向きストレートシリーズ620材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
Binder 丸形コネクタ 711シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 711シリーズBINDER(ビンダー)
1,550税込1,705
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ711定格電圧(V)125端子種別はんだ材質(ハウジング)メタルシェルサイズ11.5mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スクリューオン
Binder 丸形コネクタ 709シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 709シリーズBINDER(ビンダー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ709定格電圧(V)60端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ8mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スナップイン
Binder コネクタシール BINDER(ビンダー)Binder コネクタシールBINDER(ビンダー)
469税込516
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Binder ケーブル  オス BINDER(ビンダー)Binder ケーブル オスBINDER(ビンダー)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
コネクタジェンダーオス
Binder ケーブル  メス BINDER(ビンダー)Binder ケーブル メスBINDER(ビンダー)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
コネクタジェンダーメス
Binder アクチュエータ/センサーケーブル BINDER(ビンダー)Binder アクチュエータ/センサーケーブルBINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
Binder アクチュエータ/センサーケーブル BINDER(ビンダー)Binder アクチュエータ/センサーケーブルBINDER(ビンダー)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
動作温度(℃)-40
Binder  コネクタレンチ BINDER(ビンダー)Binder コネクタレンチBINDER(ビンダー)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
99-4221-00-04 BINDER(ビンダー)99-4221-00-04BINDER(ビンダー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Binder ロボットケーブル 22 AWG BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 22 AWGBINDER(ビンダー)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
断面積(mm2)0.34コネクタB未処理終端
アダプタ, Binder  ストレート BINDER(ビンダー)アダプタ, Binder ストレートBINDER(ビンダー)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Binder ロボットケーブル 26 AWG BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 26 AWGBINDER(ビンダー)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
芯数3コンタクト数【コネクタA】3シース色断面積(mm2)0.14コネクタB未処理終端
Binder 丸形コネクタ 5極 オス BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 5極 オスBINDER(ビンダー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)125端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートシリーズ番号712コネクタサイズサブミニチュア
Binder 圧着ピンコンタクト RD24 BINDER(ビンダー)Binder 圧着ピンコンタクト RD24BINDER(ビンダー)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
コネクタ【圧着】RD24RoHS指令(10物質対応)対応
99-4226-14-07 BINDER(ビンダー)99-4226-14-07BINDER(ビンダー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Binder 丸形コネクタ 770シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 770シリーズBINDER(ビンダー)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
シリーズ770定格電圧(V)175定格電流(A)2コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット
Binder  六角ナット M18 x 0.75 M16コネクタ BINDER(ビンダー)Binder 六角ナット M18 x 0.75 M16コネクタBINDER(ビンダー)
399税込439
1個
当日出荷
タイプ六角ナットRoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM18 x 0.75併用可能製品M16コネクタ
99-4225-14-07 BINDER(ビンダー)99-4225-14-07BINDER(ビンダー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Binder 丸形コネクタ 713シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 713シリーズBINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
シリーズ713RoHS指令(10物質対応)対応
Binder 丸形コネクタ 768シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 768シリーズBINDER(ビンダー)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
シリーズ768定格電流(A)4IP等級IP67コネクタサイズM8
Binder 丸形コネクタ 581シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 581シリーズBINDER(ビンダー)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
シリーズ581RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズM16接合型ネジ
Binder  六角ナット 713シリーズ M20 x 1.5 M12 Connector BINDER(ビンダー)Binder 六角ナット 713シリーズ M20 x 1.5 M12 ConnectorBINDER(ビンダー)
199税込219
1個
当日出荷
タイプ六角ナットシリーズ713素材金属RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM20 x 1.5併用可能製品M12コネクタ
Binder ロボットケーブル 24 AWG  763シリーズ BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 24 AWG 763シリーズBINDER(ビンダー)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
芯数5シース色断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタB未処理終端
Binder 丸形コネクタ Eシリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ EシリーズBINDER(ビンダー)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウントコネクタサイズM8コンタクトジェンダーオスボディ向きストレートシリーズE
Binder 丸形コネクタ 720シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 720シリーズBINDER(ビンダー)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
シリーズ720端子種別はんだ材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ16mmIP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア接合型スナップイン
Binder 丸形コネクタ 680シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 680シリーズBINDER(ビンダー)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
シリーズ680端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア
Binder ケーブルクランプ (配線クリップ) BINDER(ビンダー)Binder ケーブルクランプ (配線クリップ)BINDER(ビンダー)
619税込681
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルクランプ材質プラスチック固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応
Binder ロボットケーブル 22 AWG  763シリーズ BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 22 AWG 763シリーズBINDER(ビンダー)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
シース色断面積(mm2)0.34コネクタB未処理終端
Binder 丸形コネクタ 723シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 723シリーズBINDER(ビンダー)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
コネクタサイズミニチュア端子種別はんだIP等級IP67接合型スクリューオンシリーズ723
Binder 丸形コネクタ 712シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 712シリーズBINDER(ビンダー)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
コネクタサイズサブミニチュア端子種別はんだIP等級IP67定格電圧(V)125接合型スクリューオンシリーズ712