カテゴリ

  • テープ(7)
    • ビニールテープ一般用途(5)
    • ビニールテープ電装・ハーネス(1)
  • バッテリー・電装(1)
    • 自動車用テープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 40(1)
  • 60(1)
テープ長さ(m)
  • 5
  • 0.3(2)
  • 1(7)
  • 2(6)
  • 3(14)
  • 3.65(4)
  • 6(4)
  • 9(3)
  • 10(85)
  • 10.9(3)
  • 10.97(2)
  • 11(2)
  • 15(3)
  • 18(8)
  • 20(113)
  • 25(9)
  • 30(14)
  • 33(4)
  • 50(8)
  • 100(5)
用途
  • 用途補修用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(5)
特長
  • 柔軟(1)
  • 気密(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
基材
  • その他(1)
  • ゴム系(4)
その他・ゴム系
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
イエロー・グレー・ブラック
ブランド
  • エーモン(1)
  • エスコ(2)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
  • Rectorseal(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • セルパック(1)
エーモン・エスコ・古河電工パワーシステムズ・Rectorseal・古河電工(古河電気工業)・セルパック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bini-rute-pu」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エフコテープ1号(絶縁性充填材) 古河電工(古河電気工業)エフコテープ1号(絶縁性充填材)古河電工(古河電気工業)(11件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。種別セパレーター付き伸度(%)1000引張強度(N/cm2)20RoHS指令(10物質対応)対応
アーロンテープ・グレー Rectorsealアーロンテープ・グレーRectorseal(9件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
ハーネス結束&保護テープ エーモンハーネス結束&保護テープエーモン
449税込494
1巻(5m)
当日出荷
手で切れる。薄くて丈夫な不織布テープ
用途配線の結束・保護にテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.3
エフコテープ1号 古河電工パワーシステムズエフコテープ1号古河電工パワーシステムズ
849税込934
1巻
4日以内出荷
エフコテープ2号の充填用で、ブチルゴムを主成分とした粘着材をテープ状にした自己融着テープです。
用途電力ケーブルの接続部や分岐部での段差や2号が巻きにくい部分への補完。仕様自己融着テープ(自己融着性:良好)/2号の充填用幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)5硬さ31(針入度)伸び(%)常温:1000以上、加熱老化後:1000以上体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:0.5、加熱老化後:0.7RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)30
40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄) エスコ40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄)エスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途台所レンジのダクトエスコ品番EA944MH-18耐熱温度(℃)80特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
自己融着テープ エスコ自己融着テープエスコ
6,350税込6,985
1巻
翌日出荷
噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に材質シリコンラバー幅(mm)25厚さ(mm)1耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)8.0耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)伸長率(%)600適合径範囲50A以下
その他電設用テープ セルパックその他電設用テープセルパック
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
高性能シールド編組です。均一でしわができにくい構造高い柔軟性、耐久性
材質編組スズメッキ銅線厚さ(mm)0.5