カテゴリ
- 作業工具(38)
- プラスビット(2)
- ビットセット(8)
- ビットホルダー(9)
- 六角ビット/ボールポイントビット(4)
- なめたネジはずしビット(4)
- ソケットビット(ナットセッター)(3)
絞り込み
両頭機能
- 片頭(14)
差込角対辺(mm)
- 9.5
- 3(2)
- 4(3)
- 6(1)
- 6.3(34)
- 6.33(5)
- 6.35(1,159)
- 7(2)
- 8(5)
- 9.52(4)
- 9.525(45)
- 9.53(3)
- 11.11(3)
- 12.7(69)
- 17(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- その他(4)
全長(mm)
- 20.5(1)
- 21.5(1)
- 22.5(1)
- 23.5(1)
- 25.5(1)
- 26.5(1)
- 27.5(1)
- 28(1)
- 29(3)
- 29.5(1)
- 30(4)
- 30.5(1)
- 52(2)
- 55(3)
- 59(2)
- 100(4)
- 107(1)
- 175(1)
- 185(1)
- 200(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ANEX(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- Wera(4)
- KTC(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- BONDHUS(3)
- JTC(3)
- Pro-Auto(3)
- エイト(2)
- エスコ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- プロト(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- ハゼット(1)
- 近江精機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
再生紙使用マーク適合(1)
「bitto」の検索結果

ショックドライバー ビットセット
プロト(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷固着したボルトにハンマーで叩いて衝撃を与えながら緩めるショックドライバー。固着しやすい+ボルトやトルクスに向けた厳選されたビットが12本付属スチールケースで保管も便利ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)用途汎用ツールセット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)色レッドボックスタイプショックドライバー ビットセット差込角(inch)3/8
ネジモグラソケット
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。材質炭素鋼全長(mm)29差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ネジモグラソケットセット
ENGINEER(エンジニア)¥7,998税込¥8,7981式当日出荷潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットの4本セット。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。付属品DWZ-05、DWZ-06、DWZ-08、DWZ-10材質【本体】炭素鋼/【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)29質量(g)126差込角(mm)9.5対応ねじ対辺5.0・6.0・8.0・10.0mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
ビット用ホルダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷インパクトレンチでビットを使うのに便利です。ビット取付方法押込式(ビットホルダー用本体の穴の中に鋼球があり、ビット溝に鋼球がはまりロック)
ビットアダプター
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ネジモグラ 極短を装着してパワフルな作業を実現するアダプター。ネジモグラ 極短をお手持ちのラチェットハンドル(3/8inch)に取り付けられるため、固く締まったネジにも使用できます。全長26.5mmで狭い場所での作業に便利。本体対辺18mmでスパナやモンキーでも使用できます。用途対辺6.35mm六角軸ビットから9.5sqラチェットハンドルの変換に。固く締まったネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)26.5質量(g)27対辺(mm)(対応)6.35先端長(mm)10差込角(sq.)(対応)9.5先端径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応本体対辺(mm)18
ソケット用 強靭L型アダプター
ANEX¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。 ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。用途狭い箇所でのボルト・ナット回しにセット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット)材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)185
差込四角9.52 ヘクスウェーブソケット T40 全長70
近江精機¥1,998税込¥2,1981本当日出荷T型ヘクサロビュラ穴付きねじ締付用ソケットです。専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。付属品取付用ピン・リング仕様メーカーカタログ掲載商品コード:10598、メーカーカタログ掲載発注品番:OS-3T T40x70トラスコ品番129-5214材質特殊工具鋼全長(mm)70差込角(mm)9.5呼び番号T40RoHS指令(10物質対応)対応
TORXビットソケットセット
ハゼット¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・オートバイなどトラスコ品番584-4835
3/8” パワーソケットホルダー
BAHCO(バーコ)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷インパクト用6角ビットホルダーです用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
三重四角ビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷自動車の足回りなどに使用される三重四角穴付ボルト用ビットソケットです。(欧州車のドライブシャフトのフランジや足回り等) 早回しに便利なローレット加工仕上げ。差込角対辺(mm)9.5
クイックビットアダプター Bi Torsio 3/8"DR-1/4"Hex
エスコ¥4,270税込¥4,6971個3日以内出荷トーション効果によりビットに加わる負荷を軽減します。トーション効果によりビットに加わる負荷を軽減します。差込角(inch)3/8対辺(inch)1/4(六角)
ホールディングファンクションソケット8740C
Wera¥2,498税込¥2,7481本翌日出荷から翌々日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。ロングタイプのため、狭い空間にも使用可能です。材質/仕上特殊工具鋼表面処理クロムメッキ先端形状ソケット両頭機能片頭
9PCS TPスタープラスソケットビットセット
JTC¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷ロングタイプ全長(mm)100サイズTP10、TP15、TP20、TP25、TP27、TP30、TP40、TP45、TP50差込角(mm)9.5
8767B HF
Wera¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷から翌々日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズを見つけ出すのが容易です。用途締付作業用。材質工具鋼タイプトルクス差込角対辺(mm)9.5
8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット
Wera¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌日出荷独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。用途電気作業用仕様1000V絶縁仕様材質特殊工具鋼タイプヘックスプラス差込角(mm)9.5規格IEC60900規格品差込角対辺(mm)9.5
9.5 ダイヤモンドヘックスビットソケット
Pro-Auto¥849~税込¥934~1個5日以内出荷ダイヤモンドチップヘックスビットソケットロング9.5(3/8)。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。用途あらゆる整備作業に全長(mm)100差込角(sq.)9.5
9.5 ダイヤモンドヘックスビットソケット
Pro-Auto¥679~税込¥747~1個5日以内出荷ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。用途あらゆる整備作業に全長(mm)52差込角(sq.)9.5
8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット
Wera¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。用途電気作業用仕様1000V絶縁仕様材質特殊工具鋼規格IEC60900規格品差込角対辺(mm)9.5
3/8"(9.5mm)SQ. 防振ビットホルダー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷全長(mm)45質量(g)100寸法H(mm)15寸法D1(mm)22.5寸法D2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
差替式3/8SQドライブブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷225シリーズソケットアダプターブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。質量(g)49本数1
9.5 ダイヤモンドスペシャルビットソケット
Pro-Auto(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。用途あらゆる整備作業に全長(mm)47差込角(sq.)9.5ビット全長(mm)21
3/8sq. トルクスインダストリアルディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷全長(mm)55差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)41.5先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用)
BONDHUS¥1,498~税込¥1,648~1個8日以内出荷角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます用途なめたボルト外し用。材質8660(ニッケルクロムモリブデン)RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストソケット エキストラクター(六角ボルト&ナット用)
BONDHUS¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます用途なめたボルト外し用。材質4140(クロムモリブデン)差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
六角ソケットビット 標準寸法(差込角9.5mm) 7mm 単品
エイト¥939税込¥1,0331個8日以内出荷錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。用途六角穴付ボルト類の締結用。トラスコ品番711-3179材質ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)全長(mm)56差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)7ビット寸法(mm)長さ:27
ボールポイント・ソケットビット
BONDHUS¥1,598~税込¥1,758~1本8日以内出荷ビット交換式ソケットビットです。 先端が摩耗したらビットを交換できます。 ポンチとハンマーでソケット側からのビットを叩いて外します。 ハンマーでソケットに押し込んで新しいビットを装着します。対辺(inch)1/8