カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- バイク純正部品(20)
- 機構部品(18)
- 自動車純正部品(17)
- 作業工具(16)
- 建築金物(13)
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- メカニカル部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(57)
- ホンダ(23)
- イマオコーポレーション(19)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- BAUHAUS(マツ六)(13)
- MAZDA(マツダ)(10)
- LITTELFUSE(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ニッサン(3)
- サンワダイレクト(3)
- 未来工業(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- アルファ[販促](2)
- エム・デー・エス(2)
- TRW(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- カネテック(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bj-40」の検索結果

充電振動ドライバービット BJタイプ
ユニカ(10件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
情報ウォルボックス (屋内用)
未来工業(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)仕様樹脂製基台付
電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセット
トップ工業¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。 ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。全長(mm)96外径(mm)(ビット)15.8、(キリ)15.6RoHS指令(10物質対応)対応
TBJ 固定式分岐端子台
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から11日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け構造組合せ型定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
ジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷直線作業ができない複雑な箇所に使用します。 ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。首振角度(°)約30
チェーン用ローラー
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
柄で選べる バスタオル ふんわり無撚糸
林¥799税込¥8791枚4日以内出荷撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。質量(g)234長さ(cm)60×120
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能仕様可変角度調整ユニット付RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無無し
情報ウォルボックス (屋内用)透明カバー
未来工業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)仕様樹脂製基台付色白
ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)260(ジャケット部レーティング:1.37MPa)材質(ボール)SCS12A/SUS304材質(キャップ)SCS13A静電気低減機能静電防止操作レバー材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS12A/SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ![お月見 願い事ポスター・シールセット アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83316120-260803-02.jpg)
お月見 願い事ポスター・シールセット
アルファ[販促]¥1,298税込¥1,4281枚6日以内出荷人で要らずで盛り上がる、セルフ参加型イベントとして大人気の願い事ポスター仕様●セット内容:メッセージポスター×1枚・メッセージシール×1パック(40枚)●シールに色鉛筆やペンなどで願い事を書いて、ポスターに貼っていただきます。材質ポスター:コ-ト135kg シール:上質紙シール寸法(cm)ポスター:H72.8×W51.5 シール:Φ7
チェーン用ローラー RABJ
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。 RoHS指令適合製品です。材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール質量(g)100寸法L(mm)19寸法d(mm)15寸法A(mm)2.3ベアリング6202ZZ寸法B(mm)11寸法C(mm)4寸法d1(mm)35寸法d2(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)60寸法Bf(mm)7.6適合アイドラー軸PID1511タイプ![お月見 願い事ポスター アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83315867-260803-02.jpg)
お月見 願い事ポスター
アルファ[販促]¥649税込¥7141枚6日以内出荷人で要らずで盛り上がる、セルフ参加型イベントとして大人気の願い事ポスター仕様●シールに色鉛筆やペンなどで願い事を書いて、ポスターに貼っていただきます材質コ-ト135kg寸法(cm)H72.8×W51.5
位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-04001
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B(h6)10質量(g)15タイプフェノール樹脂製FM4D(-0.3-0.5)8C18E5RoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】 コンプレッサークラッチ付(スズキ)
ノーブランド¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカースズキ
防犯砂利 80dB 大きな音 セラミックじゃり
住まいスタイル¥3,698税込¥4,0681袋(40L)3日以内出荷から4日以内出荷小さな粒で大きな警告。 大切な場所を守る防犯砂利。 踏むと80dB(デシベル)以上の音が出ます。 踏むと大きな音が出る砂利です。 不審者を威嚇するだけでなく、「防犯意識の高い家」。 という印象を与えることができます。 【80dBってどのくらい?】。 。 ・電車の走行音。 ・掃除機の音。 ・電話の呼び出し音。 丈夫なセラミック製。 一般的なガラス製の防犯砂利と比べ、より本物の石に。 近い仕上がり。 屋外のどんな環境にも自然にとけこみます。 。 【セラミックとリサイクルガラスの比較】。 。 ・セラミック製。◎石のような見た目。 ・80~100dB。◎割れにくい。 ・雨に流されにくい。 ・リサイクルガラス製。軽石のような見た目。 ・70dB前後。 ・割れやすい。 ・雨に流されやすい。 ・防草対策に隙間なく敷きつめることで、。 飛んできた種子の定着を防ぎ、日光も遮られるので、。 雑草の抑制が期待できます。 ※20L(約0.5平米)、40L(約1平米)、60L(約1.5平米)の容量で敷地をカバーできます。 ※地面や道路等との差が目立たない、。 自然なタイプになります。防犯じゃり 防犯グッズ 玉砂利 音砂利 砕石。用途防犯じゃり:侵入 進入 防犯対策 音 大きい 玉砂利 鉢底石 マルチング セラミック ㏈ 庭 玄関 エントランス 防犯石 響砂利材質発泡セラミック(再生セラミック100%)
フリーRレール 直受フレキシブルブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷15mmの出幅調整可能用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ126×厚さ70全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)78
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.5V, SMBJ40CA
LITTELFUSE¥49,980税込¥54,9781セット(3000個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 64.5V。最小ブレークダウン電圧 = 44.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 40V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 9.3A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.75 x 3.94 x 2.41mm。テスト電流 = 1mA。SMBJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 uA未満(12 Vを超える場合) 基板スペースを最大限に活用するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 ウィスカ試験 組み込みのストレインリリーフ 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) ピークパルス容量600 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % 標準最大温度係数ΔVBR = 0.1 % x VBR @ 25 ℃ x ΔT ガラス不動態化チップジャンクション はんだ付けに対する耐熱性を保証: 端子で260 ℃/40秒 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリーRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.5V, SMBJ40A
LITTELFUSE¥689税込¥7581袋(25個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 64.5V。最小ブレークダウン電圧 = 44.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 40V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 9.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16050
イマオコーポレーション¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-16055B(±0.01)50質量(g)600タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E15RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-06002
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B(h6)15質量(g)63タイプフェノール樹脂製FM6D(-0.3-0.5)10C35E7RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-06001
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B(h6)15質量(g)41タイプフェノール樹脂製FM6D(-0.3-0.5)10C25E7RoHS指令(10物質対応)対応

























![お月見 願い事ポスター・シールセット アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83316120-260803-02.jpg)

![お月見 願い事ポスター アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83315867-260803-02.jpg)