カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「bjグリス」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BJグリース ダイゾーニチモリBJグリースダイゾーニチモリ(49件のレビュー)
479税込527
1本(150g)
当日出荷
等速ボールジョイント専用のモリブデングリースで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響はまったくありません。
用途等速ボールジョイント用増ちょう剤リチウム外観灰黒色危険物の類別非危険物
等速ボールジョイント用 SUMICO(住鉱潤滑剤)等速ボールジョイント用SUMICO(住鉱潤滑剤)(61件のレビュー)
419税込461
1本(150g)
当日出荷
用途等速ボールジョイントに。ちょう度No.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量150g
BJ添加剤 ダイゾーニチモリBJ添加剤ダイゾーニチモリ(34件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(60g)
当日出荷
等速ボールジョイント部における異音発生に対して抜群の消音効果を発揮します。(添加後約50km程ナラシ運転をしてください)
用途等速ボールジョイントの異音防止外観灰黒色危険物の類別非危険物
二硫化モリブデングリース モノタロウ二硫化モリブデングリースモノタロウ(201件のレビュー)
539税込593
1本(400g)ほか
当日出荷
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。ちょう度2号灰黒色商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐荷重性成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
NX29 高粘着消音グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX29 高粘着消音グリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(45件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(100g)
当日出荷
粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面ピストンとパッドの接触面 パッドとマウンティングブラケットの接触面バックプレート面とシムの間マウンティングブラケットの接触面シューとバックプレートとの当たり面シューとピストン、アンカーとの当たり面使用温度範囲(℃)900以下危険物の類別非危険物
モリジョイントグリース 日本バーズモリジョイントグリース日本バーズ(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(225g)
当日出荷
高濃度の二硫化モリブデンの働きで、車輪側等速ジョイントのブーツ破損に伴って生じるベアリングのカジリに対し優れた潤滑性及び鳴き止め効果があります。
用途自動車用等速ジョイント潤滑用グリース成分二硫化モリブデン他灰黒色危険物の類別非危険物
CVJ用 BJグリースUR 神戸ルブリカンツCVJ用 BJグリースUR神戸ルブリカンツ(2件のレビュー)
369税込406
1本(150g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ウレアグリースに有機モリブデンを配合した、耐熱用の等速ジョイント用グリース 剪断安定性、付着性、耐熱性に優れ、高温・高速・高荷重下でも安定した性能を発揮します。
用途自動車の等速ボールジョイントの主にインナー側ブーツ用仕様基油動粘度(40℃)性能(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.784 W.P.2452 L.W.I.372黄褐使用温度範囲(℃)-20~150混和ちょう度350増ちょう剤ウレア基油鉱油特性剪断安定性、付性、耐熱性
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1セットほか
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
JG-150MO FFグリス SUMICO(住鉱潤滑剤)JG-150MO FFグリスSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
299税込329
1個(150g)ほか
当日出荷から翌日出荷
危険物の類別非危険物
ベアリンググリス 出光NTGベアリンググリス出光NTG(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1缶(2.5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。特性機械安定性、耐水性、防錆性、酸化安定性茶褐色使用温度範囲(℃)-20~120温度(℃)液点:199混和ちょう度278(25℃)水洗耐水度(℃)4.9(38℃/1h)危険物の類別非危険物
リチウムグリース モノタロウリチウムグリースモノタロウ(264件のレビュー)
449税込494
1本(400g)ほか
欠品中
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。淡褐色商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物
二硫化モリブデングリース エーゼット二硫化モリブデングリースエーゼット(37件のレビュー)
629税込692
1本(100g)ほか
当日出荷
高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。
用途金属の摺動部などに。使用温度範囲(℃)-25~120液色主成分リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン
シャーシーグリース モノタロウシャーシーグリースモノタロウ(213件のレビュー)
299税込329
1本(420mL)ほか
当日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなどちょう度2号淡黄色商品タイプカルシウム石けんグリース成分鉱油、カルシウム石鹸使用温度範囲(℃)-5~80危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ブーツバンド大・小 各5本セット JTCブーツバンド大・小 各5本セットJTC(52件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(10個)
当日出荷
用途ドライブシャフトブーツ用汎用バンド幅(mm)7厚さ(mm)0.4高さ(mm)(大)730、(小)350最大使用寸法(mm)(大)110、(小)50RoHS指令(10物質対応)対応
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(32件のレビュー)
429税込472
1本(80g)ほか
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
モリペースト500 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリペースト500SUMICO(住鉱潤滑剤)(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(50g)ほか
当日出荷
鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に 歯面、軸受に 圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に ピン、ネジの固着防止 結合部の脱着に 家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に プレス加工の金型離型剤に灰黒色適合範囲機械部品主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリンちょう度(25℃、60W/min)280外観灰黒色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ブーツバンドツール モノタロウブーツバンドツールモノタロウ(61件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ドライブシャフトブーツのブーツバンドを締めるときに使用します。またカッター付なので余分な部分もカットできます。
用途ドライブシャフトのブーツバンドの締付けや切断全長(mm)225バンド幅(mm)10(使用幅)
ジョイント添加剤(ST60) 制研化学工業ジョイント添加剤(ST60)制研化学工業
1,298税込1,428
1個(60g)
翌々日出荷
等速ジョイントベアリングの軽度なトラブル(異音など)に対応した 専用の消音添加剤です。
危険物の類別非危険物
万能グリース エーゼット万能グリースエーゼット(108件のレビュー)
369税込406
1本(50g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター茶褐色成分リチウム石けん基使用温度範囲(℃)-25~+120ちょう度2号使用目的潤滑、除湿危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
ジョイントグリース(BG150) 制研化学工業ジョイントグリース(BG150)制研化学工業(1件のレビュー)
539税込593
1個(150g)
5日以内出荷
ドライブシャフトブーツ内に封入する専用潤滑グリースです。
危険物の類別非危険物