カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「bj774-sus」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-10070-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-10070-SUS

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    A25L(+0.5/0)70H13質量(g)72タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D1【最小】11.5D212.7抵抗力(N)【着脱時】26~62最小ニ面せん断力(KN)107推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
  • ボールロックピン 大阪魂

    ボールロックピン

    大阪魂(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
  • ボールロックピン イマオコーポレーション

    ボールロックピン

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • ロックピン用ケーブル NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン用ケーブル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    699税込769
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 折曲ピン(スプリング付) 信和自動車工業

    折曲ピン(スプリング付)

    信和自動車工業(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1本ほか
    当日出荷
    材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
  • 差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-10040-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-10040-SUS

    イマオコーポレーション
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    A25L(+0.5/0)40H13質量(g)53タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D1【最小】11.5D212.7抵抗力(N)【着脱時】26~62最小ニ面せん断力(KN)107推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
  • ボールロックピン イマオコーポレーション

    ボールロックピン

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適仕様ボールロックピン寸法H(mm)13寸法L1(mm)9(±1)寸法A(mm)25寸法D(Φmm)10(-0.03/-0.13)寸法D1(mm)11.5寸法D2(mm)12.7材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • 保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/被覆無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/被覆無し

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,098税込1,208
    1個
    18日以内出荷
    材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:被覆無し最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシャフトロックピン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスシャフトロックピン

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    766税込843
    1個
    当日出荷
    アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
    用途特装車材質ステンレス質量(g)31タキゲンコード24711
  • リンチピン(三価めっき) OHSATO(大里)

    リンチピン(三価めっき)

    OHSATO(大里)(18件のレビュー)
    569税込626
    1袋(5個)
    当日出荷
    小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
    材質仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーション

    BJ773-SUS ボールロックT型ピン

    イマオコーポレーション
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
  • キャップA(EPDM) 岩田製作所

    キャップA(EPDM)

    岩田製作所(8件のレビュー)
    239税込263
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
  • BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーション

    BJ775-SUS ボールロックリング型ピン

    イマオコーポレーション
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • パイプピン(三価めっき) OHSATO(大里)

    パイプピン(三価めっき)

    OHSATO(大里)(8件のレビュー)
    729税込802
    1袋(5個)
    当日出荷
    小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
    材質仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • カードリー用スタンド BAHCO(バーコ)

    カードリー用スタンド

    BAHCO(バーコ)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    仕様バーコ カードリー用スタンド材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)949×652×252
  • HIキャップ セキスイ

    HIキャップ

    セキスイ(18件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状キャップタイプHI使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(59件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
    端末スリーブなし
  • リンチピン(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    リンチピン(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(12件のレビュー)
    149税込164
    1箱(1本)
    当日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    879税込967
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
  • BMX37 KK HE 20×2.125 IRC

    BMX37 KK HE 20×2.125

    IRC(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    欠品中
    耐久性の高いゴムサイド仕様 耐摩耗性のコンパウンドを採用(現行74型と同仕様)
    仕様HE 20×2.125サイズHE 20×2.125質量(g)680