カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 漏電遮断器本体(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「bjw」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
ダブルボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)ダブルボールジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
直接作業が困難な場所で大活躍しており角度をつけた斜め作業が可能です。
用途角度をつけた斜め作業に材質構造用鋼首振角度(°)50
チャンネルブラシ EグリップJ型 TRUSCOチャンネルブラシ EグリップJ型TRUSCO
499税込549
1本
当日出荷
簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-50種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付 岡本工機小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付岡本工機
3,500税込3,850
1個
当日出荷から111日以内出荷
小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。
荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-60種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
オス×オス継手 ヤマト産業オス×オス継手ヤマト産業
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
CPSシリーズ 壁用AVコンセント カナレ電気CPSシリーズ 壁用AVコンセントカナレ電気
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
一般的なコンセント取付枠に対応した2 / 3サイズのA V コンセント。
KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付 カナレ電気KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付カナレ電気
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに金属取付枠WN3700(パナソニック製)を取り付けました。
【取付枠】フルカラーモダンプレート用金属枠付き
フロアボックス用AVプレート カナレ電気フロアボックス用AVプレートカナレ電気
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
CPシリーズ 壁用AVコンセント カナレ電気CPシリーズ 壁用AVコンセントカナレ電気
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
壁用AVコンセントとは、一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。インナーコンセントにも取付可能です。
シリーズCPシリーズ
ZPシリーズ コスモワイド21用絶縁枠付き カナレ電気ZPシリーズ コスモワイド21用絶縁枠付きカナレ電気
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに絶縁取付枠WTF3710K(パナソニック製)を取り付けました。
ホワイトタイプ取付枠:コスモシリーズワイド21用絶縁枠付き
オス×メス継手 ヤマト産業オス×メス継手ヤマト産業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
メス×メス継手 ヤマト産業メス×メス継手ヤマト産業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下パッキン【付属】PK002
JST ヘッダ JWPFシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST ヘッダ JWPFシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)ハンドルロックキャップPanasonic(パナソニック)
239税込263
1個
当日出荷
チップ WNMG-SX (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ WNMG-SX (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状六角形80°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし内接円(mm)12.7ブレーカSX
旋削チップ WNMG-SX 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-SX住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
倣い加工や段差引上げが可能。
形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16被削材切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域軽~中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SX等級記号M内接円IC(mm)12.7
関連キーワード
bjw-60特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bjw-60