カテゴリ
- バイク部品(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- パソコン/周辺機器(19)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 梱包用品(4)
- オフィス家具(4)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CIO(14)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- JTT(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(20)
- エスコ(1)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- シンワ(2)
- ナイキ(1)
- ベビーフェイス(50)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- 中央化学(2)
- 伸和(2)
- 日動工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bk-002-k」の検索結果

SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 8K BK
CIO¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷Qi2充電対応。くっつけるだけで充電できる便利さ。用途そして8000mAhとは思えない薄さ。


マジクロボンド(強粘着剤付)
シンワ(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻当日出荷ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。片面のみでのご使用に最適な使い切りサイズです。用途産業資材や建材の固定。仕様強粘着のりつきタイプ材質ナイロン厚さ(mm)2粘着剤ゴム系粘着力強粘着![SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264177-260910-02.jpg)
SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応]
CIO¥7,698税込¥8,4681式7日以内出荷マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。本製品は半固体系バッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。約21cmのUSB-Cケーブルを本体に内蔵。最大20Wの入出力に対応し、スマートフォンやイヤホンの充電はもちろん、本体充電にも使えます。ケーブルを別で持ち歩く必要がなく、外出や旅行にも便利です。薄型設計で、スマートフォンと重ね持ちしやすく、サコッシュやポケットにも収まりやすいサイズ感です。本体をUSB-Cで充電しながら、有線もしくはワイヤレス給電によるデバイスの充電、パススルー充電が可能です。(デバイスの充電終了後、本体の充電が始まります)。寸法(mm)約100×70×14色ブラック質量(g)約151ポート数USB-C×2出力5V=3A/9V=2.22A/12V1.67A=(Max 20W)、PPS:5-11V=2A(Max 22W)、USB-C内蔵ケーブル+USB-C:Total 15W(5V=3A)、Qi2.2ワイヤレス:最大25W適合規格急速充電規格:Qi2.2(25W)充電 / PD3.0入力5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(Max 20W)バッテリー2500mAh × 2pcs(Total 5000mAh)バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2500充放電回数(回)約400バッテリー容量(Wh)18.5
SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K ブラック CIO-MB30W1C-8K-S2W25-BK
CIO¥8,598税込¥9,4581式7日以内出荷有線充電はもちろん、ワイヤレス充電でもiPhone1回分の充電が可能な8000mAhのモバイルバッテリー。本体は薄さ約12mm、軽さ約170gと超薄型&軽量設計。本製品はQi2の安全基準と互換性基準を満たしていることを認証する機関「「Wireless Power Consortium (WPC)」のQi2認証製品です。USB-Cポートを使えば、最大30Wの出力で、ワイヤレス充電に対応していないタブレットやイヤホンなど様々な機器を充電可能です。寸法(mm)約102×70×12色ブラック質量(g)約170ポート数USB-C×1出力USB-C:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)/PPS 5- 11V=3A(Max33W)、Wireless:Max25W適合規格急速充電規格:Qi2.2(25W)/USB Power Delivery 3.0入力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (Max 20W)バッテリー4000mAh × 2pcs(Total 8000mAh)バッテリー電圧(V)7.52充電時間(時間)約120分(0~100%)バッテリー容量(mAh)4000充放電回数(回)約300バッテリー容量(Wh)30.08
ハイスペックエコビックLED50W
日動工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!付属品落下防止ワイヤー×1質量(g)950消費電力(W)(100V)48、(200V)47口金E39定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25寸法(Φ×mm)165×221照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~45入力電圧範囲(V)95~265ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A07K~
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
DisplayPortケーブル 4K対応
JTT¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷DisplayPortを搭載したPCとディスプレイを高画質で接続したい方に最適なDisplayPortケーブル。4K対応モニターをお使いの方、PCゲームを高画質で楽しみたい方、大画面で映画や動画を視聴したい方におすすめです。抜け落ち防止用のラッチ付きコネクタを採用。金メッキ採用プラグは経年変化による信号劣化を抑え、安定した接続を実現します。ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップ。・DisplayPort 1.2準拠。高精細な4K映像を滑らかに伝送します。・Ultra HD対応。美しく、臨場感あふれる映像をお楽しみいただけます。・最大21.6Gbps伝送。大容量のデータも高速で伝送可能です。・DPCP/HDCP対応。著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。色ブラック規格DisplayPort 1.2準拠対応【出力機器】DisplayPortを搭載したパソコンなど、【表示機器】DisplayPortを搭載したディスプレイなどプラグ金メッキプラグ保証期間初期不良のみコネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)データ転送最大 21.6Gbps対応解像度最大 4K(3840×2160)/60p
チェア
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷ガス圧リフト装置つきなので、お好みの座面の高さに調整できます。学校環境衛生基準に対応。ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)の発生を極力抑えています。背もたれの前後の位置調節が可能です。背もたれの後ろのノブボルトを排除し、背もたれが外れない構造になっています。別売りの専用取り付け肘(SNC-ARM2K、SNC-ARM4BK)を取り付けて、肘掛付きに出来ます。工具無しで組み立てできるかんたん組み立て仕様。グリーン購入法適合
マジクロボンド オス 強粘着付 50mm×20m 黒
伸和¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。 片面のみでの継続使用にはお得な長尺サイズです。用途梱包材の留め、工具・機具の留めトラスコ品番813-1266幅(mm)50厚さ(mm)2色黒質量(g)840長さ(m)20
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A15K~
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2A~
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
AC100V/ 50W 電球 黒
エスコ¥31,200税込¥34,3201台翌日出荷バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品)
DAYTONA(デイトナ)¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。YZF-R25/R3(15ー22) [JBK-RG10K/2BK-RG43J/8BK-RG74J]。MT-25/03(16ー22) [JBK-RG10K/2BK-RG43J/8BK-RG74J]用途適合車種:YZF-R25/R3(15ー22)、MT-25/03(16ー22)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種YZF-R25/R3(15ー22) [JBK-RG10K/2BK-RG43J/8BK-RG74J]MT-25/03(16ー22) [JBK-RG10K/2BK-RG43J/8BK-RG74J]
後付けキーボードスライダー「ワイド」
バウヒュッテ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【後付けキーボードスライダー BHP-K1000-BK】 横幅約70cmと100cmの2サイズ展開。 4点をがっちりと固定することで、高い安定性を実現しました。 PC環境や用途に合わせて選べる2サイズ展開。 【機能まとめ】 落下防止バー:引き出したときにマウスやキーボードの落下を防ぎます 高さ調整:設置するデバイスに応じて3段階の高さ調整が可能 固定用クランプ:デスクに穴を空けずに固定 干渉を防ぐ天板形状:BHDデスクシリーズの脚部に干渉しない形状 取り付け幅調整:奥行き40-70cmのデスクに対応※5cm間隔 耐荷重:10kg未満 ワイド設計:100cm×30cm 【4点固定による、ばつぐんの安定性】 「キーボード操作時にがたつきのない製品が欲しい」 というユーザーの声にお答えして、 安定性に徹底的にこだわった設計を行いました。質量(kg)5.3色ブラック耐荷重(kg)10未満表面処理エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×405(405-705)×150材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)


工事用敷板 Wボード(片面)
ウッドプラスチックテクノロジー¥17,980~税込¥19,778~1枚5日以内出荷敷鉄板より軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。類似品プラスチック製敷板よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。安心の国内自社生産です。豊富なカラーとサイズです。国土交通省認定NETIS-VE登録品です。エコマーク取得、官庁・自衛隊実績多数ございます。ぬかるんだ地盤にて大型車の徐行まで可能です。敷き鉄板やゴムマットの代替品として、工事現場の車両進入路、臨時駐車場、仮設事務所回りの地盤養生に最適です。用途地盤のぬかるみ対策に。(※ぬかるみでは大型車程度を目安としております。)。敷き鉄板やゴムマットの代替品に。材質バイオマスプラスチック(複合プラスチック素材)厚さ(mm)15タイプ片面凸
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2B~
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
ハイスペックエコビック40W
日動工業¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷暖かみのある3000K電球色の光色です。トラスコ品番538-1082幅(mm)165高さ(mm)221奥行(mm)165電圧(V)100/200消費電力(W)100V:48/200V:47口金E39定格寿命(時間)50000保護等級IPX3色温度(K)3000光源色電球色明るさ(Lm)7140適合ランプAFL-50シリーズ/口金E39の機器グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07K~
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
木製額縁 IM30
フジカラー¥999税込¥1,0991枚4日以内出荷から6日以内出荷シンプルなデザインなので、どんなインテリアにもマッチ。厚手のVカット台紙で写真を引き立てます。用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明PET板台紙厚手Vカットマット台紙
ディバイダブルブランクパネル(熱遮蔽用)W482×H132.6×D1mm 0.08kg NPDBP-1UX3V0シリーズ
摂津金属工業¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷から8日以内出荷熱対策用のブランクパネルです。(スチールやアルミ製のブランクパネルと比べ、およそ半額の価格です。※メーカーー比)。ラックの機器未搭載箇所に取り付けることで、収納機器の排熱がラック前面側に回りこむのを遮蔽し、機器の冷却状況を改善します。パネルの材質には難燃性の素材(UL94V-0適合ポリカーボネート)を使用しています。「NPDBP-1UX3T-BK」の機種は、リサイクル可能で軽量かつ曲げ強度に優れたK-GPETを使用しています。1Uごとに切れ目が有り、手で引き裂くことで1Uまたは2U高さのブランクパネルとしても使用できます。ラックのパネルマウントフレーム(板厚2mm)の四角穴(9.6mm角)への取り付けには着脱が容易な付属のパネルラッチを使用します。外装色は、「透明」と「ブラック(不透明)」の2色です。
イージーフィットバー ブラックメッキ EBF0028K
EFFEX(エフェックス)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF0028K。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK ハンドル径:25.4mm。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-22。ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] 23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:ブラックメッキ。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:25.4。内径:21.4。ハンドル径:25.4。幅:732。高さ:56。奥行(引き):127。立ち角:76。絞り角:28。型番:EBF0028。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:仕様7mm UP/7mm BACK適合Rebel250 17-20材質スチール幅(mm)732色ブラックメッキ高さ(mm)56タイプEZ-FIT内径(Φmm)21.4ハンドル径25.4Φ外径(Φmm)25.4加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバーLow ブラックメッキ EBL0028K
EFFEX(エフェックス)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBL0028K。販売備考:移動量7mmDOWN/7mmFORWARD ハンドル径:25.4mm。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-22。ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] 23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Low。色[カラー]:ブラックメッキ。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD。外径:25.4。内径:21.4。ハンドル径:25.4。幅:732。高さ:42。奥行(引き):113。立ち角:91。絞り角:29。型番:EBL0028。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:仕様7mm DOWN/7mm FORWARD適合Rebel250 17-20材質スチール幅(mm)732色ブラックメッキ高さ(mm)42タイプEZ-FIT Low内径(Φmm)21.4ハンドル径25.4Φ外径(Φmm)25.4加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
マジクロボンド オス 強粘着付 25mm×20m 黒
伸和¥19,980税込¥21,9781セット(3個)4日以内出荷ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。 片面のみでの継続使用にはお得な長尺サイズです。用途梱包材の留め、工具・機具の留めトラスコ品番813-1264幅(mm)25厚さ(mm)2色黒質量(g)420長さ(m)20
ハイスペックエコビッグ
日動工業¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷付属品落下防止ワイヤー×1質量(g)950消費電力(W)52口金E39定格電流(A)100V:0.52、200V:0.27入力電圧(V)90~265寸法(Φ×mm)165×186照度(Lx)7690(1m)使用環境温度(℃)-20~50色(本体)黒光束(Lm)7270使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)50000ビーム角度(°)【1/2ビーム角】50、【1/10ビーム角】100入力電源(V)100/200(50/60Hz)電球の種類LED
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【プリンストン】。★液晶ディスプレイ。PTFBFE-24W。PTFBLD-24S。PTFBLD-24W。PTFBLD-27S。PTFBLD-27W。PTFBLS-24W。PTFGFA-24C。PTFGFA-27C。PTFGLB-25W。PTFGLB-27W。PTFGSA-24W。PTFWFE-24W。PTFWLD-24W。PTFWLD-27W。UP-HC32C。★デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。【ORION/オリオン】。OL40RD100。OL40XD100。OL43XD100。OL50RD100。OL50XD100。OL55RD100。OL55XD100。OL65XD100。OL65XD300。【HP/ヒューレッドパッカード】。★パソコン/モニター/ディスプレイ。HP 14。HP 14s。HP 15。HP 15s。HP 17s。HP 27f 4K。HP All-in-One 22-df。HP All-in-One 24-df。HP All-in-One 27-dp。HP M22f FHD。HP M24fwa。HP M27fq QHD。HP M27fwa。HP M34d WQHD。HP Pavilion 15。HP Pavilion Aero 13。HP Pavilion All-in-One 24-ca。HP Pavilion All-in-One 27-ca。HP Pavilion All-in-One 32。HP Pavilion Desktop TP01。HP Slim Desktop S01。HP U28 4K HDR。HP U32 4K HDR。HP V28 4K。HP X24ih。HP X27q QHD。HP X32 QHD。HP X34 WQHD。OMEN 24 165Hz FHD。OMEN 25i 。OMEN 27c QHD。OMEN 27q 165Hz QHD。OMEN 27qs 240Hz QHD。OMEN 27u 4K。OMEN 32q 165Hz QHD。OMEN 34c 165Hz WQHD。OMEN by HP 27i QHD。【ELECOM/エレコム】。液晶ディスプレイ。NB-N221-Eシリーズ。NB-N221B-E。NB-N221W-E。NB-N241-Eシリーズ。NB-N241B-E。NB-N241W-E。★HDMI切替器。DH-SW4KA31BK。DH-SW4KC41BK。DH-SW4KP1BKシリーズ。DH-SW4KP21BK。DH-SW4KP31BK。DH-SW4KP41BK。DH-SW4KP51BK。VSP-HDP1BKシリーズ。VSP-HDP12BK。VSP-HDP14BK。VSP-HDP18BK。GM-DHSW4KP31BK。★ディスプレイ切替器。VSP-VWCHD14BK。【MAXZEN(マクスゼン)】。★デジタル4K液晶テレビ。JU50TS01。JU75CH02。JU75CH01。JU65SK04。JU65CH01。JU55SK04。JU55SK03。JU50SK04。JU49SK03。JU43TS01。JU43SK03。★ERIZA エリザシリーズ。JE50TH01-4K。【Logitec/ロジテック】。★パソコン。LC-6DS58。LC-6DS63。LC-6DS64。LC-72S58。LC-72S63。LC-72S64。LC-76S58。LC-76S63。LC-76S64。LC-9AS60。LC-9AS63。LR-41S60。LR-41S63。★小型端末。LB-JB18。LX-VC01N。【MARSHAL/マーシャル】。★モニター。FFF-LD25G2。FFF-LD27G1。FFF-LD27P2。FFF-LD28P1。FFF-LD28P4。FFF-LD32P5。★テレビ。FFF-TV4K50WBK2。FFF-TV4K55WBK2。【IRIS/アイリスオーヤマ】。4Kテレビ LUCA。43UB20K。43UB28VC。43XDA20。43XUB30。43XUC38VC。49UB20K。49UB28VC。50XDA20。50XUB30。50XUC38VC。55UB20K。55UB28VC。55XDA20。55XQDA20。55XQUC35。55XUB30。55XUC38VC。65XDA20S。65XUB30。65XUC38VC。75UB20。75XUC35。LT-43B620。LT-43D6210B。LT-49B620。LT-50D6210B。LT-55B620。LT-55D6210B。LT-65B620。LT-65D6210B。LT-75D6210S。★液晶ディスプレイ。ILD-A50UHDS-B。ILD-A58UHDS-B。ILD-A65UHDS-B。ILD-A75UHDS-B。ILD-B50UHDS-B。ILD-B58UHDS-B。★サウンドスピーカー。HT-SB115。IHT-S101。IHT-S201。IHT-S301。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス










![SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264177-260910-02.jpg)