カテゴリ

  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 医療(1)

「bk-1022」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エースボール ストレート型 メートルコック型 アソー

    エースボール ストレート型 メートルコック型

    アソー
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続G(めねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式内径R(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

    ケーエム精密
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エースボール BK型 ストレート内ネジ(PF×PF)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BK型 ストレート内ネジ(PF×PF)(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8μ咬合紙アルティ・フォル 詰替用ロール・片面 BKシリーズ プレミアムプラスジャパン

    8μ咬合紙アルティ・フォル 詰替用ロール・片面 BKシリーズ

    プレミアムプラスジャパン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    耐裂性ポリエステルフィルムを使用しています。湿った咬合面、金属補綴物やセラミックスにも確実に印記します。
    仕様詰替用ロール・片面材質ポリエステル寸法(mm×m)22×20
  • H形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付 内外電機

    H形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付

    内外電機
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1面
    3日以内出荷
    種別2次送り:協約形ブレーカ種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
  • バイク用 防風パット付 ライダース サングラス RIDEZ(ライズ)

    バイク用 防風パット付 ライダース サングラス

    RIDEZ(ライズ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    ツーリングやサイクリングに活躍! シンプルなデザイン違和感無く、おしゃれにつけれます。一見普通のサングラスに見えますが、バイクと自転車の専用となっており、目に風が入りにくい防風対策が施される特別なモデルとなっています。 ロードバイクや、オートバイ、スポーツでは、釣り、スキーやスノボーでも、ハードなシーンでもご利用頂けるアイテムです。 最近では日差しが強く、冬でも目のケアが必要な場合が多くございます。防寒対策として、冷たい冷気から目を守る事ができるアイテムです。 春の花粉にも対応しており、パットが目との隙間を埋め、極力花粉が入らない構造になっています。※一部曇り止めのため隙間が空いております。完全に防ぐわけではありません アメリカンから、レトロなネイキッド、クルーザーまで種類を選ばずかっこよくつけて頂ける、万能なアイテムです。
    用途ロードバイクや、オートバイ、スポーツでは、釣り、スキーやスノボーなど
  • プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量 プライタ

    プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量

    プライタ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1式(5枚)
    22日以内出荷
    耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
    用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 大量 プライタ

    プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 大量

    プライタ
    ¥36,980税込¥40,678
    1式(15枚)
    22日以内出荷
    耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。 お得な大容量価格シリーズ。
    用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手なし