カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • オフィス家具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk-135」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 青棒(酸化クロム) TRUSCO

    青棒(酸化クロム)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕上研磨用です。
    用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなどトラスコ品番773-7823幅(mm)135寸法(mm)135×45×30高さ(mm)30質量(g)430奥行(mm)45砥粒酸化クロム、酸化アルミニウム適合材真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど
  • つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

    ケーエム精密
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 青棒V ヤナセ(柳瀬)

    青棒V

    ヤナセ(柳瀬)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    用途鉄、ステンレス適合材鉄、ステンレスサイズ(mm)45×135×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレータ(樹脂製) 内外電機

    セパレータ(樹脂製)

    内外電機
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
    仕様取付金具付材質エンビ製製厚さ(mm)3.0
  • 厚板打抜き用キッカーパンチブランク タカノ

    厚板打抜き用キッカーパンチブランク

    タカノ
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    材質粉末ハイス鋼硬度64~67HRC
  • 多用途弾性防水接着剤 Miracle4 ヘルメチック

    多用途弾性防水接着剤 Miracle4

    ヘルメチック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    PPやPEなどの難接着材料も接着が可能な弾性防水接着剤です。
    用途PP素材など難接着材料の防水接着用に。材質特殊変成シリコン樹脂使用温度範囲(℃)-30~85粘度(mPa・s)500±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
  • カバ- BK7-F135F-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- BK7-F135F-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
  • カバ- BK6-F135F-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- BK6-F135F-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • カラビナ テイルウォーク

    カラビナ

    テイルウォーク
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    あらゆるシチュエーションに使用できるテイルウォークロゴ入りカラビナ。
    ブラック
  • ピンオンリール テイルウォーク

    ピンオンリール

    テイルウォーク
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    ライフジャケットやベストなどにピッタリなデザイン性に優れたピンオンリール。カラビナ付き。
    ブラック
  • Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) 移動せず シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(オレンジ) 移動せず

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(オレンジ)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = あり
  • ロッドトップカバー DX テイルウォーク

    ロッドトップカバー DX

    テイルウォーク
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    大切なロッドの穂先を守るロッドトップカバー。 1ピースはもちろんマルチピースや複数のロッドを束ねることが できる。ロッドベルト付き。
    寸法(mm)620×75(トップ)
  • ロッドベルト DX テイルウォーク

    ロッドベルト DX

    テイルウォーク
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ハイグレードマジックテープで粘着力抜群。トップ&バットの異なるサイズのセット。耐久性に優れた素材を採用し、トップ用にはガイドロック溝付き。
    寸法(cm)トップ:3×25、バット径:5×40
  • 老眼鏡 CKRP-135BK クリアー光学

    老眼鏡 CKRP-135BK

    クリアー光学
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなラインストーン付フレームが魅力。携帯に便利なセミハードケースをお付けしてお届けします。掛け心地もこだわったバネチョウバンテンプル仕様
    用途店舗用などに寸法(mm)(フレーム)横:約133、(レンズ)横:約52×縦:約28、(鼻幅)約15、(テンプル)約135ブラック質量(g)約19レンズ非球面アクリルレンズ材質(フレーム)プラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Schneider Electric, セレクタスイッチ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, セレクタスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
  • ロッドガード テイルウォーク

    ロッドガード

    テイルウォーク
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ 岩崎電気

    押ボタンスイッチ

    岩崎電気
    25,980税込28,578
    1個
    30日以内出荷
    上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。
    種別産業用特殊照明機器 配電機器材質【操作釦】樹脂質量(kg)2.5種類非照光式製法【本体カバー】アルミダイカスト(メラミン焼付塗装) ブルーグレイ接点構成ON/OFF定格電流(A)10 / 6 / 3 / 4 / 1.5 / 0.8 / 0.4 (110V / 220V / 500V / DC24V / 48V / 110V / 220V)表示ON(赤) / OFF(緑)防爆構造d2G5使用場所屋内・屋外用入数(個)1端子箱鋳鉄品 ブルーグレイ
  • マジックケーブルタイ TRUSCO

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
  • ストロング掛金 NewHikari

    ストロング掛金

    NewHikari(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装
  • フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTS

    フェンダーレスキット

    R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
  • デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライ

    デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック

    サンワサプライ
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
  • パネル_eシリーズ/ブラック サンワサプライ

    パネル_eシリーズ/ブラック

    サンワサプライ
    8,498税込9,348
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)533.5奥行(mm)25色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライ

    サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック

    サンワサプライ
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
  • チェア_スタッキング_4個セット サンワダイレクト

    チェア_スタッキング_4個セット

    サンワダイレクト
    36,980税込40,678
    1セット(4台)
    翌々日出荷
    スタッキングが可能なミーティングチェアです。取っ手付きで持ち運びに便利。最大6台までスタッキングが可能です。左右に連結できるアタッチメント付き※4個セット販売です。1個のみの販売はしておりません。
    耐荷重(kg)約100座高(mm)450材質(座面)ポリウレタン材質(フレーム)スチール肘掛けの有無なしキャスターの有無なしガス圧昇降機能の有無メモ台の有無背もたれの有無スタッキング可否連結機能の有無あり脚の種類ループ脚材質PP、スチール種類スタッキングチェア奥行(mm)540寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約480×400キャスターなし張地PP背もたれロー肘掛なし最大奥行(mm)約540機能スタッキング形態組立出荷座面高さ(mm)450入数4生地総耐荷重(kg)約100座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約440×450×450(最大450)スタッキング色(シェル)ブラック脚幅(mm)約510メモ台なしカテゴリーミーティングチェア組立人数1色(背面)ブラック
  • レトロ調ソファ YAMAZEN(山善)

    レトロ調ソファ

    YAMAZEN(山善)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    ヴィンテージ風デザインのレトロな雰囲気のソファ。座部は、Sバネ入りで座り心地もしっかり。張地は合成皮革、背面もしっかり化粧仕上げ。どっしりとした天然木ラバーウッド材のフレームが安心。掃除もしやすい高脚タイプ。
    用途ソファとして。リビング、事務所、休憩室、待合室、カフェ、喫茶店などに。ソファー/いす/椅子/チェア/ゆったり/シンプル/インテリア/肘付き座面高(cm)33.5材質(表地)合成皮革材質(フレーム)天然木リクライニング機能有無収納有無肘掛けの有無付属品六角レンチ仕様座面下すき間(cm):16材質フレーム:天然木、張り地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム/鋼製ばねブラック生産国中国高さ(cm)68.5組立時間約30-40分肘高さ(mm)500奥行き(cm)70
  • 2人掛け カジュアルソファー YAMAZEN(山善)

    2人掛け カジュアルソファー

    YAMAZEN(山善)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトに収まる、アーム付きソファ。座面幅は111cmでゆったり2人掛け。座面はSバネやウレタンなどを使った多層構造で心地良いかたさ。工具は不要、背もたれ・脚部を取り付けるだけで完成。
    用途事務所の休憩室、待合室に。アームソファ、肘付きソファ、二人掛けソファ、ラブソファとして。座面高さ(mm)400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×690×710本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1340×690×710脚高(mm)100質量(kg)22組立時間10~20分座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)1110×480×400座面寸法(幅×奥行)(mm)1110×480
  • 生分解性マルチシート NINJAマルチ MS-135 オーミヤ

    生分解性マルチシート NINJAマルチ MS-135

    オーミヤ
    3,798税込4,178
    1枚ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    子どもも大人も楽しく家庭菜園!。まるで忍者のように姿を消す、環境に優しい生分解性マルチシート。NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。従来のマルチシートのように回収や廃棄処分が不要のため、自然に優しく、人にも優しい商品です。使用方法は従来のポリマルチシートと同様で、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止に役立ちます。NINJAマルチの生分解速度は約4ヶ月のため、芋類や玉ねぎ、トマト、ピーマンの栽培に最適です。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、とりあえず使ってみたい方にオススメです。シートは水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。ポリマルチのようにゴミが出ないため、回収作業が不要で時間短縮になり、処分代も不要です。環境負荷の低減に加え、時間短縮などの省力化が可能
    用途ジャガイモ、サツマイモ、トマト、ナス、ピーマン、玉ねぎなどの作物、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止その他(完全分解期間)【生分解】4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)【保管期間】最長2年 / 完全分解期間1~3年(気温や畑の条件により変化します)材質PBAT、PLA厚さ(mm)0.014ブラック幅(cm)135
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【CASIO カシオ】。★キーボード。WK-110。WK-200。WK-500。WK-210。WK-220。WK-245。WK-3800。WK-6500。WK-6600。CTK-800。CTK-810。CTK-2000。CTK-2200。CTK-3500。CTK-4000。CTK-5000。CTK-4200。CTK-4400。CTK-7000。CTK-7500。CTK-7200。CTK-6000。CTK-6500。CTK-6200。CTK-6250。★Casiotone 光ナビゲーションキーボード。LK-515。LK-41。LK-105。LK-107。LK-108。LK-111。LK-113。LK-114。LK-115。LK-116。LK-118。LK-121。LK-122。LK-123。LK-180TV。LK-201TV。LK-202TV。LK-203TV。LK-205。LK-207。LK-208。LK-211。LK-215。LK-218。LK-221。LK-222。LK-223。LK-228。LK-280CDTV。LK-301BB。LK-511。LK-512。LK-516。CT-X。CT-X3000。CT-X5000。CT-X700。CDP。CDP-S100BK。CDP-S110BK。CDP-S110WE。CDP-S150。★CELVIANO Grand Hybrid。GP-300BK。GP-300WE。GP-310BK。GP-310WE。GP-500BP。GP-510BP。GP-1000。★シンセサイザー。XW-G1。XW-P1。★Privia。PX-3。PX-3BK。PX-3SBK。PX-5S。PX-7WE。PX-1200。PX-130BK。PX-130WE。PX-135WE。PX-135BK。PX-150。PX-1500GP。PX-160。PX-200。PX-320。PX-330BK。PX-350M。PX-360M。PX-400R。PX-410R。PX-560M。PX-730BK。PX-730CY。PX-735BK。PX-735WE。PX-735BN。PX-750BK。PX-750WE。PX-750BN。PX-760。PX-770BK。PX-770BN。PX-770WE。PX-800。PX-830BP。PX-850BK。PX-850WE。PX-860。PX-870BK。PX-870BN。PX-A100RD。PX-A100BE。PX-A800BN。PX-S1000BK。PX-S1000RD。PX-S1000WE。PX-S1100BK。PX-S1100RD。PX-S1100WE。PX-S3000BK。PX-S3100BK。PX-S6000。PX-S6000BK。PX-S7000。PX-S7000BK。PX-S7000HM。PX-S7000WE。★デジタルピアノ。PL-40R。★CELVIANO。AP-6BP。AP-80R。AP-220BN。AP-250BN。AP-260。AP-270BN。AP-270WE。AP-420BK。AP-420BN。AP-450BK。AP-450BN。AP-450WE。AP-460。AP-470BK。AP-470BN。AP-470WE。AP-620BK。AP-650MBK。AP-700。AP-710BK。★ラベルライター。KL-E20。★デジタル ダンスミュージック ギア。XW-DJ1。XW-PD1。★プロジェクター。XJ-F100W。XJ-F10X。XJ-F200WN。XJ-F210WN。XJ-H1650。XJ-H1750。XJ-ST145。XJ-ST155。XJ-UT310WN。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • PP小判型バスケット 30型 トーダイ

    PP小判型バスケット 30型

    トーダイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    30型はステンレスワイヤー補強入り。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
    30間口W×奥行D×高さH(mm)300×220×95
  • マットパネル DX フジカラー

    マットパネル DX

    フジカラー
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    厚手Vカット台紙のマットパネルです。
    用途展示、掲示、陳列など付属品吊り下げ用金具材質木製(枠:ブラックテープ仕上げ)台紙Vカット台紙
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1019。。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。販売備考:純正品番 BMW:13729444643。。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13729444643。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135mm×246。高さ:25。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
  • ヤマハ車用 8ポデイションステップ アルマイト MAD MAX(マッドマックス)

    ヤマハ車用 8ポデイションステップ アルマイト

    MAD MAX(マッドマックス)(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1ペア
    4日以内出荷
    純正ペダルと交換して見た目も機能性も抜群にUP!。足の長さや靴のサイズに合わせてステップの位置を変更可能。ブラック.チタン.シルバーの3色のカラーをご用意しております。
    材質アルミ全長(mm)約120(取付部含む)直径(Φmm)ステップ/約24表面処理アルマイトクリア適合車種XJR400/R(’93-08)型式:4HMXJ400Sディバージョン('91)型式:4BPXJR1300('98-08)型式:5EA/5UXXJR1200/R('94-97)型式:4KGMT01('05-06)BT1100('02-07)FZS1000フェーザー('01-05)型式:5LVYZF-R1('98-03)YZF-R6('99-08)FZ6/FAZER('04-08)FZ400('97-98)型式:4YRTZM50R('94-99)型式:4KJTZR50R('93-99)型式:4EU MT-03(16)ABSなし型式:RH07JYZF-R25(15)ABS無し車MT-09(15)トレーサー ABS型式:RN36JMT-25(16以降)ABSなし型式:RG10Jステップ長(mm)約78
  • ラ・クランクアームセット DixnaCross(ディズナクロス)

    ラ・クランクアームセット

    DixnaCross(ディズナクロス)
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    130mm から 170mm まで 13 サイズの非常に豊富なクランク長をラインナップする。
    仕様ツーピースクランク幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8)質量(g)584寸法PCD(mm)110
  • 水切運搬バット TGK(東京硝子器械)

    水切運搬バット

    TGK(東京硝子器械)
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取っ手にストッパーがついているので重ねた時にグラつかず、真っすぐ積重ねられます。 水切穴は外側に向かってパンチングされているので、内側は手を傷付けず安全です。
    材質SUS304穴径(Φmm)5
  • 3in1スリーブケース for ノートPC ブラック JTT

    3in1スリーブケース for ノートPC ブラック

    JTT
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリウレタン
  • プラスター バルーン グリーンポット

    プラスター バルーン

    グリーンポット
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ワンランク上のモノトーンスタイルの植木鉢。表面に本物の砂粒を加えることで、質感と耐久性を向上させてます。
    仕様(底穴)あり材質FRP
  • エルゴグリップ22.2mm FORCE

    エルゴグリップ22.2mm

    FORCE
    3,398税込3,738
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    シングルロックリング付き135mmのグリップ。自然体で握れるエルゴタイプ
    用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 エルゴグリップ寸法(mm)約135ブラックハンドル径(Φmm)22.2
  • PR135 パワーレバースリーブ ラフアンドロード

    PR135 パワーレバースリーブ

    ラフアンドロード
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    装着することで冬の凍てつく、冷たいレバーから開放されるレバースリーブです。フォームタイプなので操作性も向上し、やわらかいレバータッチを実現します。もちろん一年を通してご使用いただけます。※消耗品なので定期的な交換が必要です。
    BK
  • ラ・クランク セット DixnaCross(ディズナクロス)

    ラ・クランク セット

    DixnaCross(ディズナクロス)
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    日本人が快適かつ安全に走行するための最重要パーツのひとつ、クランク (チェーンホイール)。短いクランク長、 狭い Q ファクター、バランスの良い歯数・・・要求はシンプルでありながら、世界的平均値で見ると実現の難しい小柄な日本人体形に合った製品。そんな日本人ライダーが快適に走行できるようにと開発された 「La-Crank ラ・クランク」。身長は勿論の事、 手足も指も長く股関節の幅も広い欧米人に合わせた製品開発がなされる中において、 小柄で手足が短く体幹が長い日本人が、 快適かつ安全にバランス良く乗車するためには、各部のスケールダウンは本来必須と言える。Qファクターは143.8mmと極狭を実現させ、更にペダル装着部分には2mmの段差を設け、左右で4mmの更なる狭い Q ファクターを実現。クランク長の適正については、 完成車に装着されているサイズだけでは不十分であり、それぞれの体格にあった長さをと考え、 130から170mmまでをラインナップ。歯数設定では、昨今のリアスプロケットの多段化、ギア比のワイドレシオ化を踏まえた上で廻しやすい設定。ラ・クランクは、主にロードバイクでの安全で快適な走行(ペダリング=回転運動) を実現するべく開発された製品である。 。ペダリングの基本を知るためには、まずは廻せるクランクを使用する事が何よりも肝心だ。
    付属品2mm厚左右ペダル装着ワッシャー仕様ツーピースクランク(B.Bなし)幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8)質量(g)750互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S寸法PCD(mm)110/74