カテゴリ

  • 農業機械(85)
  • バイク部品(76)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 機構部品(14)
  • 厨房用品(13)
  • 卓上消耗品(11)
  • 電気材料(11)
  • 家電(11)
  • 建築金物(10)
  • 物流用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(7)
  • 事務用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • オフィス家具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk-18」の検索結果

関連キーワード
384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BK 18-8運搬バット 弁慶(本間冬治工業)

    BK 18-8運搬バット

    弁慶(本間冬治工業)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドルはストッパー付きですので積み重ねに便利です。 水切タイプと組み合わせが可能です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • BK 18-8 すくいざる EBM(江部松商事)

    BK 18-8 すくいざる

    EBM(江部松商事)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    深さ(mm)118柄長さ(mm)215金網Φ0.65×10メッシュ
  • BK 18-8水切運搬バット 弁慶(本間冬治工業)

    BK 18-8水切運搬バット

    弁慶(本間冬治工業)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    穴径(Φmm)5商品タイプバット
  • BK 18-8パンチング揚げざる 弁慶(本間冬治工業)

    BK 18-8パンチング揚げざる

    弁慶(本間冬治工業)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • BK 18-8パンチング遠心脱水ざる 弁慶(本間冬治工業)

    BK 18-8パンチング遠心脱水ざる

    弁慶(本間冬治工業)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    1)フリーズドライ食品などに使用される遠心脱水機にかけられる製品です。 2)従来使用されていたプラスチック製品に比べ、破損等による異物の混入が無く、より丈夫で衛生的な製品です。
    材質18-8ステンレス寸法(外径×高さ)(mm)450×280
  • BK 18-8深型ザル荒目 弁慶(本間冬治工業)

    BK 18-8深型ザル荒目

    弁慶(本間冬治工業)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレスメッシュ11内径×高さH(Φmm×mm)Φ375×H250
  • BK 18-8運搬バット用蓋 Aタイプ 弁慶(本間冬治工業)

    BK 18-8運搬バット用蓋 Aタイプ

    弁慶(本間冬治工業)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×400×15TKG品番9-0147-1801TKG品番(2017)6-0145-1601商品タイプフタ
  • BK 18-8深型ザル荒目 弁慶(本間冬治工業)

    BK 18-8深型ザル荒目

    弁慶(本間冬治工業)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • BK 18-8運搬バット用蓋 Bタイプ 弁慶(本間冬治工業)

    BK 18-8運搬バット用蓋 Bタイプ

    弁慶(本間冬治工業)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×400×15TKG品番9-0147-1901TKG品番(2017)6-0145-1701商品タイプフタ
  • BK 18-8 カラーバー付 米揚ザル 弁慶(本間冬治工業)

    BK 18-8 カラーバー付 米揚ザル

    弁慶(本間冬治工業)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様6.5メッシュ:開き目3.33mm
  • BK 18-8 カラーバー付 浅型ザル 弁慶(本間冬治工業)

    BK 18-8 カラーバー付 浅型ザル

    弁慶(本間冬治工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 弁慶(本間冬治工業)

    BK 18-8 カラーバー付 F型ザル

    弁慶(本間冬治工業)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • BK18-8すくいザル 弁慶(本間冬治工業)

    BK18-8すくいザル

    弁慶(本間冬治工業)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    強度を高める構造で変形しにくい丈夫なフレームです。
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ビニール亀甲金網 TRUSCO

    ビニール亀甲金網

    TRUSCO(9件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
    用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
  • 超強力防水スプレー (靴用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    超強力防水スプレー (靴用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)
    919税込1,011
    1本(180mL)
    当日出荷
    革靴および布製の靴などの防水・防汚に最適です。 通気性に優れている一方、水・油を強力にはじきます。 使用により汚れがつきにくくなります。 逆さ噴きOK
    仕様エアゾールタイプトラスコ品番454-7403質量(g)200タイプつや出しタイプ使用の目安紳士靴約30足分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性適合用途皮革製品
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    PC板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシの部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分を半田付して下さい。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 観賞魚用ポリ袋 片面黒印刷 R袋 やまと錦魚園

    観賞魚用ポリ袋 片面黒印刷 R袋

    やまと錦魚園(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    片面黒印刷仕様により、魚が引き立って見えるのでディスプレイに最適です。
    用途観賞魚の持ち運び、ディスプレイに使用できる酸素パック厚さ(mm)0.06
  • 充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    充電式刈払機

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の充電式刈払機です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です ●地面の上を滑らせて作業ができる安定板を付属していますので作業時の重量負担を軽減することが可能です ●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています ●満充電で10~30坪の草刈りが可能です
    用途芝から雑草までの刈込み付属品刈刃(金属8枚刃)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバーセット×1・飛散防護カバー×1・肩掛けバンド×1・保護めがね×1・安定板×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード×10本・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1815LA)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400(金属8枚刃使用時)・6000(あんぜんローター使用時)型番BK-1800連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])6,400(金属8枚刃)・6,000(あんぜんローター)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
  • つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

    ケーエム精密
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 18V充電式刈払機 BK-1802L1 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式刈払機 BK-1802L1

    京セラインダストリアルツールズ
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ●庭木や縁石まわりなどの障害物の多い場所や硬いものに当たった場合でも安全に草刈りができる樹脂ブレードを標準付属した低騒音仕様の充電式刈払機です ●スイングバック式樹脂ブレードを標準付属しているので接触時の衝撃が小さく金属刃よりも安全に草刈りができます ●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です ●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています ●満充電で10~30坪の草刈りが可能です
    用途芝から雑草までの刈込み、庭木や縁石まわりなどの障害物の多い場所での刈込み付属品樹脂ブレード(径200mm・3枚刃)×1・補助ハンドル×1・締付ノブ(補助ハンドル取付用)×1・ロールガード×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・飛散防護カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・ボルトカバー×1・充電器(UBC-1803L)×1 ・電池パック(B-1815LA)×1・六角ボルト×1・六角穴付ボルト(M6×25mm)×1・六角穴付ボルト(M6×18mm)×1・ワッシャー×1材質メインパイプ:アルミ/ハンドル・金属8枚刃:ABS・鉄/補助ハンドル・肩掛けバンド:ABS・PA質量(kg)2.3電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400型番BK-1802L1充電時間(分)約69電源タイプ充電式電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh回転数(min-1[回/分])6400適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1803L(入力100V)刈刃外径(Φmm)200
  • トタン改良バケツ 土井金属化成

    トタン改良バケツ

    土井金属化成(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    汎用性に優れ、トタン製なので強くて丈夫なバケツです
    仕様取っ手部木柄底部わっぱ付改良ダルマ材質亜鉛メッキ鉄板、木製形状丸形商品タイプ本体
  • シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受BK形

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼形式クローズエンド形JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ツバ付固定ブッシュ(並級) ケーエム精密

    ツバ付固定ブッシュ(並級)

    ケーエム精密
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • チタンコーティングチップソー クイーンタイガー板金 サンピース

    チタンコーティングチップソー クイーンタイガー板金

    サンピース
    7,298税込8,028
    1枚
    翌日出荷
    切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
    用途薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン用
  • 電着ダイヤモンドバー 〈平型〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 〈平型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    79,980税込87,978
    1箱(10本)
    当日出荷から41日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードカンナ タジマツール(TJMデザイン)

    ボードカンナ

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いアルミダイカストボディー。4段階で面取り幅を選べる調整版機構。カッターは替刃大を使用できる取付角30°のカッターブレード。60°の製品に比べて1.5倍の切れ味。滑りよいフッ素コーティング加工。握りやすいアール形状のボディサイド ストッパー付
    付属品刃折器、替刃大1枚
  • ターピー 透光防炎クロス 萩原工業

    ターピー 透光防炎クロス

    萩原工業
    45,980税込50,578
    1本
    翌日出荷
    白の塩ビ品と比べて重量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた抜群の透光防炎シートです。優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
    用途建設土木工事現場の養生、明り取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。仕様透光率71%、防炎性(消防法)合格トラスコ品番360-5698形状ロールタイプ半透明規格1.83m×50m材質(シート)ポリプロピレン伸度(%)縦18×横18質量(g/m2)180引裂強度(N)縦300×横300シート厚さ(mm)0.25引張強度(N/3cm)縦700×横600特性防炎、採光
  • ボードカンナ180 V45 タジマツール(TJMデザイン)

    ボードカンナ180 V45

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    4段階で面取り幅を選べる、経済的な替え刃式ボードカンナ
    用途石膏ボード用面取り研削ツール材質(本体)高耐久アルミダイカストボディ加工フッ素コーティング面取4段階、(幅)約1mm・1.5mm・2mm・3mm面取り角度(°)45
  • 菊松 播州改良鎌 オーク柄仕様 竹本鎌製作所

    菊松 播州改良鎌 オーク柄仕様

    竹本鎌製作所
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    これまでの鎌の良い所をすべて取り入れた鎌です。材料を厚くして曲がりにくくし、草を払い刈りしやすい刃の角度にしています。ハンドルも従来より硬い木を使っています。野菜の収穫や、ロープやビニール紐を切るにも使用できます。柄は丈夫なオーク柄を使用。長く愛用できる鎌です。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
    用途草刈りグリーン購入法適合
  • シェル形針状ころ軸受 INA

    シェル形針状ころ軸受

    INA(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • NO LIMITS AC33/C60Kb スタジオオーシャンマーク

    NO LIMITS AC33/C60Kb

    スタジオオーシャンマーク
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    小型ベイトのカスタムハンドル。見た目の違いのみならず、カーボンハンドルの採用やハンドルノブ部にベアリングセンサーの搭載により感度を向上させる、。フィールドから生まれた実践型のカスタムハンドルです。ライトジギング、タイラバ、シーバスフィッシング等、近海のソルトウォーターゲームを網羅します。感度アップと強度アップを目的にカーボンアーム材料を新たに設計しました。3D カーボンクロスを面裏に積層、中間には単方向 UD カーボンを 0°と 90°の交互に積層 し曲げ強度とネジリ強度をバランス良く向上。バランサーモデルにはロングアーム化に対 応する36t カーボンを選択しソリッド感のあるリーリングを実現、ダブルハンドルには比 強度が好バランスな 24t カーボンを選択。
    仕様ハンドルノブ:AC33対応機種【小型ベイトリール全般】シマノ: BH1~5 ダイワ: 80~300/700~1000番クラス
  • NO LIMITS AG37/C68Cb スタジオオーシャンマーク

    NO LIMITS AG37/C68Cb

    スタジオオーシャンマーク
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    小型ベイトのカスタムハンドル。見た目の違いのみならず、カーボンハンドルの採用やハンドルノブ部にベアリングセンサーの搭載により感度を向上させる、。フィールドから生まれた実践型のカスタムハンドルです。ライトジギング、タイラバ、シーバスフィッシング等、近海のソルトウォーターゲームを網羅します。感度アップと強度アップを目的にカーボンアーム材料を新たに設計しました。3D カーボンクロスを面裏に積層、中間には単方向 UD カーボンを 0°と 90°の交互に積層 し曲げ強度とネジリ強度をバランス良く向上。バランサーモデルにはロングアーム化に対 応する36t カーボンを選択しソリッド感のあるリーリングを実現、ダブルハンドルには比 強度が好バランスな 24t カーボンを選択。
    仕様ハンドルノブ:AG37対応機種【小型ベイトリール全般】シマノ: BH1~5 ダイワ: 80~300/700~1000番クラス
  • NO LIMITS AC30/C53W スタジオオーシャンマーク

    NO LIMITS AC30/C53W

    スタジオオーシャンマーク
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    小型ベイトのカスタムハンドル。見た目の違いのみならず、カーボンハンドルの採用やハンドルノブ部にベアリングセンサーの搭載により感度を向上させる、。フィールドから生まれた実践型のカスタムハンドルです。ライトジギング、タイラバ、シーバスフィッシング等、近海のソルトウォーターゲームを網羅します。感度アップと強度アップを目的にカーボンアーム材料を新たに設計しました。3D カーボンクロスを面裏に積層、中間には単方向 UD カーボンを 0°と 90°の交互に積層 し曲げ強度とネジリ強度をバランス良く向上。バランサーモデルにはロングアーム化に対 応する36t カーボンを選択しソリッド感のあるリーリングを実現、ダブルハンドルには比 強度が好バランスな 24t カーボンを選択。
    仕様ハンドルノブ:AC30対応機種【小型ベイトリール全般】シマノ: BH1~5 ダイワ: 80~300/700~1000番クラス
  • ロスタサスペンションユニット クランプ BKモデル 三木プーリ

    ロスタサスペンションユニット クランプ BKモデル

    三木プーリ
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    種別BR
  • ゴム車輪付固定車(SB-K型) ヨドノ

    ゴム車輪付固定車(SB-K型)

    ヨドノ
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    型式SB-K型固定車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • シェル形針状ころ軸受 BK NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受 BK

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ツバ付固定ブッシュ(精級) ケーエム精密

    ツバ付固定ブッシュ(精級)

    ケーエム精密
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • #3000 ブラックシート モリリン

    #3000 ブラックシート

    モリリン(1件のレビュー)
    689税込758
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    屋外使用目安約3年 遮光性の高いブラック色です。
    用途屋外のカバーに 夏場の紫外線対策用に。ブラックハトメピッチ(cm)約90
  • 協約形カナグ カメダデンキ

    協約形カナグ

    カメダデンキ
    26,980税込29,678
    1袋(10枚)
    6日以内出荷から30日以内出荷
    電灯分電盤用JIS協約形ブレーカの連絡カナグです。
    幅(mm)93高さ(mm)8材質(本体)亜鉛メッキ鋼板