カテゴリ

  • 機構部品(111)
  • 制御機器(103)
  • パソコン/周辺機器(93)
  • バイク部品(80)
  • 安全靴・作業靴(80)
  • 電気材料(57)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • メカニカル部品(44)
  • 物流用品(35)
  • 事務用品(24)
  • 農業機械(23)
  • オフィス家具(18)
  • 自動車補修部品(16)
  • 空調・電設資材(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • テープ(13)
  • 梱包用品(12)
  • 照明(11)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 家電(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 医療(5)
  • カー用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 塗料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「bk-25」の検索結果

1,019件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製本テープ BK-25 白 25X10 ニチバン製本テープ BK-25 白 25X10ニチバン(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。 耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。 テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。 耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。
用途背ばり、製本、補修、補強に。幅(mm)25質量(g)70長さ(m)10テープ幅(mm)25基材古紙パルプ配合率50%再生紙テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合
製本テープ BK-25 パステルレモン ニチバン製本テープ BK-25 パステルレモンニチバン
399税込439
1個
予約販売
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。 耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。 テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。 耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。
用途背ばり、製本、補修、補強に。パステルレモン幅(mm)25長さ(m)10基材古紙パルプ配合率50%再生紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合グリーンマーク認定
製本テープ BK-25 紺 25X10 ニチバン製本テープ BK-25 紺 25X10ニチバン
419税込461
1個
当日出荷
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。 耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。 テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。 耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。
用途背ばり、製本、補修、補強に。幅(mm)25長さ(m)10基材古紙パルプ配合率50%再生紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合グリーンマーク認定
製本テープ BK-25 パステルピンク ニチバン製本テープ BK-25 パステルピンクニチバン
399税込439
1個
当日出荷
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。 耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。 テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。 耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。
用途背ばり、製本、補修、補強に。パステルピンク幅(mm)25長さ(m)10基材古紙パルプ配合率50%再生紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合グリーンマーク認定
製本テープ<再生紙>契約書割印用 ニチバン製本テープ<再生紙>契約書割印用ニチバン(36件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
耐侯性・耐老化性にすぐれた粘着剤を使用しているため、長時間変質しません。
長さ(m)10
製本テープ (再生紙) ニチバン製本テープ (再生紙)ニチバン(10件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利な商品です。 グリーン購入法適合商品。
用途背ばり、製本、補修、補強に。テープ長さ(m)10基材古紙パルプ配合率50%再生紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合
ステン自在プレート WAKI(和気産業)ステン自在プレートWAKI(和気産業)(8件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304クローム穴径(Φmm)7
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。仕上三価クロメートメッキ仕上材質(本体)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
平ベルト用金具 TRUSCO平ベルト用金具TRUSCO(3件のレビュー)
429税込472
1セット(10個)
当日出荷
平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
用途ベルト同士の連結用。材質ポリアセタール(POM)ブラック2018年トラスコ掲載ページ6 1731
ディスプレイ壁掛け金具 アイリスオーヤマディスプレイ壁掛け金具アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。 壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。 金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。 また地震による転倒なども防ぐことができます。
材質スチール(エポキシ粉黛塗装)質量(kg)1.1
ベルト用金具 大石製作所ベルト用金具大石製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途【ビス固定用】種別転倒防止ベルト
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電ミドリ安全
6,998税込7,698
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付 岩崎製作所アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付岩崎製作所(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップミドリ安全(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1足
当日出荷から5日以内出荷
水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。
足幅3E機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)280(26.0cm)動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
製本テープ 緑 ニチバン製本テープ 緑ニチバン(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
超軽量L-605 ミドリ安全超軽量L-605ミドリ安全
5,498税込6,048
1足
当日出荷から9日以内出荷
超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)600種類セーフティーシューズ規格JSAA認定B種標準質量(g/片足)600機能軽量甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
シェルボガード SS-100 ケイワークシェルボガード SS-100ケイワーク(3件のレビュー)
5,098税込5,608
1足
当日出荷から5日以内出荷
脱ぎ履きラクラク×滑りにくい 耐滑区分5、破れにくい大底 しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状 優れた速乾性の中敷き 強化プラスチック入り甲部プロテクター 丸洗いができるので清潔を保つことができます ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY
用途介護、医療、厨房などに標準質量(g/片足)約260(26cm)材質(本体)EVAタイプ穴あきタイプ材質(ソール)NBR材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)材質(インソール)EVAカップインソール靴タイプサンダル
耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパーミドリ安全(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1足
当日出荷から翌々日出荷
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
足幅4E形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35材質(甲被)塩化ビニール(PVC)機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性材質(底部)塩化ビニール(PVC)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)靴タイプ長靴
VブロックB型 ナベヤVブロックB型ナベヤ(7件のレビュー)
169,000税込185,900
1セット(2個)
当日出荷から88日以内出荷
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)
989税込1,088
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
PC板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシの部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分を半田付して下さい。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40) THKボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)THK
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 外山電気ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用外山電気(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1足
当日出荷から4日以内出荷
フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。 フードの反射テープにより、夜間でも視認性がアップ。 PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。 鋼製先芯入り。 クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。
材質PU(フード部)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)875(26.5cm)機能抗菌・防臭・クッション性材質(先芯)靴タイプ長靴
製本テープ 赤 ニチバン製本テープ 赤ニチバン
399税込439
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
耐油長靴 黒 おたふく手袋耐油長靴 黒おたふく手袋(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1足
当日出荷から翌々日出荷
アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。 メーカーオリジナルパターンのPVC底がグリップ力を発揮いたします。 抗菌防臭加工です。
用途厨房・水産加工足幅EEE材質胴部・底部:塩化ビニール 裏材:ナイロン形状ハイカット種類作業靴機能耐油靴タイプ長靴
ステンレス リング WAKI(和気産業)ステンレス リングWAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
チェーンの連結などにお使いください。
材質ステンレスSUS304種類リンク寸法A(mm)6
シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受BK形NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
形式クローズエンド形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
製本テープ 黄 ニチバン製本テープ 黄ニチバン
399税込439
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
製本テープ パステルブルー ニチバン製本テープ パステルブルーニチバン(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
製本テープ 契印用 白 ニチバン製本テープ 契印用 白ニチバン
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンスパイラルチューブSE 潤工社ポリエチレンスパイラルチューブSE潤工社
4,398税込4,838
1巻
当日出荷から翌々日出荷
結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。 復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。
用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
プーリーブロックベケ付き 水本機械製作所プーリーブロックベケ付き水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ材質(車輪)プラスチック種類滑車表面処理(車)バレル研磨材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1
つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプケーエム精密
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
8μ咬合紙アルティ・フォル ロールケース・両面 BKシリーズ プレミアムプラスジャパン8μ咬合紙アルティ・フォル ロールケース・両面 BKシリーズプレミアムプラスジャパン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
耐裂性ポリエステルフィルムを使用しています。湿った咬合面、金属補綴物やセラミックスにも確実に印記します。
仕様ロールケース・両面材質ポリエステル寸法(mm×m)22×20
草刈チップソー 荒野の番長 高芝ギムネ製作所草刈チップソー 荒野の番長高芝ギムネ製作所
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
石・砂の飛散を低減するチップソーです。飛び石による事故などを減少させます。
材質(台金)高級炭素工具鋼 (チップ)高硬度特殊チップ穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
スパイダーマックスマジックタイプ 日進ゴムスパイダーマックスマジックタイプ日進ゴム(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1足
当日出荷から3日以内出荷
つま先ワイドで履き心地良好です。 インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。 耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
用途建設業、製造業形状ローカット質量(g)440(26.0cm片足)種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定合格品材質(アッパー)合成皮革/革機能耐油性/クッション性/軽量材質(底部)合成ゴム(ハイパーV)材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
樹脂製バックル 2本コキタイプ TRUSCO樹脂製バックル 2本コキタイプTRUSCO
899税込989
1袋(10個)
当日出荷
平ベルト用の樹脂金具です。 平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。
製本テープ BK 空 ニチバン製本テープ BK 空ニチバン(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
空色テープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
安全耐油長靴 黒 おたふく手袋安全耐油長靴 黒おたふく手袋(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷から翌々日出荷
鋼鉄先芯を使用しています。 アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。 丈夫で耐久性があります。 抗菌防臭加工です。
用途土木建築材質(アッパー)塩化ビニール材質(インナー)ナイロン材質(ソール)塩化ビニール材質(先芯)鋼鉄標準質量(g/片足)1135(26.5cm)機能耐油性、抗菌防臭加工足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ靴タイプ長靴
自己融着テープ tesa(テサ/テサテープ)自己融着テープtesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に材質融着防止フィルム:ポリエステル引張強度(N/mm)55絶縁破壊強度(kV/mm)12
...