カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(35)
  • 家電(28)
  • 建築金物(24)
  • 事務用品(24)
  • バイク部品(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 農業機械(13)
  • 機構部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • オフィス家具(9)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • カー用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)

「bk-35」の検索結果

関連キーワード
301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製本テープ BK-35 黒 35X30 ニチバン製本テープ BK-35 黒 35X30ニチバン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
グリーン購入法適合テープ幅(mm)35テープ長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
スロットルアシスト BK 35mmマデ KIJIMA(キジマ)スロットルアシスト BK 35mmマデKIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
アクセルを握らずに楽にスロットルコントロールできます
適合径(Φmm)35まで
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-35CRY ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-35CRYニツコー熔材工業
30,980税込34,078
1箱(5kg)
翌々日出荷
BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-35CRYは、高クロム鋳鉄系溶接棒で、BK-30CRよりもクロムカーバイトの析出量を5%増加させた肉盛溶接棒です。また1層のビードが厚く肉盛できるように設計されていますので、1層目から高硬度が得られます。被覆は黒鉛系でスラグの生成量が非常に少ないため、連続溶接が可能です。 なお、機械加工は不可能です。
用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。棒径(Φmm)4.0棒長(mm)400電流範囲(A)170~220棒端/緑被覆黒鉛系RoHS指令(10物質対応)対応
製本テープ<再生紙>契約書割印用 ニチバン製本テープ<再生紙>契約書割印用ニチバン(36件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷
耐侯性・耐老化性にすぐれた粘着剤を使用しているため、長時間変質しません。
長さ(m)10
製本テープ (再生紙) ニチバン製本テープ (再生紙)ニチバン(10件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利な商品です。 グリーン購入法適合商品。
用途背ばり、製本、補修、補強に。テープ長さ(m)10基材古紙パルプ配合率50%再生紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合
エプソン SC27BK35 インクカートリッジ/フォトブラック(350ml) EPSONエプソン SC27BK35 インクカートリッジ/フォトブラック(350ml)EPSON
19,680税込21,648
1個
9日以内出荷
対応機種:SC-T7750D
適合機種SC-T7750Dブラック適合機種メーカーエプソン
エプソン SC26BK35 インクカートリッジ/フォトブラック(350ml) EPSONエプソン SC26BK35 インクカートリッジ/フォトブラック(350ml)EPSON
19,680税込21,648
1個
9日以内出荷
対応機種:SC-P8550D
適合機種SC-P8550Dフォトブラック適合機種メーカーエプソン
製本テープ 白 ニチバン製本テープ 白ニチバン(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
be quiet! Dark Rock 5 CPUクーラー BK035 be quiet!be quiet! Dark Rock 5 CPUクーラー BK035be quiet!
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
・6本の高性能ヒートパイプ・Wings 4 120mm PWMファンによる完璧な風圧とほとんど聞こえない動作音・非対称設計とヒートシンク上のカットアウトにより、高いRAMおよびVRMクーラー互換性・ファン最大回転数でわずか29.8dB(A)を実現・セラミック粒子による特別なブラックコーティングにより、完璧な熱伝導とエレガントな外観を実現・オプションで排気口に2つ目のファンを取り付け、さらに高い風圧を得ることが可能
その他ヒートパイプ:6mm径 x 6本タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズDARK ROCK 5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ファン:120×120×25、101×136×161(ファン含む)型番BK035モーター6極ファンモーター対応最大対応TDP (W):210寿命300,000時間 (25℃)保証期間メーカー:3年騒音レベル(dB(A))25%(rpm) : 11.9 / 50%(rpm) : 23.2 / 100%(rpm) : 29.8適合ソケットIntel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155AMD: AM5 / AM4ファンSilent Wings 4 120mm PWM、回転数 (rpm) (100% PWM):2100RoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)1.03
純正インクカートリッジ EPSON SC1 EPSON純正インクカートリッジ EPSON SC1EPSON
18,980税込20,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途SC-Tシリーズ用適合機種メーカーEPSON
製本テープ BK 空 ニチバン製本テープ BK 空ニチバン(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
空色テープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40) THKボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)THK
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
製本テープ 赤 ニチバン製本テープ 赤ニチバン
599税込659
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受BK形NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から10日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
形式クローズエンド形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カラーコート掛 WAKI(和気産業)カラーコート掛WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
小物掛に最適
つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプケーエム精密
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
プーリーブロックベケ付き 水本機械製作所プーリーブロックベケ付き水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ材質(車輪)プラスチック種類滑車表面処理(車)バレル研磨材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1
製本テープ 紺 ニチバン製本テープ 紺ニチバン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
製本テープ ニチバン製本テープニチバン
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷
耐磨耗性に富み、耐折性に優れているので、色が落ちたりしませんラミネート加工していない再生可能な剥離紙を使用剥離紙に切れ目が入っているので、はがしやすく位置合わせに便利耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用
用途契約書の製本割印用にトラスコ品番136-3521幅(mm)35ホワイト長さ(m)10
製本テープ パステルブルー ニチバン製本テープ パステルブルーニチバン(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
製本テープ パステルレモン ニチバン製本テープ パステルレモンニチバン
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
テープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
製本テープ ニチバン製本テープニチバン(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
パステルピンクテープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
色フック WAKI(和気産業)色フックWAKI(和気産業)
349税込384
1セット(2個)
翌々日出荷
小物掛に最適です。
安全荷重(kg)10付属品ビス(木ネジ皿3.1X20):2本
リニアブッシュ 角フランジ形 SBCリニアブッシュ 角フランジ形SBC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。形状角フランジ形種別角形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
製本テープ 銀 ニチバン製本テープ 銀ニチバン(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
遮光ネット 遮光率約95% グリーンクロス遮光ネット 遮光率約95%グリーンクロス
23,980税込26,378特価
1枚
当日出荷から15日以内出荷
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:28.6、ヨコ:19.6引張強度(N)タテ:414、ヨコ:1470材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
ミニチュアストローク BK IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク BKIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ボールケージ単品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング仕様ボールケージ
製本テープ 緑 ニチバン製本テープ 緑ニチバン(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
製本テープ パステルグリーン ニチバン製本テープ パステルグリーンニチバン(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
パステルグリーンテープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
製本テープ 黄 ニチバン製本テープ 黄ニチバン
399税込439
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ハンドウインチ スリーエッチハンドウインチスリーエッチ
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
角型樹脂トレー 河淳角型樹脂トレー河淳
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質(本体)PP
純正 インクカートリッジ エプソン SC18 EPSON純正 インクカートリッジ エプソン SC18EPSON
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
種別純正品適合機種メーカーEPSON対応機種SC-P7550、SC-P9550
製本テープ 茶 ニチバン製本テープ 茶ニチバン(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
シェル形針状ころ軸受 BK NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 BKNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
539税込593
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
FBKスプロケット35 KANA(片山チエン)FBKスプロケット35KANA(片山チエン)
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
製本テープ 業務用 黒 ニチバン製本テープ 業務用 黒ニチバン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
テープ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
15kg マグネットホルダー エスコ15kg マグネットホルダーエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に クランプの内側、外側で使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:小:52×14×75.5大:85×18×125●吸着力(kgf):915●重量(g):130415●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:6mm、8.3mmアズワン品番65-2217-62
My絆BOXコレポ3個セット そなえる.comMy絆BOXコレポ3個セットそなえる.com
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
お勧め防災チェックリストを参考に自分に合わせた中身を備えます。BOXの紐は状況に合わせて持ち方を変えられる3Way仕様。A4サイズですぐに持ち出せる場所へ保管。
用途災害時の非常用持ち出しBOX、避難セット幅(mm)315高さ(mm)225奥行(mm)90関連資料(0.98MB) (1.69MB) (0.45MB)
カメラ用ポール取付金具 東進電機工業カメラ用ポール取付金具東進電機工業
9,598税込10,558
1台
翌々日出荷
カメラをポールにステンレスバンドで固定するための取付金具ステンテスバンド別売カメラのブラケットに合わせたボルトとナットが必要です。
適合機種TSD-POC7244AF/TSD-POC7254T/TSD-RU6244AF/TSD-RU6254T/ TSD-RUSD200T/TSD-RUSD500AF/TSD-SPDSD5X/TSD-SPDSD20X/ TSD-SPSD200T/TSD-RU5234DC/TSD-SPSL01DC材質ステンレス厚さ(mm)1.5質量(g)約680バンド幅(mm)20(別売り)適合径(Φmm)約60~350取扱説明書(0.47MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×78
bbk-350特集