カテゴリ

  • 家電(25)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 建築金物(18)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 機構部品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 事務用品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(5)
  • カー用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)

「bk-35 黒」の検索結果

関連キーワード
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(12件のレビュー)
970税込1,067特価
1袋(15個)
当日出荷から10日以内出荷
変換ケーブル イヤホン Type-C to 3.5mm タイプC エレコム変換ケーブル イヤホン Type-C to 3.5mm タイプCエレコム(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USB Type-C端子搭載スマートフォン/タブレットで、いつものイヤホン・ヘッドホンが使える。 USB Type-C端子を3.5mmステレオミニ端子に変換できる変換ケーブル。
ケーブル長(m)約0.1※コネクタを含む全長コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-3.5mm4極ステレオミニジャック対応機種3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホンやヘッドホンおよび、USB Type-C(TM)端子からの音声出力に対応したスマートフォンやタブレットなど(アナログ出力端末に対応)※iPadには非対応パッケージブリスター+紙台紙
オフィスキャリングバッグ〈ビジカル〉 BK-353B LION (ライオン事務器)オフィスキャリングバッグ〈ビジカル〉 BK-353BLION (ライオン事務器)(7件のレビュー)
879税込967
1冊
当日出荷
厚手PPシート製で自立するため、個人ロッカーにもすっきり収納できます。 マチ部分は布製なので、使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 本体の上部に筋押し加工を施すことにより大きく開き、A4サイズのファイルや書類が出し入れしやすくなっています。 正面にはクリアーホルダーやパンフレットなど、A4サイズの書類を収納できる薄型ポケットが付いています。 また、両側面にはペンやスマホなどの収納に便利な小物ポケットが付いています。
材質【本体】再生PPシート(0.8mm厚)、【正面ポケット】再生PPシート(0.5mm厚)、【マチ部】布、【両側面ポケット】布仕様把手2個サイズA4規格A4判横型寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×365×110
Lightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久 エレコムLightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久エレコム(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得。 LightningコネクタをΦ3.5mmイヤフォンジャックに変換できる、耐久性とデザイン性を兼ね備えた変換ケーブル。
ケーブル長(m)約0.1※コネクタ含むコネクタ形状Lightningオス-3.5mm4極ステレオミニジャック対応機種Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレットパッケージPET折り箱
プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックボールNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックボールNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
インクカーボトル CanonインクカーボトルCanon
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
インクボトル
対象機種GX1030 / GX2030種別詰替えインク適合機種メーカーCanon
ワイドマルチフック M&MワイドマルチフックM&M(10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
軽い力でワイドに開く! 厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利! カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!
材質(カラビナ)アルミ材質(本体)POM材質(リング)
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(9件のレビュー)
485税込534特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(10件のレビュー)
1,077税込1,185
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×2ポート PD 最大出力20W スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC×2ポート PD 最大出力20W スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhoneエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約48使用温度範囲(℃)0~40適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器。幅W×厚さ×高さH(mm)約40×29×33定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V、 2ポート同時出力時:各5V定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)使用地区日本プラグ形状90度スイング構造定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート使用時:5V時3A / 9V時2.22A、2ポート同時出力時:合計最大15W
タグガン 503シリーズ用ピン カラー トスカバノックタグガン 503シリーズ用ピン カラートスカバノック
7,698税込8,468
1箱(10000本)
当日出荷から6日以内出荷
材質ナイロン
ストロング掛金 NewHikariストロング掛金NewHikari(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装
防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク防炎遮光カフェカーテンフォレストリンク
3,490税込3,839
1枚
当日出荷から10日以内出荷
突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
フック(アルミ) TRUSCOフック(アルミ)TRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
多用途に使えるアルミ製のフックです。
用途各種施設、店舗、事務所。材質/仕上アルミ、焼付塗装取付穴数2
引戸錠 クラビス(シブタニ)引戸錠クラビス(シブタニ)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
バックセットが35mmと小さいので、アルミサッシの狭い框引戸にもご使用いただけます。
バックセット(mm)35
製本テープ布 ニチバン製本テープ布ニチバン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
テープ長さ(m)10
純正インクカートリッジ EPSON SC1 EPSON純正インクカートリッジ EPSON SC1EPSON
18,980税込20,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途SC-Tシリーズ用適合機種メーカーEPSON
AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/スリム エレコムAUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/スリムエレコム
758税込834
1個
当日出荷
スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
ベルトパーテーション 長さ195cm ワンタッチ自動ロック 4方向連結可能 YAMAZEN(山善)ベルトパーテーション 長さ195cm ワンタッチ自動ロック 4方向連結可能YAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1本ほか
4日以内出荷
行列の整理、誘導、案内に便利なベルトパーテーションベースは2種類(ノーマルタイプとスタッキングタイプ)からお選びいただけますスタッキングタイプは積み重ねて収納可能ワンタッチで自動ロック&解除が可能4方向に連結可能なのでお好みのレイアウトに調整できます自動巻き取りで出し入れスムーズ、使わない時は本体にベルト収納可能ベースの裏は床が傷つきにくい樹脂仕様簡単組立・ノーマルタイプ:ベースと支柱をボルト等で取り付け・スタッキングタイプ:支柱をベースに差し込み、回して固定するだけで組立可能別売りの案内板(IBP-IBA5)を組み合わせれば案内看板としてスムーズに誘導可能
用途行列の整理、誘導、案内などに。リールパーテーション ベルトリール 誘導ポール ガイドポール ポールスタンド ポールパーテーションベルト長さ(m)1.95組立時間約10-20分取扱説明書(1.06MB)
丸棒樹脂取手(PS樹脂) TRUSCO丸棒樹脂取手(PS樹脂)TRUSCO
139税込153
1個
当日出荷
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。材質ポリスチレン樹脂適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
USB3.0カードリーダー サンワサプライUSB3.0カードリーダーサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
UHS-II対応SDカードスロット搭載のUSB3.0カードリーダーです。 多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。 SDカードが2枚同時に認識できます。 電源供給とアクセスがわかるLED付きです。 ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。 SDXCメモリーカード128GB(UHS-II)に対応しています。 電源不要のバスパワータイプです。 UHS-II対応SDメモリーカードスロットのみSDロック機能に対応しています。 プレイステーション(R) 4・3などのゲーム機にも対応しています。 USB3.0/2.0対応したカードリーダーです。 Windows&Mac両対応です RoHS指令に準拠しています。
インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)ブラック対応メディア128GBまでのSDXCメモリーカード、128GBまでのSDXCメモリーカード Class4、128GBまでのSDXCメモリーカード Class6、128GBまでのSDXCメモリーカード Class10、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-Ⅰ)、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-II)、32GBまでのSDHCメモリーカード Class2、32GBまでのSDHCメモリーカード Class4、32GBまでのSDHCメモリーカード Class6、32GBまでのSDHCメモリーカード Class10、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-I) 、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-II)、2GBまでのSDメモリーカード (Ver.1.1)、2GBまでのSDメモリーカード (Pro High Speed)、2GBまでのSDメモリーカード、2GBまでのSDメモリーカード Class2、2GBまでのSDメモリーカード Class4、2GBまでのSDメモリーカード Class6、2GBまでのSDメモリーカード Class10、4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、2GBまでのminiSDカード (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、64GBまでのmicroSDXCカード Class6、64GBまでのmicroSDXCカード Class10、64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I) 、32GBまでのmicroSDHCカード Class2、32GBまでのmicroSDHCカード Class4、32GBまでのmicroSDHCカード Class6、32GBまでのmicroSDHCカード Class10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash、512MBまでのWii・DSi用SDメモリーカード、128MBまでのメモリースティック、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート・高速データ転送)、2GBまでのメモリースティックPRO、2GBまでのメモリースティックPRO (High Speed)、128MBまでのメモリースティックDuo、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート・高速データ転送)、4GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo、8GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo HX、16GBまでのメモリースティックPRO Duo MarkII、8GBまでのメモリースティックPRO Duo、2GBまでのメモリースティックPRO Duo(High Speed)、128MB×2までのメモリースティックセレクト、128MBまでのメモリースティックROM、128MBまでのPSP用メモリースティックDuo、2GBまでのPSP用メモリースティックPRO Duo、8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのマルチメディアカード、128MBまでのRS-MMCカード(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのRS-MMC 4.0(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、1GBまでのMMC Plus、1GBまでのMMC micro(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (UDMA)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (TypeI)ケーブル長(cm)30(±20mm)質量(g)54対応OSWindows 8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP、Mac OS X(10.4~10.10)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×53×14.5(ケーブル除く)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3(USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)消費電流(mA)動作時/900(MAX)、スタンバイ時/160(MAX)保管温湿度範囲温度 0~70℃、湿度 0~60%(結露なきこと)動作温湿度範囲温度 0~50℃、湿度 0~80%(結露なきこと)スロットメモリースティック専用スロット×1、SDXC・SDHC(UHS-II)カードスロット×1、SDメモリーカードスロット×1、microSDカードスロット×1、コンパクトフラッシュ(TypeI)スロット×1アズワン品番64-0880-26関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
スモーキングスタンド CONDOR(山崎産業)スモーキングスタンドCONDOR(山崎産業)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
投入口が傾斜しており、ゴミを載せにくい形状にしています。
材質本体:スチール、フレーム:アルミダイカスト、灰皿ボトル:アルミニウム
補修用水切りカバー(ノーマルタイプ) 城東テクノ補修用水切りカバー(ノーマルタイプ)城東テクノ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1ケース(1本)
当日出荷から6日以内出荷
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
RCA 3.5mm 変換ケーブル (3.5mm ステレオミニプラグ to 2RCAプラグ 赤白) 2m 金メッキプラグ エレコムRCA 3.5mm 変換ケーブル (3.5mm ステレオミニプラグ to 2RCAプラグ 赤白) 2m 金メッキプラグエレコム
899税込989
1個
当日出荷
Φ3.5mmステレオミニジャックとRCAジャックを接続し、スマートフォンやタブレットで再生した音楽をCDラジカセやコンポ、アンプなどでステレオ音声で楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーのΦ3.5mmステレオミニジャックと、CDラジカセやコンポ、アンプなどのRCAジャックを接続できる、Φ3.5mmステレオミニ - RCAケーブルです。 RCAプラグを2つ搭載し、L/Rそれぞれのサウンドを再生できます。 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックケーブル長(m)約2※コネクタ含まずコネクタ形状Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ-音声RCAピンプラグ×2対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよび音声RCAピンジャック×2を搭載したコンポ・アンプなどプラグ金メッキプラグケーブル径(Φmm)約3.0ケーブルタイプスタンダード
ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm 高耐久 ナイロン編 アルミコネクタ エレコムステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm 高耐久 ナイロン編 アルミコネクタエレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
音楽プレーヤーやスマートフォンの音楽をヘッドホンやスピーカーで再生することが可能なΦ3.5mmステレオミニケーブルです。断線に強い高耐久のアルミコネクター・ナイロン編組ケーブルを採用しており、4万回の屈曲試験(メーカー基準)に合格しています。
仕様THINK ECOLOGYマークブラックコネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドホン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなどプラグ金メッキケーブルタイプ高耐久ナイロンメッシュタイプ
【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPC3T35K/Y/M/C(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPC3T35K/Y/M/C(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
各種認証適合なしサービス分類リサイクル・リビルト
USB Type-C to 3.5mm AUX 変換 ケーブル DAC搭載 ハイレゾ 高音質 高耐久ナイロン編み エレコムUSB Type-C to 3.5mm AUX 変換 ケーブル DAC搭載 ハイレゾ 高音質 高耐久ナイロン編みエレコム
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
お持ちのスピーカーをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる!スマートフォン・タブレットのUSB Type-CポートをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応。ナイロン編組ケーブルとアルミコネクターを採用し、耐久性が高く断線しにくいモデルです。
用途USB Type-C(TM)ポートとΦ3.5mmステレオミニジャックを接続する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 音楽や映画も高音質で楽しめる最大96kHz/24bitに対応したDACを搭載しています。 ハイレゾ定義に準拠。ハイレゾ対応の機器とイヤホン・ヘッドホンなどを使用することで、高精細なサウンドを楽しめます。 耐久性に優れ見た目も美しいアルミコネクターと、断線しにくいナイロン編組ケーブルを採用。長く安心して使えます。 ドライバーのインストールなどは不要。機器同士を接続するだけですぐに使えます。 ※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。 ※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 ※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック備考EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマークケーブル長(m)1 ※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ【2】Φ3.5mmステレオミニプラグ対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号アナログ信号両対応)
ヘッドホン延長コード 高耐久 オーディオケーブル エレコムヘッドホン延長コード 高耐久 オーディオケーブルエレコム
879税込967
1個
当日出荷から3日以内出荷
断線に強い!8万回の屈曲試験に合格した高耐久モデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。
コネクタ形状Φ3.5 3極ステレオミニジャックーΦ3.5 3極ステレオミニプラグ(L型)プラグ金メッキプラグ仕様【OFC】99.99%OFC対応機種Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等シールド95%編組シールド
3.5mmイヤホン変換アダプタ for USB Type-C PGA3.5mmイヤホン変換アダプタ for USB Type-CPGA
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ステレオミニプラグタイプのイヤホンやヘッドホンを、イヤホンジャック非搭載の機種で楽しむことが出来る3.5mmイヤホン変換アダプタ(USB Type-C)です。 これまで使っていたお気に入りのイヤホンやヘッドホンをUSB Type-Cコネクタに変換してスマートフォンに接続することができます。 ケーブル内部には高密度で過酷な熱環境に強いTPEを使用し高い恒久性を発揮します。 アダプタ内部に音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。
メス形状3.5mmステレオミニジャックケーブル長(cm)5オス形状USB Type-C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×120×9質量(g)5
丸棒ラッチ NewHikari丸棒ラッチNewHikari(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
AUXケーブル (3.5mm to 3.5mmステレオミニプラグ) 1m オーディオケーブル 金メッキプラグ エレコムAUXケーブル (3.5mm to 3.5mmステレオミニプラグ) 1m オーディオケーブル 金メッキプラグエレコム
809税込890
1個
当日出荷
Φ3.5mmステレオミニプラグを接続し、スマートフォンやタブレットで再生した音楽をスピーカーやカーステレオなどで楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーのΦ3.5mmステレオミニジャックと、ヘッドホンやスピーカー、カーステレオなどのΦ3.5mmステレオミニジャックを接続できる、Φ3.5mmステレオミニケーブルです。 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックケーブル長(m)約1※コネクタ含まずコネクタ形状Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ-Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよびコンポ・スピーカーなどプラグ金メッキプラグケーブル径(Φmm)約3.0ケーブルタイプスタンダード
AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/高耐久/スリム エレコムAUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/高耐久/スリムエレコム
999税込1,099
1個
当日出荷
断線に強い高耐久タイプ。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやカーステレオで再生する高耐久タイプのオーディオΦ3.5AUXケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコムイヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグエレコム
799税込879
1個
当日出荷
マイク対応Φ3.5mm4極ステレオミニプラグを持つヘッドホン・イヤホンを接続する時に便利な延長ケーブルです。
対応機種Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等
鉛筆削り クツワ鉛筆削りクツワ
289税込318
1個
当日出荷
グッドデザイン賞受賞の高機能けずり選べる3色!!
ブラック繰り返し・詰め替え対応
hoco. M106 3.5mmイヤホン hocohoco. M106 3.5mmイヤホンhoco
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
快適な音楽体験とクリアな通話を実現するM106 3.5mm有線イヤホン(マイク付き)。 10mmドライバと高音質再生技術により、豊かでクリアなサウンドを実現。インピーダンス16Ω±15%、再生周波数20-20000Hz、感度95dB±3dBで、幅広い音域を忠実に再現。高感度マイク内蔵で、クリアな音声での通話が可能。1ボタンコントローラーで、通話応答/終了や曲の再生/一時停止、曲送り/曲戻しを簡単操作。エルゴノミクスインイヤーデザインで、長時間使用でも快適な装着感。軽量設計(わずか13g)で、持ち運びも楽々。ハウジングには剛性の高いアルミニウム合金を採用。表面のギラつきを抑え、落ち着いた風合いのマット加工済み。1.2mの扱いやすいケーブル長で、日常使いに最適。
仕様マイク:コントローラーに内蔵直径(Φmm)ドライバ:10質量(g)約11周波数(Hz)20~20000ケーブル長(m)全長 約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約20×14×1200抵抗(Ω)16(±15%)操作ワンボタン(再生/一時停止、曲送り/曲戻し、通話応答/終了)接続端子3.5mm/4極(CTIA規格)RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)98(±3)
イヤホンジャック マルチイヤホンスプリッター Φ3.5mm 4極 ミニジャック 通話 ブラック エレコムイヤホンジャック マルチイヤホンスプリッター Φ3.5mm 4極 ミニジャック 通話 ブラックエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オーディオ出力を分配できる!複数端末音のミックスや、複数のイヤホンに音楽の分配ができる4極対応3.5Φアナログ分配アダプター。
ブラックケーブル長(m)約0.5(付属ケーブル)※コネクタ含まず対応機種3.5Φミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、3.5Φミニプラグを搭載したスマートフォン・ゲーム機等プラグ金メッキケーブル径(Φmm)2.6
モバイルバッテリー PD Type-C 30W 薄型 軽量 10000mAh 3ポート CIOモバイルバッテリー PD Type-C 30W 薄型 軽量 10000mAh 3ポートCIO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
30W以上のモバイルバッテリーの中で極限まで薄く設計された約16mmを実現。USB-C単ポート最大35W出力に対応。USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3つの充電口を搭載。
仕様●パススルー機能:搭載●ポート構成:USB-C×2、USB-A×1●急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+付属品取扱説明書(日本語・英語)寸法(mm)97.6×69×16.2質量(g)180出力(USB-A):4.5V/5A、5V/3A、9V/2.5A、12V/1.5A (Max 22.5W)、出力(USB-C1/2 PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.92A、15V/2.33A、20v/1.75A (PPS)3.3-11V/3A (Max 33W)入力5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20v=1.75A (Max 35W)機能ドットLED残量表示バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3
フィニッシュネイル(SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィニッシュネイル(SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
559税込615
1パック(800本)
当日出荷から翌々日出荷
頭径の小さい仕上釘です。 使いやすい少量タイプです。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続 タイムリー3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続タイムリー(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
●アルミケースにより放熱性に優れ、USB3.0環境で安定動作する仕様になっております。 「USB3.1 Gen1 3.5インチHDD用アルミケース」 ●安定動作 付属の電源アダプタによる電源供給で、最大16TBの大容量HDDでも安定して動作します。 ●USBで簡単高速接続 USB A端子を搭載したPC、TV、PS(R)4などに対応。背面のアクセスランプの色で、接続状態を確認できます。 USB 3.1 Gen1(USB3.0)接続時はランプが「ブルー」、USB2.0接続時は「グリーン」で点滅します。 ●放熱性の高いアルミニウム製筐体 美しい発色と耐腐食性能を高めるアルマイト加工処理されたアルミニウムを採用しました。アルミニウムは高い熱伝導性能を持ち、搭載ドライブの熱を効率よく放熱します。
質量(g)260(本体のみ)保証期間1年間対応SATAドライブ(SSD/HDD) 16TBまで動作確認済みサイズ(mm)W115×D184×H31(突起物含まず)対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、macOS/MacOSX10.9以降適合機器USB A端子搭載のパソコン、TV、ゲーム機(PS4)などコネクタSATA規格(データ7ピン/電源15ピン)外部接続USB3.1 Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタケーブル長(mm)約800電源アダプタ入力100V/最大出力12V/2ARoHS指令(10物質対応)対応