カテゴリ

  • 物流用品(18)
  • 機構部品(18)
  • 農業機械(11)
  • オフィス家具(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 事務用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk-600」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    BK-600は標準的なマルテンサイト系溶着金属が得られ、溶接のままで硬さが高く、土砂摩耗および軽衝撃摩耗などに適しています。 なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
    用途ブルドーザーリンク、バケットエッジ、ディッパーティースなどの肉盛溶接。棒端/白JIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • リング付回転スナップ WAKI(和気産業)

    リング付回転スナップ

    WAKI(和気産業)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーンの連結などにお使いください。
    材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)使用荷重(kg)10
  • 防爆ピンチバー PROMOTE(プロモート)

    防爆ピンチバー

    PROMOTE(プロモート)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷
    ベリリウム合金製の防爆商品です。
    用途火花など火気厳禁の作業に
  • 棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO

    棚用ディスプレイネット(取付金具付)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    網目50×50mm
  • 冷媒管ラック用パーツ 垂直固定金具(ブラケットタイプ) カナフジ電工

    冷媒管ラック用パーツ 垂直固定金具(ブラケットタイプ)

    カナフジ電工
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    縦用ラックを壁に固定する金具です。溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ35)。※左右で1組とします。※L寸法はラックと壁の間隔によって変わります。
  • セパレートハンドル ハリケーン

    セパレートハンドル

    ハリケーン
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    独自のアジャスタブル機能。操作性やケーブル類の作動製を損なわず、カウルやタンクに干渉しないように試作を繰り返して追求したハンドルバーとホルダーを専用で新設計。若干伏せ姿勢(前傾)が強くなるのでフロントタイヤの接地感や位置を把握しやすく、前荷重が増えるためリアサスの可動領域が長くなります。ステップ位置をセットバックするステップオフセットプレート(品番:HF5304)を併用すれば、よりその傾向が強くなります。また、肘上がりが少なくなってバックミラーの視認性が向上します。
  • フルーツ容器 バイオカップ キューブ 11-60B ゲイト 穴4H リスパック リスパック

    フルーツ容器 バイオカップ キューブ 11-60B ゲイト 穴4H リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    中身を引き立てる、シンプルなデザインの青果用トレー。天面・側面に通気口があり曇りにくくなっております。環境対応素材。※蓋は別売り。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)105×105×62質量(g)8.8
  • 天板 丸 AIS (エイ・アイ・エス)

    天板 丸

    AIS (エイ・アイ・エス)
    6,998税込7,698
    1枚
    8日以内出荷
    商品サイズ(約):直径60×高さ3.5cm。ネジ穴中心間隔(約):6.4cm。商品重量(約):3.8kg。耐荷重(約):30kg(天板のみ)。主材:メラミン樹脂化粧繊維板。付属品:六角レンチ、ボルト、ワッシャー。生産国:中国。完成品
    幅(mm)600質量(kg)3.8高さ(mm)50奥行(mm)600
  • ニギリバー RELIANCE(リラインス)

    ニギリバー

    RELIANCE(リラインス)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    流れるようなラインと無駄のないフォルム、重厚感のある墨のような黒にマットな質感が、様々な空間に調和します。 プレミアムR・シリーズの高級感のあるマットブラックのサニタリー金物です。
    材質ステンレスマットブラック寸法(Φmm×Lmm)32×600耐荷重(N)1470浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ワイヤージョウ60センチ G220W-BK Φ12×600mm ブラック GORIN(ゴリン)

    ワイヤージョウ60センチ G220W-BK Φ12×600mm ブラック

    GORIN(ゴリン)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
    用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mmブラック寸法(Φ×mm)12×600
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJS-BK 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJS-BK 6台セット

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2034材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)13.38ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600N-BK 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600N-BK 6台セット

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1982材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)12.48ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJ-BK 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJ-BK 6台セット

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番229-3567材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)13.02ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NS-BK 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NS-BK 6台セット

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2031材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)12.84ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • お会計ボード オープン工業

    お会計ボード

    オープン工業(6件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷
    飲食店・レストラン等の伝票に最適。 オール樹脂製、汚れても水洗いできて清潔です。
    材質(ボード)再生ABS
  • 3WAYガチャック オート

    3WAYガチャック

    オート
    499税込549
    1パック
    当日出荷
    用途に合わせて3種類のガチャ玉(GGA/GGU/GGS)が使用できます。 従来ガチャック中サイズのガチャ玉(コピー用押40枚まで)、薄玉(コピー用押20枚まで)、厚玉(コピー用押55枚まで)が1つの本体で全て使えます。 つまみのないスマートなクリップです。 紙を傷つけずにしっかり固定します。 ガチャ玉は繰り返し使えて経済的です。
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 102繰り返し・詰め替え対応
  • 水切り安全歩行マット カーボーイ

    水切り安全歩行マット

    カーボーイ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。 メッシュ構造で透水性に優れています。 厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。 カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
    用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策厚さ(mm)約6種別安全歩行マット材質PVC耐熱温度(℃)-20~80
  • ルートバン まとめ買い TRUSCO

    ルートバン まとめ買い

    TRUSCO(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(6台)
    当日出荷から3日以内出荷
    メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • さじかげんL 台和

    さじかげんL

    台和(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで計量できる さじかげんの600mlタイプです。大容量の600mlですので、中身を補充する手間が軽減できます。多用途に使用できるようにカラーは3色展開です。ワンプッシュで10cc, 25cc, 30ccが計量できます。醤油など調味料の使い過ぎを防ぐことができるので、減塩対策と無駄遣いを減らすことができます。
    材質【フタ】ポリエチレン/【キャップ・計量筒】ポリプロピレン容量(mL)600質量(g)99寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×240
  • 伸縮マルチバンド TRUSCO

    伸縮マルチバンド

    TRUSCO(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2本)
    当日出荷
    マジックテープとゴム部分を繋ぎ合わせた伸縮性のマジックバンドです。ゴムの伸縮性によりしっかり結束できます。
    用途簡易結束用として。幅(mm)252018年トラスコ掲載ページ6 1749引張剪断強度(N/cm2)9.8
  • 純正インクカートリッジ Canon BCI-7e Canon

    純正インクカートリッジ Canon BCI-7e

    Canon(80件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    グリーン購入法適合品
    種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanon
  • 受け皿(ゴムシート付) TRUSCO

    受け皿(ゴムシート付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。 裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
  • フッソ樹脂絶縁電線 日星電気

    フッソ樹脂絶縁電線

    日星電気(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(10m)
    当日出荷
    配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
    用途電気機器内の配線用に。種別より線質量(g)67種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-60~200定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1材質(絶縁体)フッ素樹脂連続使用温度(℃)200素線径(mm)0.18公称断面積(mm2)0.5外径(mm)1.4絶縁体厚さ(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応素線数19
  • 机上ラック TRUSCO

    机上ラック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
    奥行(mm)250高さ(mm)100(内部高さ:84)仕様スチール一体構造品、両サイド持ち手穴有り材質スチール規格RoHS2対応あり生産国日本表面処理(本体)粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルートバン (メッシュタイプ)  自在・固定タイプ TRUSCO

    ルートバン (メッシュタイプ) 自在・固定タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、固定車:TYER-75EL車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • CANON純正 インクカートリッジ BCI-9BK ブラック Canon

    CANON純正 インクカートリッジ BCI-9BK ブラック

    Canon(29件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合PIXUS-MP970/MP960/MP950/MP830/MP810/MP800/MP610/MP600/MP520/MP510/MP500/MX850/iP7500/iP5200R/iP4500/iP4300/iP4200/iP3500/iP3300/iX5000種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号19 142 019
  • 受け皿 TRUSCO

    受け皿

    TRUSCO(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
  • タイヤエアゲージ DEEN

    タイヤエアゲージ

    DEEN
    22,545税込24,800
    1個
    当日出荷
    タイヤエアゲージ
    用途ゲージの目盛版は蓄光インクで印刷されています。太陽光や室内灯(白熱電球を除く)の光を十分にあてておくと、。薄暗いところでも目盛版全体が光り指針の判読が容易になります。質量(g)655タイプ小口径ストレートチャック黒(c-4528bk)測定精度±5kPa(200-300kPa)/±10kPa(他)測定範囲(kPa)60-600適合ねじタイヤバルブ適用ねじ:呼び8V1使用流体空気又は窒素ガス寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750圧力(kPa)最高供給一次圧:1400ホース長さ(mm)500めねじの呼びG1/4最小目盛(kPa)5(200-300kPa)/10(他)ホース接続口一次側ホース接続:カプラソケット式(ハイカプラをおすすめします)
  • 特大 Vクリップ 黒 ベロス

    特大 Vクリップ 黒

    ベロス
    569税込626
    1個
    当日出荷
    強力磁石付クリップ 強力ゴム付き
    寸法(mm)67×57×34ブラック保持枚数A4コピー用紙約40枚特性強力
  • ルートバン(メッシュタイプ) TRUSCO

    ルートバン(メッシュタイプ)

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦横方向に連結が可能です。(横連結はMPK-500J、600Jのみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4か所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • キャスター用受け皿 TRUSCO

    キャスター用受け皿

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 TRUSCO

    連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.08車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • メールバック クルーズ

    メールバック

    クルーズ
    2,798税込3,078
    1枚
    5日以内出荷
    メールバックが丈夫な生地でリニューアルしました。テトロン生地で非常に丈夫です。バッグ内側には耐水可能が施されている為、大事な荷物が濡れにくいです。内側にはクリアファイルが入るサイズのメッシュポケット付きです。(MB-600/MB-900のみ)
    用途支店・営業所間の荷物の輸送に最適です。伝票ポケット付きで送り状・伝票をそのまま入れて送れます。付属品結束バンド10本材質テトロン・PVC
  • 職人作 ワンタッチベルト アークランドサカモト

    職人作 ワンタッチベルト

    アークランドサカモト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    大工・仮枠工事・造園作業他様々な作業時で使えます。着脱簡単なワンタッチバックルタイプです。バックルはスチール製(メス側)でハードな作業にも耐えます。強度があってしなやかなベルトです。
    用途大工、仮枠工事、造園作業他に仕様着脱簡単なワンタッチバックルタイプバックルスチール製(メス側)ワンタッチバックル使用ベルト寸法(mm)(約)48×1300
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • UZAF アルミチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UZAF アルミチューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャップ色ライトグレー許容荷重(N)1000
  • 連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 オール自在 TRUSCO

    連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 オール自在

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.17車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • イーグル・バーディワゴン用 上部パンチングパネル TRUSCO

    イーグル・バーディワゴン用 上部パンチングパネル

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    イーグルワゴンに取り付けることにより、工具等の管理がしやすくなります。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    トラスコ品番326-8839材質スチールブラック高さ(mm)450品名上部パンチングパネル 600X450奥行(mm)25間口(mm)600均等積載量(kg/段)15