カテゴリ
- オフィス家具(3)
- 作業工具(3)
- 機構部品(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「bk-911」の検索結果







ソフトカラープロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から4日以内出荷屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)仕様屋内外兼用材質軟質PVC



丸イス 布張り 固定脚(組立サービスなし)
ジョインテックス¥8,598税込¥9,4581台3日以内出荷レバー操作で簡単に座の高さ調節ができるサイドチェア。布張り「C911J」固定脚。 サブチェアとしてデスクサイドでのちょっとした打ち合わせや作業にあると便利なスツールです。 布張りの他にウレタンレザー張りタイプ、カラーコーディネートできる事務用チェア(C301J)もあります。組立状態要組立座面高さ(mm)405~515幅(mm)520座面径(Φmm)380材質(座面)芯材:ポリプロピレン、クッション:ウレタン張地布(アクリル)材質(脚部)強化樹脂昇降機能の有無ありキャスターの有無無回転機能の有無無背もたれの有無なし肘掛けの有無無仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)材質座(張地/芯材):布張(アクリル)/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、ナイロン固定脚高さ(mm)405~515奥行(mm)550キャスターなし背もたれなし機能ガス圧座上下座高(mm)405~515高さ調節可素材ファブリックグリーン購入法適合


プラスチックパレット(軽量タイプ)
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷から3日以内出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。
ツールキャビネットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥239,800税込¥263,7801セット3日以内出荷完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする高級感あふれるカーボン調専用トレー採用で12.7mmと19.0mmの差込角を使用したセットです。用途メンテナンス用差込角(mm)12.7、19.0セット商品数65ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)676×459×995



丸イス 布張り 固定脚(組立サービス付)
ジョインテックス¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷レバー操作で簡単に座の高さ調節ができるサイドチェア。布張り「C911J」固定脚「組立有料サービス付」。 サブチェアとしてデスクサイドでのちょっとした打ち合わせや作業にあると便利なスツールです。 布張りの他にウレタンレザー張りタイプ、カラーコーディネートできる事務用チェア(C301J)もあります。仕様組立品材質座(張地/芯材):布張(アクリル)/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、ナイロン固定脚幅(mm)520高さ(mm)405~515奥行(mm)550キャスターなし張地布背もたれなし機能ガス圧座上下座高(mm)405~515高さ調節可グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付キャスターの有無無回転機能の有無無昇降機能の有無あり組立状態要組立肘掛けの有無無背もたれの有無なし
ツールキャビネットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥169,800税込¥186,7801セット4日以内出荷から61日以内出荷一般的に使われる工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したキャビネットセットです。 あらゆる分野で活躍しています。用途メンテナンス用、主に産業機械の組み立て・整備にセット内容カーボン調トレー材質/仕上内容品:構造用鋼、キャビネット:スチール質量(kg)74.9セット商品数72ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)676×459×995





+2
カバーが洗える 座椅子 和楽のため息 収納ポケット付
セルタン¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷なめらかな曲線で包み込む。用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質【素材】中材:ウレタン、側生地:ポリエステル100%質量(kg)7サイズ一人掛け幅(cm)107.5機能カバーリング、ポケット付き高さ(cm)57.5奥行き(cm)58
アンテナ分配器IN20cm×1本ケーブル付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷S-4C-FB規格同軸ケーブル1本付属。取り外し可能な入力ケーブルが1本付属しています。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。複数の機器に信号を分けたいときに。1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能付属品同軸ケーブル1本付属材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約66コネクタ形状L字差込式―ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【入力側】20ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224