カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)

「bk0609」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
兼用ニードルベアリング         BK0609T2 日本レヂボン兼用ニードルベアリング BK0609T2日本レヂボン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
トラスコ品番623-3802
ニードルベアリング BK0609T/MLG-25 日東工器ニードルベアリング BK0609T/MLG-25日東工器
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受BK形NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
形式クローズエンド形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
CORD NAVI (BK) MAZDA(マツダ)CORD NAVI (BK)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
パントレー 丸型 トーダイパントレー 丸型トーダイ
2,898税込3,188
1枚
4日以内出荷から12日以内出荷
材質ポリプロピレン
ダウンライト 60形 Φ75 拡散 2700K 黒 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 60形 Φ75 拡散 2700K 黒Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28009BK+【電源ユニット】NNK06011NLG1の組合せ
仕様●器具光束:520lm●電圧:100V●消費電力:5.3W●消費効率:98.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ブラックつや消し仕上)●【枠】鋼板(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトコントロール(LED用)NQ20346【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28752WK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28752SK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28751WK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28751SK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28732WK【適合調光器(別売)】リビングライコンNQ28732SK【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.058A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:96mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
ダウンライト 60形 Φ75 拡散 2700K 黒 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 60形 Φ75 拡散 2700K 黒Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28009BK+【電源ユニット】NNK06010NLE9の組合せ
仕様●器具光束:520lm●電圧:100~242V●消費電力:4.2W●消費効率:123.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ブラックつや消し仕上)●【枠】鋼板(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.044A●入力電流(200V時):0.025A●入力電流(242V時):0.024A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:96mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
ADスコープくまもん聴診器609 ADCADスコープくまもん聴診器609ADC
6,710税込7,381
1個
7日以内出荷
熊本の人気ゆるキャラ『くまモン』の聴診器です。ライトウェイトダブルヘッドモデル。
ブラック付属品セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ材質チェストピース、耳管/アルミ全長(mm)760質量(g)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001ダイヤフラム径(Φmm)47松吉医科器械コード24-6421-00医薬品医療機器等法一般医療機器
インフォメーションボード アルミフレーム 両面ホワイトボード W645<配送時組立サービス付> イトーキインフォメーションボード アルミフレーム 両面ホワイトボード W645<配送時組立サービス付>イトーキ
79,980税込87,978
1台
21日以内出荷
幅(mm)645材質/仕上●板面:スチール塗装仕上、ビニールレザー貼り(アイボリー)●フレーム・トレイ・脚部:アルミ押出材アルマイト処理●ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーサー1個付質量(kg)10.9高さ(mm)1400奥行(mm)400材質(脚部)キャスター4個付(ストッパー付×2)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インフォメーションボード アルミフレーム ホワイトボード/掲示板 W645<配送時組立サービス付> イトーキインフォメーションボード アルミフレーム ホワイトボード/掲示板 W645<配送時組立サービス付>イトーキ
78,980税込86,878
1台
21日以内出荷
幅(mm)645材質/仕上●板面:スチール塗装仕上、ビニールレザー貼り(アイボリー)●フレーム・トレイ・脚部:アルミ押出材アルマイト処理●ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーサー1個付質量(kg)9.5高さ(mm)1400奥行(mm)400寸法(幅W×高さH)(mm)掲示板面寸法:BNR-0609KW(575×878)材質(脚部)キャスター4個付(ストッパー付×2)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ALシリーズ 小型ホワイトボード<配送時組立サービス付> イトーキALシリーズ 小型ホワイトボード<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)680材質/仕上●ディスプレイスタンド●演台●天板エッジ:ABS樹脂●ホワイトボード●コートスタンド●ハンガー部:クロームメッキ仕上質量(kg)12高さ(mm)1700材質(本体)アルミ塗装仕上奥行(mm)500材質(支柱)アルミ押出材アルマイト仕上材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付繰り返し・詰め替え対応