カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(759)
  • 空調・照明・電設資材(266)
  • バイク部品(170)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(155)
  • オフィス家具(146)
  • 家電(145)
  • 農業機械(119)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
  • カー用品(106)
  • 建築金物(97)
  • 安全保護具(94)
  • 制御機器(90)
  • 事務用品(84)
  • 電気材料(78)
  • 作業工具(60)
  • 店舗什器・備品(50)
  • 物流用品(49)
  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • 作業服(46)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • メカニカル部品(38)
  • 学童・教育用品(37)
  • 厨房用品(35)
  • 自転車部品(35)
  • 機構部品(34)
  • 保管用品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 卓上消耗品(26)
  • ヘルスケア(26)
  • 梱包用品(23)
  • 清掃用品(23)
  • 切削工具(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 測定用品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 研磨材(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 介護用品(15)
  • テープ(14)
  • 安全用品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 防災用品(13)
  • 電動工具(13)
  • 日用品(12)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 縫製用品(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 防犯用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 安全標識(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 手袋(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 完成車(5)
  • 農具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 住設機器(4)
  • 医療(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • マスク(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 理美容(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)

「bk1」の検索結果

3,403件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IGRIS リサイクルストック トナー ブラック TC-C3BK1 (OKI) IGRISIGRIS リサイクルストック トナー ブラック TC-C3BK1 (OKI)IGRIS
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
商品名:IGRIS リサイクルストック トナー ブラック TC-C3BK1 メーカー:沖電気 印字枚数:約5,000枚
対応機種C824dn、C835dnw、C835dnwt、C844dnwインク色ブラック
ホーボーストーブ bk1 PETROMAX(ペトロマックス)ホーボーストーブ bk1PETROMAX(ペトロマックス)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
小型の組み立て式焚火台。
材質ステンレス寸法(cm)12.5×13.8×12.5
替刃(EA545BK-1用) エスコ替刃(EA545BK-1用)エスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545BK-11
ゼブラ サラサクリップ0.5黒 ゼブラゼブラ サラサクリップ0.5黒ゼブラ(10件のレビュー)
669税込736
1パック(10本)
当日出荷
インク色シリーズサラサエコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インク水性顔料入数10本グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112026繰り返し・詰め替え対応
LANケーブル CAT6A ギガビット より線 スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット より線 スリムコネクタ RoHSエレコム(25件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
LANケーブル CAT6 ギガビット より線 やわらか スリムコネクタ 爪折れ防止 短尺 エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット より線 やわらか スリムコネクタ 爪折れ防止 短尺エレコム(38件のレビュー)
639税込703
1式
当日出荷
配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約4.4パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
BEAR BELL 森の鈴 東京ベルBEAR BELL 森の鈴東京ベル(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
発音と消音の切り替えが、片手で引くだけの簡単操作でできる熊避けベル ベルが際立つシンプルかつモダンな外観デザイン 付属のカラビナでリュックなどに気軽に装着でき、しっかりアピール 登山、ハイキング、渓流釣りなど山間部での活動に最適
材質真鍮(ワン)、ナイロン(機構部)、ステンレス(丸カン)、アルミニウム(カラビナ)全長(mm)83
ホワイトボードマーカー細字 スマートバリューホワイトボードマーカー細字スマートバリュー(20件のレビュー)
499税込549
1箱(10本)
当日出荷
経費節約、応援します!
線幅(mm)1.5仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー成分アルコール系インク軸径(Φmm)10長さ(mm)112種類ホワイトボードマーカーグリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ細字
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C3BK1/C1/M1/Y1(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C3BK1/C1/M1/Y1(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合C844dnw/C835dnw/C835dnwt/C824dn種別クイック式対応機種C824dn/C835dnw/C835dnwt/C844dnw印字枚数約5000枚各種認証E&Qマーク適合メーカーOKI/沖データサービス分類リサイクル・リビルト
100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用) エスコ100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用)エスコ
969税込1,066
1個
翌日出荷
旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-101形状固定車輪径(Φmm)100車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム取付ピッチ(mm)82×40
マッキー極細 ゼブラマッキー極細ゼブラ(24件のレビュー)
839税込923
1セット(10本)
当日出荷
1本で細・極細両用が使える便利な油性マーカーです。速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。(浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。)
用途筆記タイプ両用線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5インク油性染料(アルコール系)入数10本寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.9×141.8商品タイプ使い切り本体
ノック式ボールペン ドットイーボール0.7 ぺんてる(アストラム)ノック式ボールペン ドットイーボール0.7ぺんてる(アストラム)(28件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
ペン先の近くを持つ方でも指にフィットするロングラバーグリップ。 従来のノック式ボールペンの替芯に比べ、インク量がアップした、ロング芯を採用。従来の替芯より1.5倍もお得(0.7mm細字の場合)。
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 058
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
219税込241
1セット(10個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
フレックスワイヤー WAKI(和気産業)フレックスワイヤーWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線寸法(mm)約32×53(輪部分)入数1
アンビタッチ クルーズアンビタッチクルーズ(17件のレビュー)
699税込769
1箱(1000本)
当日出荷
衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質ポリプロピレン先端寸法(mm)5×4
ビーカー(目安目盛) ガラス製 IWAKI(AGCテクノグラス)ビーカー(目安目盛) ガラス製IWAKI(AGCテクノグラス)(32件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス目盛あり(目安)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(14件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から8日以内出荷
吸盤革命 建築の友吸盤革命建築の友(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
一般的な吸盤が落ちていた場所でも、吸盤革命が解決します。 ラザラ面や凸凹面にも柔らかい密着ジェルがしっかり吸い付きます。(取り付けられる場所には限りがあります。使用方法を参照下さい)
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷から9日以内出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工(旧:Permacel)アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)日東電工(旧:Permacel)(50件のレビュー)
48,980税込53,878
1箱(12巻)
当日出荷から10日以内出荷
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
ホットスティック goot(太洋電機産業)ホットスティックgoot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
3,498税込3,848
1箱(1kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ゲルノックボールペン スマートバリューゲルノックボールペンスマートバリュー(7件のレビュー)
649税込714
1箱(10本)
当日出荷
”エナージェルインク”搭載!!ニードルチップ採用のノック式ゲルインクボールペン。ニードルチップは先端が細く突出しているので、筆記の際に視野が広がり、見やすく、書きやすい。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー軸径(Φmm)11長さ(mm)147方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインクグリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージエレコム(3件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
ビニール亀甲金網 TRUSCOビニール亀甲金網TRUSCO(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷から翌々日出荷
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
ステンレスビーカー MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスビーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。大きめの口で、高粘度の薬品でも液ダレしません。底面フラットタイプです(粉・液だまりなし)。
用途計量用や投入用に便利です。種類手付ビーカー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8
ノック式ボールペン ドットイーボール0.5 ぺんてる(アストラム)ノック式ボールペン ドットイーボール0.5ぺんてる(アストラム)(9件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
ペン先の近くを持つ方でも指にフィットするロングラバーグリップ。 従来のノック式ボールペンの替芯に比べ、インク量がアップした、ロング芯を採用。
先端ボール径(mm)0.5材質ノック:再生POM、軸:再生PC外形寸法(mm)15×11×149シリーズドットイーボールエコマーク認定認定方式ノック式インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極細字エコマーク認定番号16 112 058入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)TRUSCO(1件のレビュー)
94税込103
1巻
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒千代田通商(17件のレビュー)
4,980税込5,478
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
LANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
ナイスタック 強力タイプ ブンボックス ニチバンナイスタック 強力タイプ ブンボックスニチバン
3,998税込4,398
1箱(12巻)ほか
当日出荷
板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適。
用途紙工作、図工教材の制作に。 ポスターやカレンダーの掲示に。 ディスプレイやPOP広告の固定に。 展示会や文化祭などでの貼り付けに。 金属やプラスチックなどへの平面接合に。引張強度(N/25mm)-粘着力(N/25mm)37.75剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
丸カラビナ(断面平型) WAKI(和気産業)丸カラビナ(断面平型)WAKI(和気産業)
169税込186
1個
当日出荷
D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広く、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広く、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は平たい形状です。
用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに材質亜鉛合金
一液縮合型RTVゴムKE-44 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-44信越化学工業(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(100g)
当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
ホットスティック goot(太洋電機産業)ホットスティックgoot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
直径(Φmm)11外径(Φmm)11成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ビニールテープ キラックスビニールテープキラックス(1件のレビュー)
929税込1,022
1セット(10巻)
当日出荷から9日以内出荷
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27以上RoHS指令(10物質対応)対応
PLAUD Note Pro AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) PLAUDNOTEPLAUD Note Pro AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き)PLAUDNOTE(2件のレビュー)
28,000税込30,800
1個
当日出荷
PlaudはAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。通常録音だけでなく、スマートフォン通話録音にも対応。MagSafe対応ケースでスマホ背面に装着し、通話内容もクリアに記録できます。Plaud Note ProではPLaudNoteに比べマイクが4基に増え、収音距離も約3mから最大5mへ拡張。これにより、広めの会議室や複数人が発言する場面でも、発言の抜けや聞き取りづらさが大きく改善されました。また、対面と通話を自動で判別するスマートデュアルモードが加わり、録りたい瞬間に設定を気にする必要がありません。また、シリーズ初のディスプレイを搭載し、「録音できているか」「バッテリーは足りるか」を一目で確認可能に。さらに録音中にワンタッチで重要ポイントを示せるハイライト機能により、AI要約の精度や実務での使いやすさが大きく向上しました。バッテリーも最大約50時間と長時間化し、出張や会議が続く日でも安心です。AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合はPLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)をご購入ください。
セット内容PraudNotePro本体、専用マグネットケース、充電ケーブル、マグネットリング寸法(mm)85.6×54.1×2.99質量(g)30マイクロホンMEMS×4、VPU×1充電時間(時間)2音声録音5mまでバッテリー容量(mAh)500録音時間(時間)30(音声強化モード)、50(長時間駆動モード)ストレージ64GBデータ転送方式BLE/Wi-Fi
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から35日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
青棒(酸化クロム) TRUSCO青棒(酸化クロム)TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕上研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど適合材真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなどトラスコ品番773-7823幅(mm)135寸法(mm)135×45×30高さ(mm)30質量(g)430奥行(mm)45砥粒酸化クロム、酸化アルミニウム
パイプ丸イス FB-01BK(1010BK) 不二貿易パイプ丸イス FB-01BK(1010BK)不二貿易(23件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(12脚)
欠品中
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム質量(kg)1.16種類丸椅子キャスターなし背もたれなし塗装フレーム/粉体塗装シート/PVCスタッキング
18V充電式刈払機 BK-1802L1 京セラインダストリアルツールズ18V充電式刈払機 BK-1802L1京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
●庭木や縁石まわりなどの障害物の多い場所や硬いものに当たった場合でも安全に草刈りができる樹脂ブレードを標準付属した低騒音仕様の充電式刈払機です ●スイングバック式樹脂ブレードを標準付属しているので接触時の衝撃が小さく金属刃よりも安全に草刈りができます ●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です ●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています ●満充電で10~30坪の草刈りが可能です
用途芝から雑草までの刈込み、庭木や縁石まわりなどの障害物の多い場所での刈込み付属品樹脂ブレード(径200mm・3枚刃)×1・補助ハンドル×1・締付ノブ(補助ハンドル取付用)×1・ロールガード×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・飛散防護カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・ボルトカバー×1・充電器(UBC-1803L)×1 ・電池パック(B-1815LA)×1・六角ボルト×1・六角穴付ボルト(M6×25mm)×1・六角穴付ボルト(M6×18mm)×1・ワッシャー×1材質メインパイプ:アルミ/ハンドル・金属8枚刃:ABS・鉄/補助ハンドル・肩掛けバンド:ABS・PA質量(kg)2.3電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400型番BK-1802L1充電時間(分)約69電源タイプ充電式電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh回転数(min-1[回/分])6400適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1803L(入力100V)刈刃外径(Φmm)200
...
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
"bk1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷