カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bk1012」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2全長(mm)43
  • シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受BK形

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    形式クローズエンド形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュアストローク BK IKO(日本トムソン)

    ミニチュアストローク BK

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    639税込703特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ボールケージ単品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング仕様ボールケージ
  • 雷サージ・ブレーカー集中SW付10個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ・ブレーカー集中SW付10個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 上からも横からも差し込めます。コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
    コンセント個数10コンセント形状2Pホワイトスイッチ集中機能雷ガード絶縁種別絶縁カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×26×260RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり
  • ソフトカラープロテクター上面開口タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ソフトカラープロテクター上面開口タイプ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
    材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)100×16適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
  • プラスチックパレット(軽量タイプ) サンコー(三甲)

    プラスチックパレット(軽量タイプ)

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。