カテゴリ

  • 機構部品(138)
  • 作業服(137)
  • パソコン/周辺機器(107)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • バイク部品(78)
  • オフィス家具(68)
  • 電気材料(49)
  • 制御機器(42)
  • メカニカル部品(35)
  • 事務用品(29)
  • トラック用品・パーツ(29)
  • 卓上消耗品(26)
  • 建築金物(23)
  • 建材・エクステリア(22)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 家電(18)
  • 農業機械(16)
  • 作業工具(16)
  • 物流用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • カー用品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 保管用品(9)
  • 切削工具(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 完成車(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • テープ(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 自転車部品(6)
  • 医療(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 縫製用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「bk12」の検索結果

関連キーワード
1,193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノック式ボールペン ドットイーボール0.7 ぺんてる(アストラム)

    ノック式ボールペン ドットイーボール0.7

    ぺんてる(アストラム)(28件のレビュー)
    69税込76
    1本
    当日出荷
    ペン先の近くを持つ方でも指にフィットするロングラバーグリップ。 従来のノック式ボールペンの替芯に比べ、インク量がアップした、ロング芯を採用。従来の替芯より1.5倍もお得(0.7mm細字の場合)。
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 058
  • アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工(旧:Permacel)

    アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)

    日東電工(旧:Permacel)(50件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1箱(12巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
    用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
  • ノック式ボールペン ドットイーボール0.5 ぺんてる(アストラム)

    ノック式ボールペン ドットイーボール0.5

    ぺんてる(アストラム)(9件のレビュー)
    70税込77
    1本
    当日出荷
    ペン先の近くを持つ方でも指にフィットするロングラバーグリップ。 従来のノック式ボールペンの替芯に比べ、インク量がアップした、ロング芯を採用。
    材質ノック:再生POM、軸:再生PC外形寸法(mm)15×11×149シリーズドットイーボールエコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極細字エコマーク認定番号16 112 058入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
  • コンセント用引出フレーム マサル工業

    コンセント用引出フレーム

    マサル工業(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
    用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。材質難燃ABS寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビラカン エスコ

    ビラカン

    エスコ(18件のレビュー)
    210税込231
    1セット(10個)
    当日出荷
  • 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進

    船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に仕様海水用(清水も可)材質ゴムインペラ質量(kg)2.3定格時間(分)10
  • VブロックB型 ナベヤ

    VブロックB型

    ナベヤ(8件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    当日出荷から88日以内出荷
    2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
    材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光ネット 遮光率85%~90% グリーンクロス

    遮光ネット 遮光率85%~90%

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1枚
    当日出荷から61日以内出荷
    補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
    用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:28.3、ヨコ:20.2引張強度(N)タテ:410、ヨコ:785材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
  • ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40) THK

    ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)

    THK
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボイピタ (ボイド管支持具) 未来工業

    ボイピタ (ボイド管支持具)

    未来工業(4件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。 型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。 フタ付ですから、トロを防止します。
  • スリーブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    スリーブホルダ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状スリーブホルダ
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション
    6,498税込7,148
    1箱(2本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
  • BK型コンテナ(バスケット型) セキスイ

    BK型コンテナ(バスケット型)

    セキスイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ネスティングタイプです。 通気・通水性の良いバスケットタイプです。 空箱時の収納にも場所をとりません。
    仕様カード差別売材質ポリプロピレン(PP)タイプネスティング可フタなしコンテナ種類メッシュ
  • ノック式ボールペン ドットイーボール0.7(パック入り) ぺんてる(アストラム)

    ノック式ボールペン ドットイーボール0.7(パック入り)

    ぺんてる(アストラム)
    90税込99
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ペン先の近くを持つ方でも指にフィットします。 .e-ballは、従来のノック式ボールペンリフィルに比べ、インキ量がアップしたロング芯を採用。
    シリーズドットイーボールエコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.7インク油性グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号16 112 058繰り返し・詰め替え対応
  • 遮光ネット 遮光率約95% グリーンクロス

    遮光ネット 遮光率約95%

    グリーンクロス
    8,698税込9,568
    1枚
    当日出荷から61日以内出荷
    補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
    用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:28.6、ヨコ:19.6引張強度(N)タテ:414、ヨコ:1470材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
  • 万能金具母屋用 日創プロニティ

    万能金具母屋用

    日創プロニティ
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    純銅製万能金具母屋用4S型。銅釘2本付。
    用途自在調整式 母屋用材質奥行(mm)63寸法(縦×横)(mm)最大171×105、最小147×85
  • シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受BK形

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼形式クローズエンド形JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • リニアブッシュ 角フランジ形 SBC

    リニアブッシュ 角フランジ形

    SBC
    659税込725
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
    用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。種別角形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製形状角フランジ形シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドラッセル防風網(12mm) 日本ワイドクロス

    ワイドラッセル防風網(12mm)

    日本ワイドクロス
    34,980税込38,478
    1巻
    翌々日出荷
    ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。 ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。
  • 球面すべり軸受 ノーブランド

    球面すべり軸受

    ノーブランド(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    寸法r1s(mm)0.6min
  • バールケース ふくろ倶楽部

    バールケース

    ふくろ倶楽部(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    性能を物語るタフな質感。多用途に対応できるバリエーション。バラシバール・平バール兼用!。1200mmまで対応!。ショルダーベルト付。
    寸法(高さH×幅W)(mm)1440×160
  • つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

    ケーエム精密
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 園芸用ワイドスクリーン 日本ワイドクロス

    園芸用ワイドスクリーン

    日本ワイドクロス(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
  • 回転灯用電球 オーム電機

    回転灯用電球

    オーム電機(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
    クリア口金BA15d
  • 速乾スタンプ台中型 スマートバリュー

    速乾スタンプ台中型

    スマートバリュー
    7,498税込8,248
    1箱(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    乾きが早い!濃くきれいに押せるスタンプ台!!PPC用紙、速乾約3秒。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー成分油性顔料インキサイズ盤面(縦×横)(mm)縦×横55×88グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • グローバルソー板金用チップソー モトユキ

    グローバルソー板金用チップソー

    モトユキ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    板金用に最適な粘りのある欠けにくいチップを採用。タフで長寿命。
    用途金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック仕様板金用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター内径(Φmm)20適合材金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック切断能力(mm)鉄板1.0
  • 遮光ネット 遮光率55%~65% グリーンクロス

    遮光ネット 遮光率55%~65%

    グリーンクロス
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷から61日以内出荷
    補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
    用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:25.6、ヨコ:16.5引張強度(N)タテ:399、ヨコ:489材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
  • レーダー ブラック SEED(シード)

    レーダー ブラック

    SEED(シード)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    優れた消字力とソフトな消し味。消しくずがパサつかず、散らばりません。
    ブラック材質(本体)プラスチック、可塑剤シリーズレーダー材質(スリーブ)古紙入数1グリーン購入法適合
  • ワイドスクリーン(ブラック) 日本ワイドクロス

    ワイドスクリーン(ブラック)

    日本ワイドクロス
    23,980税込26,378
    1巻
    翌々日出荷
    ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。 他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。 保温や防霜用にも使用できます。
  • SBKオープンボックス 可動棚タイプ 生興

    SBKオープンボックス 可動棚タイプ

    生興
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中棚の位置は自由に変更でき、30ミリピッチで上下に移動できます。 追加棚板もオプションにて、ご用意しております。 書棚として、シューズボックスとして、ヘルメット入れとして。
    ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装ねじピッチ(mm)30有効内寸(mm)277(右列266)×347なしグリーン購入法適合中棚あり
  • .eボール ぺんてる(アストラム)

    .eボール

    ぺんてる(アストラム)
    799税込879
    1パック(10本)
    当日出荷
    ロングリフィルのエコノミーノック式油性ボールペン。
    用途筆記エコマーク認定認定方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.7グリーン購入法適合色(軸)線の太さ細字エコマーク認定番号16 112 058入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
  • 石膏ボードカットソー 大日商

    石膏ボードカットソー

    大日商
    3,698税込4,068
    1枚
    翌々日出荷
    穴径(Φmm)20適合材石膏ボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンバレット棚受 WAKI(和気産業)

    ステンバレット棚受

    WAKI(和気産業)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    棚や机等の家具の補強に最適。
    材質ステンレスSUS304クローム穴数4棚受け金具L型棚受け
  • ボイド支持バー 未来工業

    ボイド支持バー

    未来工業
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    壁面、スラブの配筋を利用し、ボイド管固定の補助が簡単にできます。 支持バーは自在に曲げられます。
  • 高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級) TRUSCO

    高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。
    用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37蛍光レモンイエロー長さ(m)1粘着力(N/25mm)4.6N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィブロック冷媒管用パテレスキット セキスイ

    フィブロック冷媒管用パテレスキット

    セキスイ
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK12-11 NSK(日本精工)

    ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK12-11

    NSK(日本精工)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
    用途一般タイプ固定側(丸型)寸法L(mm)12寸法H(mm)17寸法A(mm)44寸法F(mm)7.5寸法E(mm)27寸法C(mm)54寸法D1(mm)36寸法J(mm)10寸法d1(mm)12寸法K(mm)5
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • 油性ボールペン.e-ボール ぺんてる(アストラム)

    油性ボールペン.e-ボール

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングラバーグリップ ペン先の近くを持つ方でも指にフィットします。 ロングリフィルでエコノミー .e-ballは、従来のノック式ボールペンリフィルに比べ、インキ量がアップしたロング芯を採用。
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 058入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
...