カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
「bk1516」の検索結果

シェル形針状ころ軸受
INA(1件のレビュー)¥449税込¥4941個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から15日以内出荷耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型
三桂製作所¥269税込¥2961個当日出荷から3日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。使用温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)6.5保護等級IP67機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー