カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(182)
  • 安全靴・作業靴(73)
  • オフィス家具(63)
  • 電気材料(49)
  • バイク部品(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 卓上消耗品(28)
  • 建築金物(22)
  • 制御機器(19)
  • 農業機械(19)
  • 空調・電設資材(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 自転車部品(13)
  • 事務用品(12)
  • 家電(11)
  • 機構部品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 完成車(7)
  • 安全保護具(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 保管用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • テープ(4)
  • 厨房用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 作業服(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「bk24」の検索結果

関連キーワード
757件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン自在プレート WAKI(和気産業)ステン自在プレートWAKI(和気産業)(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304クローム穴径(Φmm)7
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)日東電工(50件のレビュー)
48,980税込53,878
1箱(24巻)
当日出荷から10日以内出荷
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
ノンスリップテープ 日東エルマテリアルノンスリップテープ日東エルマテリアル(5件のレビュー)
37,980税込41,778
1箱(12巻)
当日出荷から8日以内出荷
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
船用ピルジポンプ BK-24S-2 部品 工進船用ピルジポンプ BK-24S-2 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
船用ピルジポンプ BK-24S-2 部品
用途部品の交換に関連資料パーツリスト(0.27MB)
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電ミドリ安全
6,998税込7,698
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
ユニボール ワン 0.38 uni(三菱鉛筆)ユニボール ワン 0.38uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から3日以内出荷
黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける
質量(g)9.6シリーズユニボールワン方式ノック式先端ボール径(mm)0.38入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×139.5繰り返し・詰め替え対応
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップミドリ安全(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1足
当日出荷から5日以内出荷
水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。
足幅3E機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)280(26.0cm)動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
オープンシューズボックス 中棚付き ノーブランドオープンシューズボックス 中棚付きノーブランド(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
格子型のオープンタイプのシューズロッカー。中棚付き。
材質スチールホワイトグレー関連資料※使用上のご注意(0.04MB)なしグリーン購入法適合
シェルボガード SS-100 ケイワークシェルボガード SS-100ケイワーク(3件のレビュー)
5,098税込5,608
1足
当日出荷から5日以内出荷
脱ぎ履きラクラク×滑りにくい 耐滑区分5、破れにくい大底 しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状 優れた速乾性の中敷き 強化プラスチック入り甲部プロテクター 丸洗いができるので清潔を保つことができます ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY
用途介護、医療、厨房などに標準質量(g/片足)約260(26cm)材質(本体)EVAタイプ穴あきタイプ材質(ソール)NBR材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)材質(インソール)EVAカップインソール靴タイプサンダル
船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ工進(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ
用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に仕様海水用(清水も可)材質ゴムインペラ質量(kg)2.3定格時間(分)10
超軽量L-605 ミドリ安全超軽量L-605ミドリ安全
5,498税込6,048
1足
当日出荷
超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)600種類セーフティーシューズ規格JSAA認定B種標準質量(g/片足)600機能軽量甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)
939税込1,033
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
PC板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシの部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分を半田付して下さい。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
オープンシューズボックス 格子型 ノーブランドオープンシューズボックス 格子型ノーブランド
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
格子型のオープンタイプのシューズロッカー。
材質スチールホワイトグレー内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×318×185関連資料※使用上のご注意(0.04MB)なしグリーン購入法適合
盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から21日以内出荷
1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)音圧(dB/m)最大 90
耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパーミドリ安全(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1足
当日出荷から翌々日出荷
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
足幅4E形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35材質(甲被)塩化ビニール(PVC)機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性材質(底部)塩化ビニール(PVC)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)靴タイプ長靴
耐油長靴 黒 おたふく手袋耐油長靴 黒おたふく手袋(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1足
当日出荷から4日以内出荷
アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。 メーカーオリジナルパターンのPVC底がグリップ力を発揮いたします。 抗菌防臭加工です。
用途厨房・水産加工足幅EEE材質胴部・底部:塩化ビニール 裏材:ナイロン形状ハイカット種類作業靴機能耐油靴タイプ長靴
PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1足
当日出荷から4日以内出荷
フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。 フードの反射テープにより、夜間でも視認性がアップ。 PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。 鋼製先芯入り。 クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。
材質PU(フード部)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)875(26.5cm)機能抗菌・防臭・クッション性材質(先芯)靴タイプ長靴
船用ピルジポンプ  BK-24-2 部品 工進船用ピルジポンプ BK-24-2 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
船用ピルジポンプ BK-24-2 部品
用途部品の交換に関連資料パーツリスト(0.59MB)
ユニボール ワン 0.5 uni(三菱鉛筆)ユニボール ワン 0.5uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける
質量(g)9.8シリーズユニボールワン方式ノック式先端ボール径(mm)0.5入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×139.5繰り返し・詰め替え対応
高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級) TRUSCO高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)TRUSCO
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。
用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37蛍光レモンイエロー長さ(m)1粘着力(N/25mm)4.6N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプケーエム精密
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
8μ咬合紙アルティ・フォル ロールケース・両面 BKシリーズ プレミアムプラスジャパン8μ咬合紙アルティ・フォル ロールケース・両面 BKシリーズプレミアムプラスジャパン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
耐裂性ポリエステルフィルムを使用しています。湿った咬合面、金属補綴物やセラミックスにも確実に印記します。
仕様ロールケース・両面材質ポリエステル寸法(mm×m)22×20
スパイダーマックスマジックタイプ 日進ゴムスパイダーマックスマジックタイプ日進ゴム(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1足
当日出荷から3日以内出荷
つま先ワイドで履き心地良好です。 インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。 耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
用途建設業、製造業形状ローカット質量(g)440(26.0cm片足)種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定合格品材質(アッパー)合成皮革/革機能耐油性/クッション性/軽量材質(底部)合成ゴム(ハイパーV)材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
安全耐油長靴 黒 おたふく手袋安全耐油長靴 黒おたふく手袋(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷から翌々日出荷
鋼鉄先芯を使用しています。 アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。 丈夫で耐久性があります。 抗菌防臭加工です。
用途土木建築材質(アッパー)塩化ビニール材質(インナー)ナイロン材質(ソール)塩化ビニール材質(先芯)鋼鉄標準質量(g/片足)1135(26.5cm)機能耐油性、抗菌防臭加工足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ靴タイプ長靴
金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ タカチ電機工業金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
839税込923
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質りん青銅表面処理ニッケルメッキ
アドブルー用デジタル流量計 アクアシステムアドブルー用デジタル流量計アクアシステム
43,980税込48,378
1個
当日出荷
タービンデジタル方式の電池式流量計です。 使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
用途アドブルー・水の計測に材質本体:PP、SUS パッキン:NBRトラスコ品番828-9643接続口径両端G1オス(G1ソケット1個付)質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)2使用流体アドブルー、水電池単4電池×2個(標準装備)積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)流量範囲(L/min)7~120
デジタル電池式流量計 アクアシステムデジタル電池式流量計アクアシステム
38,980税込42,878
1個
当日出荷
タービンデジタル方式の簡易電池式流量計 安価で簡易的なおすすめタイプ 単4乾電池2個使用で取替も可能 キャリブレーション(校正)が可能 表示板は4方向に付け替え可能 接続口径は片側G1オス・片側G1メスです
使用流体灯油・軽油トラスコ品番828-8319材質本体:AL、PVDF、SUS316、セラミック接続口径G1オス・G1メス(入出変更可)質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)2電池単4電池×2個(標準装備)積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)流量範囲(L/min)7~120
コスメケース トリコインダストリーズコスメケーストリコインダストリーズ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
材質ABS、ファイバーボード寸法(mm)トレイ:180×130×25、サイドスペース:(内部容積)40×154×162質量(g)1137本体サイズ(mm)240×165×180底寸法(mm)(内部容積)228×154×78
遮光ネット 遮光率約95% グリーンクロス遮光ネット 遮光率約95%グリーンクロス
15,980税込17,578特価
1枚
当日出荷から15日以内出荷
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:28.6、ヨコ:19.6引張強度(N)タテ:414、ヨコ:1470材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン) 日東エルマテリアル高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン)日東エルマテリアル
7,590税込8,349
1巻
当日出荷
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途停電時、非常時の避難誘導として 手すりや段差、通路の視認性向上として レバーや機器類の明示として 消火器やヘルメット等の明示として 印刷を行う事で看板やPOPとして その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として仕様残光時間6~8時間(使用環境による)材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37レモンイエロー長さ(m)5粘着力(N/25mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワイド樹脂先芯入りハイカットスニーカー(マジックタイプ) ミドリ安全ワイド樹脂先芯入りハイカットスニーカー(マジックタイプ)ミドリ安全(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1足
当日出荷から9日以内出荷
軽量でクッション性と耐久性に優れた靴底で、長時間の作業でも疲れにくいです。雨でも滑りにくい靴底で足元をサポートします。屈曲性に優れた靴底です。軽量でクッション性と耐久性に優れた靴底で、長時間の作業でも疲れにくいです。雨でも滑りにくい靴底で足元をサポートします。屈曲性に優れた靴底です。
ブラック足幅3E形状ハイカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定長さ(cm)後端部12/最長部17(26.0cm)材質(アッパー)人工皮革、キャンパス材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)500(26.0cm)機能軽量、クッション性、耐久性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905 ミドリ安全トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905ミドリ安全(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1足
当日出荷から9日以内出荷
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。 かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。 足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ウェザータイト(バルコニー用)(一体タイプ) フクビ化学ウェザータイト(バルコニー用)(一体タイプ)フクビ化学
729税込802
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
施工スピード・精度を格段にアップ。 豊富なラインナップで7つの壁厚に対応。
材質PEグリーン半透明
接続金具取付工具(ラチェット式) ミヤコ接続金具取付工具(ラチェット式)ミヤコ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
一口循環金具・M246HSバス用ステンレス接続金具兼用取付金具です。
寸法(mm)204×66×Φ44
超軽量L-601 ミドリ安全超軽量L-601ミドリ安全(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1足
当日出荷から9日以内出荷
超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)590規格JSAA認定B種標準質量(g/片足)590機能軽量甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒 日進ゴム静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒日進ゴム(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷から4日以内出荷
形状ローカット質量(g)365(26.0cm片足)種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革/革機能静電/耐滑/通気性/抗菌/防臭材質(底部)合成ゴム(ハイパーV)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
小指保護先芯入り安全長靴 ミドリ安全小指保護先芯入り安全長靴ミドリ安全
8,998税込9,898
1足
当日出荷から9日以内出荷
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
機能耐薬品性足幅EEE種類安全長靴長さ(cm)35.5材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ長靴
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-711N ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-711Nミドリ安全(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1足
当日出荷から7日以内出荷
安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ストッパー付きの靴ひもで、結ぶことなく締め上げが可能です。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。靴底の側面は汚れにくく、汚れを落としやすい形状です。クッション効果が長続きするミッドソールです。つま先の反りを上げる事で、ひっかかりを防ぎ、つまずきにくくなりました。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など機能耐油・軽量・耐滑・防臭・抗菌ブラック甲被タイプ紐タイプ材質(アッパー)人工皮革種類作業靴靴タイプスニーカー質量(g)510足幅EEE靴底EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
耐滑・先芯入りスニーカー SLS-701静電 ミドリ安全耐滑・先芯入りスニーカー SLS-701静電ミドリ安全
7,998税込8,798
1足
当日出荷から9日以内出荷
靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など形状ローカット規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
...