カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(149)
  • パソコン/周辺機器(94)
  • 機構部品(86)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(68)
  • バイク部品(67)
  • 安全靴・作業靴(61)
  • 事務用品(25)
  • 農業機械(25)
  • 電気材料(18)
  • メカニカル部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 物流用品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • テープ(11)
  • オフィス家具(11)
  • 家電(10)
  • 制御機器(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 建築金物(8)
  • カー用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 安全用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 梱包用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「bk25」の検索結果

805件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 製本テープ BK-25 白 25X10 ニチバン

    製本テープ BK-25 白 25X10

    ニチバン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。 耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。 テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。 耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。
    用途背ばり、製本、補修、補強に。幅(mm)25質量(g)70長さ(m)10テープ幅(mm)25基材古紙パルプ配合率50%再生紙テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合
  • 製本テープ BK-25 紺 25X10 ニチバン

    製本テープ BK-25 紺 25X10

    ニチバン
    419税込461
    1個
    当日出荷
    仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。 耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。 テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。 耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。
    用途背ばり、製本、補修、補強に。幅(mm)25長さ(m)10基材古紙パルプ配合率50%再生紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 製本テープ<再生紙>契約書割印用 ニチバン

    製本テープ<再生紙>契約書割印用

    ニチバン(38件のレビュー)
    399税込439
    1巻
    当日出荷
    耐侯性・耐老化性にすぐれた粘着剤を使用しているため、長時間変質しません。
    長さ(m)10
  • 製本テープ BK-25 パステルレモン ニチバン

    製本テープ BK-25 パステルレモン

    ニチバン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。 耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。 テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。 耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。
    用途背ばり、製本、補修、補強に。パステルレモン幅(mm)25長さ(m)10基材古紙パルプ配合率50%再生紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 製本テープ BK-25 パステルピンク ニチバン

    製本テープ BK-25 パステルピンク

    ニチバン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。 耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。 テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。 はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。 耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。
    用途背ばり、製本、補修、補強に。パステルピンク幅(mm)25長さ(m)10基材古紙パルプ配合率50%再生紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 製本テープ (再生紙) ニチバン

    製本テープ (再生紙)

    ニチバン(10件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷
    仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利な商品です。 グリーン購入法適合商品。
    用途背ばり、製本、補修、補強に。テープ長さ(m)10基材古紙パルプ配合率50%再生紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合
  • ステン自在プレート WAKI(和気産業)

    ステン自在プレート

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    棚や机等の家具の補強に最適。
    材質ステンレスSUS304クローム穴径(Φmm)7
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。
    用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上材質(本体)鋼板穴数1RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
  • 平ベルト用金具 TRUSCO

    平ベルト用金具

    TRUSCO(4件のレビュー)
    479税込527
    1セット(10個)
    当日出荷
    平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
    用途ベルト同士の連結用。材質ポリアセタール(POM)ブラック2018年トラスコ掲載ページ6 1731
  • ディスプレイ壁掛け金具 アイリスオーヤマ

    ディスプレイ壁掛け金具

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。 壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。 金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。 また地震による転倒なども防ぐことができます。
    材質スチール(エポキシ粉黛塗装)質量(kg)1.1
  • アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付 岩崎製作所

    アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付

    岩崎製作所(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
    シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製
  • 耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全

    耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電

    ミドリ安全
    6,998税込7,698
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
    用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
  • PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

    PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400

    Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。 フードの反射テープにより、夜間でも視認性がアップ。 PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。 鋼製先芯入り。 クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。
    材質PU(フード部)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)875(26.5cm)機能抗菌・防臭・クッション性材質(先芯)靴タイプ長靴
  • ベルト用金具 大石製作所

    ベルト用金具

    大石製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途【ビス固定用】種別転倒防止ベルト
  • シェルボガード SS-100 ケイワーク

    シェルボガード SS-100

    ケイワーク(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1足
    当日出荷
    脱ぎ履きラクラク×滑りにくい 耐滑区分5、破れにくい大底 しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状 優れた速乾性の中敷き 強化プラスチック入り甲部プロテクター 丸洗いができるので清潔を保つことができます ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY
    用途介護、医療、厨房などに標準質量(g/片足)約260(26cm)材質(本体)EVAタイプ穴あきタイプ材質(ソール)NBR材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)材質(インソール)EVAカップインソール靴タイプサンダル
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ

    ミドリ安全(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。
    足幅3E機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)280(26.0cm)動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    PC板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシの部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分を半田付して下さい。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス リング WAKI(和気産業)

    ステンレス リング

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    チェーンの連結などにお使いください。
    材質ステンレスSUS304種類リンク寸法A(mm)6
  • ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 外山電気

    ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用

    外山電気(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
  • 製本テープ 緑 ニチバン

    製本テープ 緑

    ニチバン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40) THK

    ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)

    THK
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全

    耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
    足幅4E形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35材質(甲被)塩化ビニール(PVC)機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性材質(底部)塩化ビニール(PVC)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)靴タイプ長靴
  • ポリエチレンスパイラルチューブSE 潤工社

    ポリエチレンスパイラルチューブSE

    潤工社
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。 復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。
    用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリーブロックベケ付き 水本機械製作所

    プーリーブロックベケ付き

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型・軽量の滑車です。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ材質(車輪)プラスチック種類滑車表面処理(車)バレル研磨材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1
  • シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受BK形

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    形式クローズエンド形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 草刈チップソー 荒野の番長 高芝ギムネ製作所

    草刈チップソー 荒野の番長

    高芝ギムネ製作所
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    石・砂の飛散を低減するチップソーです。飛び石による事故などを減少させます。
    材質(台金)高級炭素工具鋼 (チップ)高硬度特殊チップ穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
  • トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905 ミドリ安全

    トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。 かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。 足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
    足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 樹脂製バックル 2本コキタイプ TRUSCO

    樹脂製バックル 2本コキタイプ

    TRUSCO
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    平ベルト用の樹脂金具です。 平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
    用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。
  • つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

    ケーエム精密
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 製本テープ 赤 ニチバン

    製本テープ 赤

    ニチバン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • リニアブッシュ 角フランジ形 SBC

    リニアブッシュ 角フランジ形

    SBC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
    用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。形状角フランジ形種別角形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイダーマックスマジックタイプ 日進ゴム

    スパイダーマックスマジックタイプ

    日進ゴム(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    つま先ワイドで履き心地良好です。 インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。 耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
    用途建設業、製造業形状ローカット質量(g)440(26.0cm片足)種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定合格品材質(アッパー)合成皮革/革機能耐油性/クッション性/軽量材質(底部)合成ゴム(ハイパーV)材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 製本テープ 黄 ニチバン

    製本テープ 黄

    ニチバン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒 日進ゴム

    静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒

    日進ゴム(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ローカット質量(g)365(26.0cm片足)種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革/革機能静電/耐滑/通気性/抗菌/防臭材質(底部)合成ゴム(ハイパーV)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 通気底PV-01 ミドリ安全

    通気底PV-01

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます。衝撃吸収性に優れたクッションインソールを採用しました。足先ゆったりのワイド設計の軽量樹脂先芯です。
    用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:合成皮革/メッシュ、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)810規格JSAA認定A種標準質量(g/片足)810機能軽量甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー

    3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)

    ホッティーポリマー
    10,980税込12,078
    1巻(250g)
    当日出荷から13日以内出荷
    HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
    用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-711N ミドリ安全

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-711N

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ストッパー付きの靴ひもで、結ぶことなく締め上げが可能です。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。靴底の側面は汚れにくく、汚れを落としやすい形状です。クッション効果が長続きするミッドソールです。つま先の反りを上げる事で、ひっかかりを防ぎ、つまずきにくくなりました。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
    用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など機能耐油・軽量・耐滑・防臭・抗菌ブラック甲被タイプ紐タイプ材質(アッパー)人工皮革種類作業靴靴タイプスニーカー質量(g)510足幅EEE靴底EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
  • ワイド樹脂先芯入りハイカットスニーカー(マジックタイプ) ミドリ安全

    ワイド樹脂先芯入りハイカットスニーカー(マジックタイプ)

    ミドリ安全(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でクッション性と耐久性に優れた靴底で、長時間の作業でも疲れにくいです。雨でも滑りにくい靴底で足元をサポートします。屈曲性に優れた靴底です。軽量でクッション性と耐久性に優れた靴底で、長時間の作業でも疲れにくいです。雨でも滑りにくい靴底で足元をサポートします。屈曲性に優れた靴底です。
    ブラック足幅3E形状ハイカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定長さ(cm)後端部12/最長部17(26.0cm)材質(アッパー)人工皮革、キャンパス材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)500(26.0cm)機能軽量、クッション性、耐久性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 耐滑・先芯入りスニーカー SLS-701静電 ミドリ安全

    耐滑・先芯入りスニーカー SLS-701静電

    ミドリ安全
    7,998税込8,798
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
    用途弱電製造業、運送業など形状ローカット規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
  • サポートユニット 固定側(丸型) NSK(日本精工)

    サポートユニット 固定側(丸型)

    NSK(日本精工)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
...
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
"bk25" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷