「bkfe-50p」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
  • カンタッチブレーカ 漏電保護付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電保護付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC100定格電流(A)20極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)

    小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    当日出荷
    幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P1E30A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P1E30A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)

    ハンドルロックキャップ

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥71~税込¥78~
    1個
    当日出荷
    色赤
  • カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E30A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E30A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    型式BKF-50LPタイプ漏電表示付品種EL-MCB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC200定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)

    ハンドルロックキャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
  • 安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)

    安全ブレーカ HB型

    Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • カンタッチブレーカ 配線保護用 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
    端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
  • 分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)

    分岐用 コンパクトブレーカSH型

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
  • カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    32日以内出荷
    型式BKF-50LPタイプ漏電表示付品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチ漏電保護2P1E30A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチ漏電保護2P1E30A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)H96×W25×D60(ハンドル含む77)質量(kg)0.15種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100専用端子形状速結端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)Icu5kA/AC100V専用、AC100/200VIcu2.5kA/AC200V形名BKFE-50極数・素子数2P1E定格電圧・遮断容量AC100V専用 5kAフレーム(AF)50引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    32日以内出荷から62日以内出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    32日以内出荷から62日以内出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E15A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E15A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    62日以内出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    62日以内出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E30A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E30A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    62日以内出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E15A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E15A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    62日以内出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
te-50s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • te-50s