カテゴリ

  • 学童・教育用品(381)
  • 事務用品(28)
  • 制御機器(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • メカニカル部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 作業工具(7)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 切削工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bkh」の検索結果

586件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧ボールバルブ BKH フローテック

    高圧ボールバルブ BKH

    フローテック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • 高圧ボールバルブ BKH フローテック

    高圧ボールバルブ BKH

    フローテック
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+無電解ニッケルメッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • 高圧ボールバルブ BKH フローテック

    高圧ボールバルブ BKH

    フローテック
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKH-90 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKH-90

    ニツコー熔材工業
    27,980税込30,778
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    硬さと靭性に重点をおいた塩基性溶接棒です。 Mo 高速度鋼を改良し、安定した硬さと耐割れ性にすぐれた耐摩耗用溶接棒です。 特に溶接後の熱処理によってさらに高い硬さを得ると共に、靭性が出てきますので、粉砕機の刃などの肉盛に適します。また、高温での軟化抵抗が高いため熱間での金属間摩耗用としてもすぐれた特性が得られます。
    用途カッター、トリマーダイス、金型ダイス、各種粉砕機の刃などの肉盛溶接、肉盛補修。棒端/白JIS規格Z3251 DF5A-700-B被覆塩基性
  • CR Series(CRA1BKH80) SMC

    CR Series(CRA1BKH80)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)90
  • 油圧ボールバルブ RS PRO BKHシリーズ RS PRO

    油圧ボールバルブ RS PRO BKHシリーズ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    仕様メーカーシリーズ = BKHポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = 亜鉛不動態化鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 500バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
  • CD Series(CDRA1BKH100) SMC

    CD Series(CDRA1BKH100)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)90
  • CR Series(CRA1BKH50) SMC

    CR Series(CRA1BKH50)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)180
  • 油圧ボールバルブ RS PRO BKHシリーズ RS PRO

    油圧ボールバルブ RS PRO BKHシリーズ

    RS PRO
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ = BKHポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 3/4ボディ材質 = 亜鉛不動態化鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 400バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/4インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
  • 油圧ボールバルブ RS PRO BKHシリーズ RS PRO

    油圧ボールバルブ RS PRO BKHシリーズ

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ = BKHポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/2ボディ材質 = 亜鉛不動態化鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 500バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
  • 油圧ボールバルブ RS PRO BKHシリーズ RS PRO

    油圧ボールバルブ RS PRO BKHシリーズ

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 亜鉛不動態化スチール製ライン取り付け油圧ボール G 1/4 インチRS Pro のこの製品は、長寿命のヘビーデューティ油圧ボールバルブです。 液体又は気体の流量を調整するのに最適で、設置は簡単です。 この製品は炭素鋼製で、金属の強度と耐久性を活用しています。耐腐食性に優れた亜鉛でコーティングされ、耐油性と耐燃料性に優れた伸張強度のニトリルゴムシールを備えています。このため、このバルブは長年にわたって信頼性の高い高圧動作に対応することができます。耐荷重が 500 bar 、海抜が約 5000 m の場合に相当する力に耐えることができます。この油圧ボールバルブには、 1/4 インチねじとねじ式ハンドルが付いており、簡単に着脱できます。 このライン取り付け油圧ボールバルブは、メーカーの厳格な基準に準拠して徹底的にテストされており、信頼性が高く長寿命です。密閉構造により、幅広い産業用途、特に遮断及び制御機能に適しています。特長と利点.ラインマウント油圧ボールバルブ .亜鉛不動態化炭素鋼製ボディ .黄銅ボール .英国標準パイプ (BSP) G を備えた 2 方向ポート 1/4 インチねじ .ニトリルゴム製ステムシールと POM-MoS2 ボールシール .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力: 500 bar . BKH シリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様メーカーシリーズ = BKHポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/4ボディ材質 = 亜鉛不動態化鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 500バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
  • 発泡ポリエチレンシート モノタロウ

    発泡ポリエチレンシート

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
    用途商品保管時のクッションに材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
  • 大音量防水タイマー ドリテック

    大音量防水タイマー

    ドリテック(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    汚れたらサッと洗える防水タイマー カウントアップ/ダウン機能 / リピート機能 オートパワーオフ機能(約10分) マグネット付(ネオジウム×2個)
    用途食品工場での時間管理に材質本体:ABS樹脂電源DC3V CR2032×1個(動作確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×90測定時間199分59秒(カウントアップ)アラームセット時間199分50分(カウントダウン)アラーム警鳴時間(秒)約60防水性IPX7(JIS C 0920)音量(dB)約95±5
  • 倍力金切はさみ BIGMAN(ビッグマン)

    倍力金切はさみ

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
    用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム全長(mm)270質量(g)500刃部硬度HRC60~62仕上黒染
  • 火造り箸 平型 盛光

    火造り箸 平型

    盛光(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    用途火造り作業の平板・丸棒用です。
  • ベルト用金具 大石製作所

    ベルト用金具

    大石製作所(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途【ビス固定用】種別転倒防止ベルト
  • 倍力金切はさみ 直型 iHelp

    倍力金切はさみ 直型

    iHelp
    799税込879
    1個
    当日出荷
    刃はクロムモリブデン光を採用し、鋭い切れ味と耐久性を実現しました。二か所支点の倍力構造なので、小さな力で切断できます。材料を逃さないギザ刃仕様。直線切・ゆるい曲線まで切断できます。作業性を向上させる、バネ付きハンドル。ハンドルを強く握るだけでハンドルロックが外れるため、片手でも操作可能です。
    用途軟鉄板・ステンレス板・銅板等の切断に。金属系の粗大ごみ裁断などで活躍します。材質刃部:クロムモリブデン鋼●グリップ:PVCポリ塩化ビニル寸法(mm)250×63×25質量(g)400切断能力ステンレス板:0.6mmまで●鉄板:1.2mmまで●アルミ板:1.5mmまで●プラスチック板:2mmまで●針金:Φ2.5mmまで刃部硬度HRC 60-62
  • ボイドハンガー 未来工業

    ボイドハンガー

    未来工業
    2,598税込2,858
    1セット(10個)
    当日出荷
    鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様認証有無:有りブラック規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1.5、1.5~1.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。プラグ金メッキシールド2重シールド転送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB-IF認証結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-BUSB規格USB2.0
  • 乾電池ホルダ ケニス

    乾電池ホルダ

    ケニス(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組(10個)
    当日出荷
    リード線を用いずに、簡単に直列・並列に接続できる便利な乾電池ホルダです。 接続は直列がボタンタッチ、並列は差し込み式で着脱が簡単です。(S型とは接続できません。)
    寸法(mm)78×37×28タイプ単1電池用
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様ツイストペアケーブル、モールドコネクタ、金メッキコネクタ、金メッキピン規格USB2.0規格認証ケーブル/UL20276コネクタ形状USBシリーズAコネクタオス - USBシリーズBコネクタオス対応機種パソコン:USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種、各社DOS/VパソコンNEC PC98-NXシリーズ・NEC PC-9821シリーズApple Macシリーズなど、周辺機器:USB2.0/1.1規格対応のUSB Bコネクタを持つ機種、各社USBハブ・プリンター・スキャナー・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート全結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大きな文字の歩数計 振り子式タイプ ホワイト オーム電機

    大きな文字の歩数計 振り子式タイプ ホワイト

    オーム電機
    679税込747
    1個
    当日出荷
    数字が大きくて見やすい(文字高20mm)。基本操作のみのシンプル設計。0~最大99999歩。毎日の健康をサポート。裏面クリップ付き
  • 伸縮警棒 護身用 モノタロウ

    伸縮警棒 護身用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    ホワイトウルフ スチール警棒の製造元エスエスボディーガードとMonotaRO共同開発のスチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。 樹脂で出来た握りやすい形状のグリップ、またストラップがついていることですっぽ抜けを防止。 サイズ、重量などがフリクションロック(摩擦ロック)式警棒の入門編には丁度よい。 屋外・屋内どちらの場面でも振り出しやすく扱いやすい長さですので初心者や女性の方にもお勧め。
    用途※護身・防犯用付属品ホルスター(ベルト通し付き)仕様三段伸縮警棒材質シャフト:スチールグリップ:PVCホルスター:ナイロン全長(mm)収納時:185振り出し時:425ブラック質量(g)約390方式振出:摩擦ロック(フリクションロック)方式販売区分業務用
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様認証有無:有りブラック規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約3、3~3.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。プラグ金メッキシールド2重シールド転送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB-IF認証結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5
  • ホワイトウルフ スチール警棒 ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ スチール警棒

    ホワイトウルフ(20件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
    付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールサイズ17インチ(約18.5~42.5cm)質量(g)約390※個体差がありますタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)樹脂製
  • ボイドハンガー単品 未来工業

    ボイドハンガー単品

    未来工業
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
    適合【鉄筋】D10・D13グレー種類固定具適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
  • バインダー エスケイ工機

    バインダー

    エスケイ工機
    319税込351
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
  • ボイドハンガー(調整自在型)単品 未来工業

    ボイドハンガー(調整自在型)単品

    未来工業
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
    寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60グレー種類固定具
  • アクロボール スリープラスワン 3+1 パイロット

    アクロボール スリープラスワン 3+1

    パイロット(3件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    なめらかな書き味とカスレのない書き出しが特長の低粘度油性インク「アクロインキ」を採用したボールペンとシャープペンシルを一本にまとめた多機能筆記具。
    用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具全長(mm)149種類多機能筆記具エコマーク認定認定方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.9インク色黒・赤・青インク油性染料インキ(アクロインキ)色数3色+シャープペングリーン購入法適合商品タイプ本体
  • テレビリモコン メーカー別 設定不要ですぐ使える 見やすい文字サイズ エレコム

    テレビリモコン メーカー別 設定不要ですぐ使える 見やすい文字サイズ

    エレコム(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品取扱説明書ブラック電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売)幅W×厚さ×高さH(mm)約49×25×212通信方式赤外線(IR)方式保証期間1年間ボタン数60ボタン電池使用可能期間約1年間(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により変化します。
  • ニューリブ 壁面ブラケット B TOSO

    ニューリブ 壁面ブラケット B

    TOSO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ニューリブ用の部品です。
    用途間仕切り用レール。仕様ニューリブ用の部品トラスコ品番836-0176材質スチール長さ(mm)20幅(mm)23高さ(mm)27質量(g)31品名壁面ブラケットB ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0757
  • アクロボール ツープラスワン 2+1 パイロット

    アクロボール ツープラスワン 2+1

    パイロット
    359税込395
    1本
    当日出荷
    なめらかな書き味とカスレのない書き出しが特長の低粘度油性インク「アクロインキ」を採用したボールペンとシャープペンシルを一本にまとめた多機能筆記具。
    用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具全長(mm)149種類多機能筆記具エコマーク認定認定方式スライドレバー式最大径(Φmm)12インク色黒・赤インク油性染料インキ(アクロインキ)色数2色+シャープペングリーン購入法適合商品タイプ本体
  • ボイドハンガーキット品 未来工業

    ボイドハンガーキット品

    未来工業
    2,198税込2,418
    1セット
    翌日出荷
    鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
    適合サイズ(ボイド呼び)50~200キット内容バンド5m巻、固定具×10コ
  • ドクターグリップ4+1 05 パイロット

    ドクターグリップ4+1 05

    パイロット(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    なめらかに濃く書ける油性インキ「アクロインキ」「ア クロインキ」は、メーカーの油性インキに比べ、約1/5のインキ粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インキならではの優れた耐水性です。ドクターグリップだからこその握りの信頼感 1991年発売以来「疲れにくいペン」の定番として歴史を刻んできたドクターグリップ。その精神を受け継いだ、とことん使える多機能筆記具です。4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、筆跡を見やすくコーディネートできます。シャープペンなら思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き消しできます。落ち着いた塗装やメタルパーツが放つ輝きは、身に着けるあなたを一層引き立ててくれます。
    用途紙への筆記適合替ゴム:HERFNS-10全長(mm)148種類多機能筆記具方式スライドレバー式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)14.1インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5替芯BVRF-8EF-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)インク油性アクロインキ色数4色商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • ボイドハンガー (調整自在型) 未来工業

    ボイドハンガー (調整自在型)

    未来工業
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。 ボイド管の角度調整もできます。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
  • 片手ハンマー HAMACO(浜田工業)

    片手ハンマー

    HAMACO(浜田工業)
    8,498税込9,348
    1丁
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • 色鉛筆ハローネイチャー単色 トンボ鉛筆

    色鉛筆ハローネイチャー単色

    トンボ鉛筆
    60税込66
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高さ(mm)175質量(g)6エコマーク認定認定縦(mm)8横(mm)8色数1色エコマーク認定番号16 112 048
  • ボイドハンガーキット品 未来工業

    ボイドハンガーキット品

    未来工業
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
    適合【鉄筋】D10・D13寸法(mm)鉄筋からの距離:50【固定具】グレー適合範囲(呼び)【ボイド】50~200バンド長さ(m)5適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
  • ボイドハンガー単品 未来工業

    ボイドハンガー単品

    未来工業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
    種類結束バンドバンド長さ(m)5
  • KH型 重荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KH型 重荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    荷重種別重荷重使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
...