カテゴリ
- トラック用品・パーツ(18)
- 農業機械(5)
- パソコン/周辺機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bkr-10」の検索結果

トライアングルタップ
正和電工¥2,698税込¥2,9681個当日出荷電気用品安全適合品 耐久性に優れた軟らかいコード、二重構造で安心!安全!色ブラック&レッド定格125V・15A電線仕様-種別VCTコンセント仕様2P 15A 125VW数(W)許容:1500まで電線仕様-太さ(mm2)VCT2c×1.25コンセント3ツ口特性耐トラッキング・二重構造耐トラッキングあり
30cm 耐熱網代盆 尺0黒/朱研出し NS HPA-10BKRシリーズ
スリーライン¥39,980~税込¥43,978~1袋(10個)ほか10日以内出荷伝統的な漆塗りの風合いを持つ丈夫な樹脂製のお盆です。バリエーション豊かな形状としっとりとした光沢で食膳に趣を添えます。消毒保管庫の設定温度・設定時間は、85℃以下30分程度保持としてください。高温下での収納は変形を起こすことがありますので荷重をかけないでください。お盆をお互い違いに重ねる井桁積みや伏せてずらす保管方法はしないでください。表面にウレタン塗料でコーティングしたノンスリップ盆です。ノンスリップ加工、シリコーン塗装品とウレタン塗装品の2種類のノンスリップ加工製品をご用意しています。両製品とも食器洗浄機、消毒保管庫の使用ができ、ノンスリップ加工による食器の滑り止め効果が長期間持続します。油汚れが付着しますと滑り止め効果が弱まりますので丁寧に洗浄してください。濡れていると食器が滑る場合がありますのでよく乾燥させてご使用ください。硬く鋭利なものでキズをつけるとその部分がはがれる場合がございます。仕様●色:黒/朱研出し●サイズ(mm):301×201×17●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
つめ折れ防止カテゴリ7細径メッシュLANケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷10Gに完全対応したカテゴリ7(CAT7)に適合したLANケーブルです。柔らかく取り回しの行いやすい「より線」仕様のLANケーブルです。 丈夫で断線しにくく取り回しの行いやすい、メッシュケーブルを採用しています。外部ノイズによる伝送エラーをストップし、外部から浸入してくる様々な妨害電波を防ぎ高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の金メッキシールドプラグを採用しています。ツメ折れの心配がない、曲げても折れないナイロン素材のツメを採用したLANケーブルです。 LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。仕様ノーマルグレード★★★★☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)シールドScTPケーブル適合伝送帯域CAT7(10GBASE)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブルタイプメッシュ
イリジウムプラグ
チャンピオン(135件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
つめ折れ防止カテゴリ6A細径メッシュLANケーブル
サンワサプライ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 カテゴリ5eの5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しています。ケーブル直径3.6mmで取り回しの良い、柔らかい細ケーブルです。 曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 RoHS指令に対応した製品です。コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブルタイプメッシュ
高枝電動バリカン 替刃
アルス¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高枝電動バリカンDKR用の替刃です。 対応品番DKR-0330-BK、DKR-0330T-BK、DKR-1030T-BK用途生垣・植え込みの葉刈り付属品刃カバー付、10m延長コード付仕様スイングカット方式、チルト機構、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式トラスコ品番385-5066材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)刃数10全長(mm)370質量(g)380電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)110刃長(mm)300ストローク数(回/分)1300/分RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:6
DKR-1030T-BK用板ロッド棒長C 7C
アルスコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷DKR-1030T-BK用のロッド棒長Cです。仕様●対応品番:DKR-1030T-BKアズワン品番68-0770-70
DKR-1030T-BK用DKR中間グリップセット1.7m17R
アルスコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷DKR-1030T-BK用の中間グリップセットです。仕様●対応品番:DKR-1030T-BKアズワン品番68-0770-77
DKR-1030T-BK 新 用改角パイプセット1.7m 20R
アルスコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷DKR-1030T-BK(新)用の角パイプセットです。仕様●対応品番:DKR-1030T-BK●対応品番/部品番号:DKR-1030T-BK/11アズワン品番68-0770-93
DKR-1030T-BK 旧 用従DKR角パイプセット1.7m 20R
アルスコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷DKR-1030T-BK(旧)用の角パイプセットです。仕様●対応品番:DKR-1030T-BKアズワン品番68-0770-80
デスク
サンワダイレクト¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷横幅100cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを42~54cmに設定できるのゲーミングローデスクです。※天板の高さ設定:420/460/500/540mm 座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。 シンプルな構造ながら、カーボン調の天板とレッドフレームがアクセントになったゲーミングデザインのデスクです。 天板はカーボン調デザインで、強度、汚れに強いPVC真空成型仕様です。 耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。仕様●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし材質天板/木製(PVC真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)厚さ(mm)15色ブラック奥行(mm)600間口(mm)1000使用工具手袋キャスターなしフレーム色レッド色(天板)ブラック組立時間30分総耐荷重(kg)40アジャスターあり組立人数1
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック ボルボ R03/12~
雅¥21,980税込¥24,1781台32日以内出荷クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。用途内装パーツ仕様ボルボFH6×4・4×2、グレード:ラグジュアリー色ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種ボルボ年式R03/12~
スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック ボルボ R03/12~
雅¥15,980税込¥17,5781台32日以内出荷シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。用途内装パーツ仕様ボルボFH6×4・4×2、グレード:ラグジュアリー色ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種ボルボ年式R03/12~
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック ビッグサム H9~H16
雅¥21,980税込¥24,1781台32日以内出荷クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。用途内装パーツ仕様運肘有り、枕一体式色ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種ビッグサム年式H9~H16
スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック ビッグサム H9~H16
雅¥15,980税込¥17,5781台32日以内出荷シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。用途内装パーツ仕様運肘有り、枕一体式色ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種ビッグサム年式H9~H16
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック スーパーグレート H08/06~H15/03
雅¥21,980税込¥24,1781台32日以内出荷クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。用途内装パーツ仕様運転席肘掛け有り、枕セパレート(分割)色ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種スーパーグレート年式H08/06~H15/03
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック ギガ H06/11~H19/04
雅¥19,980税込¥21,9781台32日以内出荷クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。用途内装パーツ仕様運肘有り、枕一体式(カスタム車不可)色ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種ギガ年式H06/11~H19/04
スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック スーパーグレート H08/06~H15/03
雅¥15,980税込¥17,5781台32日以内出荷シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。用途内装パーツ仕様運転席肘掛け有り、枕セパレート(分割)色ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種スーパーグレート年式H08/06~H15/03
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック スーパーグレート H14/03~H19/03
雅¥21,980税込¥24,1781台32日以内出荷クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。用途内装パーツ色ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種スーパーグレート年式H14/03~H19/03
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック スーパーグレート(カスタム車) H08/06~H19/03
雅¥21,980税込¥24,1781台32日以内出荷クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。用途内装パーツ仕様運転席肘掛け有り、枕セパレート(分割)(カスタム車用)色ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種スーパーグレート(カスタム車)年式H08/06~H19/03
スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック ギガ H06/11~H19/04
雅¥14,980税込¥16,4781台32日以内出荷シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。用途内装パーツ仕様運肘有り、枕一体式(カスタム車不可)色ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種ギガ年式H06/11~H19/04
スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック スーパーグレート H14/03~H19/03
雅¥15,980税込¥17,5781台32日以内出荷シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。用途内装パーツ色ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種スーパーグレート年式H14/03~H19/03
スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック スーパーグレート(カスタム車) H08/06~H19/03
雅¥15,980税込¥17,5781台32日以内出荷シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。用途内装パーツ仕様運転席肘掛け有り、枕セパレート(分割)(カスタム車用)色ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種スーパーグレート(カスタム車)年式H08/06~H19/03
スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック ライジングレンジャー H06~
雅¥15,980税込¥17,5781台35日以内出荷シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。用途内装パーツ仕様運転席肘掛け有り、枕一体式(ハイグレード)色ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種ライジングレンジャー年式H06~
スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック スペースレンジャー H12~H14/01
雅¥15,980税込¥17,5781台35日以内出荷シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。用途内装パーツ仕様運転席肘掛け有り、枕一体式色ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種スペースレンジャー年式H12~H14/01
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック スペースレンジャー H12~H14/01
雅¥21,980税込¥24,1781台35日以内出荷クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。用途内装パーツ仕様運転席肘掛け有り、枕一体式色ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種スペースレンジャー年式H12~H14/01
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック ライジングレンジャー H06~
雅¥21,980税込¥24,1781台35日以内出荷クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。用途内装パーツ仕様運転席肘掛け有り、枕一体式(ハイグレード)色ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種ライジングレンジャー年式H06~
スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック プロフィア(テラヴィ) H7~H15/11
雅¥15,980税込¥17,5781台35日以内出荷シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。用途内装パーツ仕様運転席肘掛け有り、枕一体式色ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種プロフィア(テラヴィ)年式H7~H15/11
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック プロフィア(テラヴィ) H7~H15/11
雅¥21,980税込¥24,1781台35日以内出荷クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。用途内装パーツ仕様運転席肘掛け有り、枕一体式色ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種プロフィア(テラヴィ)年式H7~H15/11