カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,341)
  • 油圧機器・油圧ホース(138)
  • 建築金物(77)
  • メカニカル部品(71)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 制御機器(44)
  • 作業工具(44)
  • 物流用品(37)
  • 医療(34)
  • 空調・電設資材(29)
  • マスク(28)
  • バイク部品(27)
  • 機構部品(25)
  • 測定用品(20)
  • 電気材料(19)
  • 切削工具(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 作業服(14)
  • 安全保護具(12)
  • オフィス家具(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 梱包用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 保管用品(5)
  • 照明(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 防災用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 手袋(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • 電動工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「bl-100」の検索結果

関連キーワード
6,218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼吸追随形ブロワーマスク BL-100H 興研呼吸追随形ブロワーマスク BL-100H興研
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷
平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
用途トンネル作業、ずい道内作業、アスベスト除去作業1,2,3対応(15本/cm3以下)、溶接作業、ヒューム作業国家検定合格番号第TP5号質量(g)マスク本体/約171フィルタ/約38バッテリーケース/約78電池/85以下粒子捕集効率(%)99.9以上(JIS T 8157 A級NaCl)フィルターBRD-7型機構呼吸追随方式送風設定中・重作業用公称稼動時間(時間)4以上:40L/minの呼吸に対して約8以上:20L/minの呼吸に対して充電時間(時間)約3耐用時間(時間)電動ファン:約2000(使用環境によっては短くなることがあります。)防護率(%)99.9以上(JIS T 8157 S級)石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1アズワン品番1-8833-01適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05興研
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途溶接種別大風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)付属品充電池、充電器、吸気口キャップ質量(g)383以下(バッテリー含む)、206(マスク本体)規格PL1定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターBLA-6CRoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約12~22
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03興研(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途ナノマテリアル取扱い種別大風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)付属品充電池、充電器質量(g)397以下(バッテリー含む)、222(マスク本体)規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP12号公称稼動時間(時間)約9充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999充電可能回数約300適合フィルターアルファリングフィルタBRD-8URoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約10~18
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZE SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZESMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-F 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-F太陽技研
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)5制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-2 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-2太陽技研
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)5制御方式2:2線コントロール(電源遮断時1回点滅)保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-I 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-I太陽技研
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)5制御方式I:自発光・間欠発光(2秒点滅2秒休止)保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZL SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZLSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
フィットテスト用アダプタ BL-100・200用 興研フィットテスト用アダプタ BL-100・200用興研
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
用途定量的フィットテスト用適合マスクBL-100シリーズ・BL-200シリーズ入数(個)1
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100Z SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなしボディオプション(BL) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZE SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZESMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-4 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-100-4太陽技研
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)5制御方式4:4線コントロール電源供給(1回点滅)保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZA SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZASMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZHF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZHFSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZHF) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZG SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZGSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバボディオプション(BL) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZA SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZASMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZEJ SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZEJSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZEJ) 前進端ラバーストッパ + 後退端ショックアブソーバボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZD SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZDSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZC SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZCSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(Z) 5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZB SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZBSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZG SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZGSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZFSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZB SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZBSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZM SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZMSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動仕様(-X12) アジャストボルトロング仕様(調整範囲20mmUP)アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100S-05 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100S-05興研
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL1国家検定合格番号第TP8号公称稼動時間(時間)約10稼働時間(時間)約12~22材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6タイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZP SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZPSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZN SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZNSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(BL) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZQ SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-100ZQSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZN SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-100ZNSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05興研
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に種別大風量形PAPR/半面体/防臭機能付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、吸気口キャップ規格PL1国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10稼働時間(時間)約12~22材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6Cタイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03興研
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途ナノマテリアル取扱いに種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL3国家検定合格番号第TP12号公称稼動時間(時間)約9稼働時間(時間)約10~18材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99以上適合フィルターBRD-8Uタイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100H-05 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100H-05興研
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。 この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL3国家検定合格番号第TP5号公称稼動時間(時間)約10稼働時間(時間)約12~22材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上適合フィルターBLD-7タイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
天然ゴムシート 黒 モノタロウ天然ゴムシート 黒モノタロウ(199件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
天然クロゴムシート 十川ゴム天然クロゴムシート十川ゴム(18件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から4日以内出荷
天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途材質天然ゴム引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロヒューズ 大東通信機マイクロヒューズ大東通信機(6件のレビュー)
43税込47特価
1個
当日出荷から48日以内出荷
リード線RoHS指令(10物質対応)対応
フラットファイル PLUS(プラス)[文具]フラットファイルPLUS(プラス)[文具]
6,898税込7,588
1箱(100冊)
当日出荷
表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。
材質表紙=ファイルカード紙、とじ具=ポリプロピレン背幅(mm)18穴数2穴穴間隔(mm)80
ノック式油性ボールペン スマートバリューノック式油性ボールペンスマートバリュー(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(100本)
当日出荷から3日以内出荷
スマートバリューの油性ボールペン! ロング芯でエコノミー。 筆記量約1.5倍!(0.7mm細字の場合)
軸径(Φmm)11長さ(mm)148方式ノック式先端ボール径(mm)0.7替芯ぺんてるBKL7Iインク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
RS-232Cカード BLシリーズ(BL50T、BL75T、BL100T)用 omron(オムロン)RS-232Cカード BLシリーズ(BL50T、BL75T、BL100T)用omron(オムロン)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
BL50T、BL75T、BL100TでRS-232C接続する場合のオプション品
適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA
スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ) WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ)WISE(若穂囲製作所)(6件のレビュー)
8,898税込9,788
1セット(9本組)
当日出荷
どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品トリプルハンドル付トラスコ品番219-7952セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)材質ハードクローム質量(g)630二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
...