カテゴリ
- マスク(12)
- 防じんマスク(取替え式)(1)
- 本体 電動マスク(8)
- オプション 電動マスク(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bl-1005」の検索結果

呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005
興研(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25タイプしめひもSB規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具定格電圧(V)3.7粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TP1号フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用機能伝声器機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)電池専用リチウムイオン二次電池公称容量(mAh)1100公称稼動時間(時間)(平均)7充電時間(時間)約3耐用時間(時間)約2000充電可能回数約300回
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X-02
興研¥29,980税込¥32,9781個当日出荷バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。用途一般粉塵、溶接付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも種別通常風量形PAPR/半面体質量(g)285以下規格PL1定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh国家検定合格番号第TP4号公称稼動時間(時間)平均8.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005AL-02
興研¥34,980税込¥38,4781個当日出荷バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。用途溶接付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下)種別通常風量形PAPR/半面体質量(g)278以下規格PL1定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh国家検定合格番号第TP1号公称稼動時間(時間)平均8.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスリップテープ(平面用)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷乾燥時間が不要な為、施工後すぐに効果を発揮します。 水がかかる場所でも利用可能です。 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 機械、作業台、フォークリフトなどのステップ部。 ビル、工場の出入り口。 階段。 レストラン、食堂などの厨房。主な用途滑り止め用
Ecoラク多機能バンド
JAPPY¥1,198税込¥1,3181巻翌々日出荷から8日以内出荷取り付け・取り外しが容易な面ファスナーの結束バンドです。必要な長さにカットして使えるため経済的です全長(m)5材質(フック)ナイロン材質(ループ)ポリエチレン
スイスカット チップ SCIR/L-22-BR/BL/BRA
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷後挽き加工用です。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X
興研¥25,980税込¥28,5781台59日以内出荷バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。用途一般粉塵、溶接付属品本体のみ仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも種別通常風量形PAPR/半面体規格PL1定格電圧(V)3.7国家検定合格番号第TP4号バッテリー容量(mAh)1100粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 本体のみ
興研¥23,980税込¥26,3781台59日以内出荷バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。用途一般粉塵、溶接付属品本体のみ仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも種別通常風量形PAPR/半面体規格PL1定格電圧(V)3.7国家検定合格番号第TP4号バッテリー容量(mAh)1100粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005
興研¥38,980~税込¥42,878~1個ほか当日出荷から翌々日出荷多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形種類(面体)半面型国家検定合格番号第TP122号フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)公称稼動時間(時間)約6.7係数指定防護係数:33防水性IP54
フィットテスト用アダプタ 1005R用
興研¥429税込¥4721個当日出荷フィットテスト時にご使用ください用途定量的フィットテスト用対象防じんマスク1005シリーズ、電動ファン付き呼吸用保護具BL-1005シリーズ入数1
ビーポップ対応屋外シート HL-130
ノーブランド(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷から13日以内出荷中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に幅(mm)130タイプ通常色長さ(m)5シート幅(mm)100使用場所屋外
吸湿 スポンジ D型
興研¥949税込¥1,0441袋(10枚)欠品中マスク内に溜まる湿気などを吸収し不快感を防ぎます。適合品番各シリーズ:BL-321、BL-351、BL-351X、BL-1005、BL-200、BL-100RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05
興研¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。用途溶接付属品充電池、充電器、吸気口キャップ仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)383以下(バッテリー含む)、206(マスク本体)規格PL1定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターBLA-6CRoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約12~22
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05
興研¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、吸気口キャップ仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)種別大風量形PAPR/半面体/防臭機能タイプ頭紐:タイプRB規格PL1国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6C稼働時間(時間)約12~22
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格M6X30(SMK)図解NoSSA-アルフア1005MAT ケーブル部品_No.14、BL471-2 本体部品_No.3、MD3010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV415SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、SSA-V1002CT-DX ケーブル部品_No.22、SSA-V602C ケーブル部品_No.21、MSV515R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV415R2SL(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV415R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV615DR4CSL-Y(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV415R2S(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.18、SSA-V602C DPF部品_No.43、BL471 本体部品_No.3、MD3020K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサなど