カテゴリ

  • 事務用品(13)
  • 農業機械(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「bl-10d」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リンクボール BL型(右ねじタイプ) THK

    リンクボール BL型(右ねじタイプ)

    THK(101件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
    材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • リンクボール BL型(左ねじタイプ) THK

    リンクボール BL型(左ねじタイプ)

    THK(28件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
    材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ユニット間接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X/S/XV/DV/X10B/X10/D9/X10BL/X10L/D9V用 Panasonic(パナソニック)

    2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X/S/XV/DV/X10B/X10/D9/X10BL/X10L/D9V用

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    主な更新内容。データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。「全国どこでも市街地図」を収録。〔収録済みの新規開通道路の例〕。常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)。東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録。収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。
    適合車種CN-F1D・F1XD・F1SD・F1XVD・F1DVD・F1X10BD・F1X10D・F1D9D・F1X10BLD・F1X10LD・F1D9VD
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • カラーホルダー スマートバリュー

    カラーホルダー

    スマートバリュー(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1パック(200枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    書類が分類しやすいカラータイプ。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.2サイズA4外形寸法(縦×横)(mm)310×220グリーン購入法適合
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • Hカラーホルダー スマートバリュー

    Hカラーホルダー

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    書類がきれいに映える!高透明タイプのカラークリアーホルダー。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.2サイズA4外形寸法(縦×横)(mm)310X220
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • レールホルダー再生 スマートバリュー

    レールホルダー再生

    スマートバリュー
    7,598税込8,358
    1箱(100冊)
    当日出荷から4日以内出荷
    再生PPを使用したスマートバリューのレールホルダーです!
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン(表裏乳白)、レール(とじ具):ABS厚さ(mm)表紙:0.2種類プレゼンテーション用ファイル背幅(mm)7.5収容数20枚
  • カッター 内蔵ロック25 タジマツール(TJMデザイン)

    カッター 内蔵ロック25

    タジマツール(TJMデザイン)(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    25kgの固定力で刃をロック。厚物も確実に切断できます。 オートロック機構採用により作業性大幅向上。 ボディ内に2枚の替刃を内蔵。 強力な引き手力を掛けられる「抜け防止」形状。
    付属品替刃2枚(内蔵)種別カッター全長(mm)155質量(g)81刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃替刃大 硬刃(CBL-K10/CBL-K50/CBL-DS10BL)、替刃大 硬刃ダブル(CB-50D)
  • パイプ式ファイル両開きSE青 スマートバリュー

    パイプ式ファイル両開きSE青

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(10冊)
    当日出荷
    オフィスの定番!スマートバリューのパイプ式ファイル。左右どちらからでも書類を入れることのできる両開き式とじ具。廃棄時に分別するときは、金づち等で軽くたたきながらとじ具をずらします。
    材質表紙:オレフィンペーパー貼サイズA4-Sタイプタテ型種類パイプ式ファイル、両開き穴数2穴穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×243開閉両開きグリーン購入法適合
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 再生PPリングファイルA4S スマートバリュー

    再生PPリングファイルA4S

    スマートバリュー(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10冊)
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートバリューの丸型リングファイルです!!
    材質表紙:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.9サイズA4-Sタイプタテ型種類リングファイル背幅(mm)37穴数2穴リング内径(Φmm)26穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×235収容数210枚グリーン購入法適合
  • 再生Z式ファイルA4S スマートバリュー

    再生Z式ファイルA4S

    スマートバリュー
    2,698税込2,968
    1箱(10冊)
    当日出荷から4日以内出荷
    強力なZ式とじ具で、収容枚数は120枚!両端に樹脂のついたZ式とじ具でしっかりはさめます。
    材質表紙:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.7サイズA4-Sタイプタテ型種類Z式ファイル背幅(mm)15外形寸法(縦×横)(mm)306×239収容数120枚グリーン購入法適合
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • リング式クリアーブック スマートバリュー

    リング式クリアーブック

    スマートバリュー
    5,498税込6,048
    1箱(10冊)
    当日出荷から4日以内出荷
    リーズナブルなクリアーブック差し替えタイプ!
    仕様ポケット差し替え式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)1.0、(ポケット)0.06サイズA4-S、タテ型背幅(mm)27穴数30ポケット数10外形寸法(縦×横)(mm)315×250収容数(最大:ポケット)60枚グリーン購入法適合
  • リング式ファイル スマートバリュー

    リング式ファイル

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(10冊)
    当日出荷から4日以内出荷
    表紙は丈夫で長持ち、両面PP貼り加工で水にも強い!片手でつまんで開閉する樹脂製とじ具を採用。
    材質表紙:ボード紙(両面PP貼り加工)厚さ(mm)表紙:1.0サイズA4-Sタイプタテ型種類リングファイル背幅(mm)36穴数2穴リング内径(Φmm)23穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)306×235収容数200枚グリーン購入法適合
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)

    CKD
    47,638税込52,402
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • クリアーブック40P A4S スマートバリュー

    クリアーブック40P A4S

    スマートバリュー
    6,998税込7,698
    1箱(10冊)
    当日出荷から5日以内出荷
    スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
    仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)0.75、(ポケット)0.05サイズA4-S、タテ型背幅(mm)25ポケット数40枚外形寸法(縦×横)(mm)307×240グリーン購入法適合
  • クリアーブック60P A4S スマートバリュー

    クリアーブック60P A4S

    スマートバリュー
    8,198税込9,018
    1箱(10冊)
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
    仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)サイズA4-S、タテ型背幅(mm)35ポケット数60枚外形寸法(縦×横)(mm)307×240グリーン購入法適合
  • 2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで GOODGOODS(グッド・グッズ)

    2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・屋外使用可能キャップ付きの防雨型!。・2分岐コードだから、一つのコンセントで2つの灯具などをご使用頂けます。
    セット内容分岐コード本体材質VCT長さ(mm)約824質量(g)約400出力125V 15A入力AC85-265V 50/60Hz適合品番投光器: CB-BL320W10K 、 GD-H100B 、 GD-100W 、 GD-40C 、 LD-J6D 、 LDT-56C防塵防水性能防雨型(キャップ付き)電源コード3 1.25mm2 2P/3Pプラグ(収納可能)コネクタ2個口RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアーブック20P A4S スマートバリュー

    クリアーブック20P A4S

    スマートバリュー
    3,798税込4,178
    1箱(10冊)
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
    仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)0.6、(ポケット)0.05サイズA4-S、タテ型背幅(mm)15ポケット数20枚外形寸法(縦×横)(mm)307×240グリーン購入法適合
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付

    CKD
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から54日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • 再生D型リングF A4S スマートバリュー

    再生D型リングF A4S

    スマートバリュー
    3,198税込3,518
    1箱(10冊)
    4日以内出荷
    紙押さえが付いたD型リングファイル!D型リング金具は書類の端がきれいに揃い、検索が容易です。
    仕様業務用パック、内ポケット無、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.9サイズA4-Sタイプタテ型種類D型リングファイル背幅(mm)35穴数2穴とじ厚(mm)25穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×244収容数240枚グリーン購入法適合
  • TD090 ハグハグライト 充電式ラジオセット マキタ

    TD090 ハグハグライト 充電式ラジオセット

    マキタ
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    インパクト、ラジオ、ライト、バッテリ2本をひとまとめ。
    セット内容充電式インパクトドライバ(TD090D)、ラジオ(MR051)、リチウムイオンバッテリ(BL1013)2本、充電器(DC10WA)、ホルスタ、アルミケースバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)50(1本)締付トルク(N・m[kgf・m])90[918]
  • コンボキット マキタ

    コンボキット

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    お掃除コンボキット Li-ion 10.8Vスライド式バッテリで、お家をキレイに
    セット内容UB100D・CL107FD・バッテリBL1015×1本・充電器DC10SA・クリーナ用ソフトバッグ電圧(V)10.8
  • クリアーブック10P A4S スマートバリュー

    クリアーブック10P A4S

    スマートバリュー
    2,698税込2,968
    1箱(10冊)
    4日以内出荷
    スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
    仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)0.4、(ポケット)0.05サイズA4-S、タテ型背幅(mm)10ポケット数10枚外形寸法(縦×横)(mm)307×240グリーン購入法適合
  • ガス給湯器 オートストップなしタイプ 浴室リモコン ノーリツ

    ガス給湯器 オートストップなしタイプ 浴室リモコン

    ノーリツ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    対応機種GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB-BL、GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-□□32WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1039W-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-1639WE-(C/T/TB)-1、GQ-1626WS-60T(B)-BL、GQ-1625WS(-KB)、GQ-1625WS-T(B)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-C□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-KS) BL、GQ-1628WS-(T/H) BL、GBG-□□10D-2、GBF-□□10D-2、GBF-1611D-2、GQ-1037WD-F-1、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C□□22WZD-FH、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-C□□34WZ-C、GQ-24□□WZ-3、GQ-16□□WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、OQB-C4711WS、OQB-4706(Y/YS/F/FF)、OQB-3706(Y/YS/F/FF)メーカー商品コード702150
  • スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-BL J-TRIP

    スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-BL

    J-TRIP
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107D-BL。販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等使用。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。ネジサイズ:8mm。備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
    適合ホンダ、スズキ(GSX250FS除く)、ドゥカティ749/999等材質アルミブルー備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ8mm
  • 読書用ルーペ S1-10D Nikon(ニコン)

    読書用ルーペ S1-10D

    Nikon(ニコン)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    軽量化と持ちやすさを追求し、手の負担を軽減 長めのグリップで、安定感のあるホールドが可能 手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用
    質量(g)65寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×71×15倍率(倍)2.5(参考)コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)60
  • パワーボックス(メガホン) SP忠男

    パワーボックス(メガホン)

    SP忠男
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • パワーボックス(メガホン)チタンブルー SP忠男

    パワーボックス(メガホン)チタンブルー

    SP忠男
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    適合メーカーカワサキ
  • パワーボックス(メガホン)ソリッドチタン SP忠男

    パワーボックス(メガホン)ソリッドチタン

    SP忠男
    178,800税込196,680
    1個
    5日以内出荷
    適合メーカーカワサキ
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)

    CKD
    13,625税込14,988
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
  • UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-BL~) CKD

    UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-BL~)

    CKD
    58,575税込64,433
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド・ころがり軸受タイプ スイッチ付
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~)

    CKD
    39,575税込43,533
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~)

    CKD
    43,625税込47,988
    1個
    8日以内出荷から39日以内出荷
  • 6カクアナツキボタンボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボタンボルト

    BIGM(丸山製作所)
    300税込330
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X60フランジ部品名称6カクアナツキボタンボルト図解NoMB327U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、DB232D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、RBL300S-1 エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.16、MKF-A435-JK クランクケース,シリンダ部品_No.11、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MBS369 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、MS5910D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.10、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.11、MBS327 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MKC31-6 クランクケース,シリンダ部品_No.11、MS5900D-25 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.10、BL3210JP エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品_No.16、MS3900D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.11など