カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,532)
  • 油圧機器・油圧ホース(51)
  • 物流用品(41)
  • 建築金物(39)
  • メカニカル部品(33)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 制御機器(24)
  • 切削工具(22)
  • バイク部品(16)
  • 機構部品(15)
  • 安全用品(15)
  • 溶接用品(13)
  • 測定用品(12)
  • マスク(12)
  • 農業機械(12)
  • 保管用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 作業工具(9)
  • 作業服(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 家電(6)
  • 電気材料(5)
  • 清掃用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 電動工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 医療(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)

「bl-200」の検索結果

関連キーワード
2,981件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02

    興研
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    作業現場の騒音化でも会話や指示を明瞭にする伝声器内蔵モデル。 伝声器内蔵でも軽量!面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
    用途ナノマテリアル取扱い付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)409以下(バッテリー含む)、234(マスク本体)規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP17号公称稼動時間(時間)約9.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99充電可能回数約300適合フィルターBLA-6RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約10~18
  • 電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-200S 興研

    電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-200S

    興研
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    バッテリーやセパレートモデル。約220g(マスク本体) 会話や指示を明瞭にする伝声器を内蔵。
    性能電動ファン/大風量形、漏れ率/B級(5.0%以下)、ろ過材/PL1(95.0%以上)質量(g)395以下(バッテリー含む)国家検定合格番号第TP16号充電時間(時間)約3適合フィルターアルファリングフィルタBLA-6RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)(公称)6.5以上
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200H-02 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200H-02

    興研
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    伝声器と内圧監視ランプの付いたハイグレードモデルです。
    用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシンに付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体タイプ頭紐:タイプRB規格PL3国家検定合格番号第TP13号公称稼動時間(時間)約9.5材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上適合フィルターBRD-7稼働時間(時間)約10~18
  • ベルト BL-200 紺 広島

    ベルト BL-200 紺

    広島
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチバックルで脱着簡単。サイズ:最長110cm×巾5cm ナイロン製
  • 中空ロングストロークパワーチャック BL-200シリーズ 北川鉄工所

    中空ロングストロークパワーチャック BL-200シリーズ

    北川鉄工所
    549,800税込604,780
    1台
    翌日出荷
    3倍のストローク。突起物ワークも確実把握。 CE対応品。
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200S-02 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200S-02

    興研
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    バッテリーやセパレートモデル。約220g(マスク本体)会話や指示を明瞭にする伝声器を内蔵。
    用途一般粉じん、トンネル工事に付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5.0%以下)種別大風量形PAPR/半面体タイプ頭紐:タイプRB規格PL1国家検定合格番号第TP16号公称稼動時間(時間)約10.5材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6稼働時間(時間)約12~22
  • MX2 BL200 ブレーキレバー DIA-COMPE

    MX2 BL200 ブレーキレバー

    DIA-COMPE
    3,998税込4,398
    1セット
    欠品中
    ケーブルホルダーの位置を切り替えることで Vブレーキもしくはキャリパー /カンチブレーキどちらにも対応できるブレーキレバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。リターンスプリング。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
    セット内容左右BK/SL質量(g)168(pr)クランプ径(Φmm)22.2
  • くきたっちアルファF シーム

    くきたっちアルファF

    シーム(18件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1袋(200個)
    当日出荷
    長期間のくり返し誘引に対応した太紐・麻紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 太い紐やバインダー紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
    用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8SW60C・ユニクロメッキ形状ダブルフックライトブルー(水色)内形寸法(mm)(茎保持部)24×24適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
  • センサブラケット L型近接用ブラケット 岩田製作所

    センサブラケット L型近接用ブラケット

    岩田製作所(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット L型ドグブラケット 岩田製作所

    センサブラケット L型ドグブラケット

    岩田製作所
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス) ハイオス

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

    ハイオス
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。
    適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
  • FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ユニット間接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブレード 丸井

    ブレード

    丸井
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SUS420J2硬度HRC43~48
  • フィットテスト用アダプタ BL-100・200用 興研

    フィットテスト用アダプタ BL-100・200用

    興研
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    用途定量的フィットテスト用適合マスクBL-100シリーズ・BL-200シリーズ入数(個)1
  • フィットグラブ青 3双組 勝星産業

    フィットグラブ青 3双組

    勝星産業
    409税込450
    1組(3双)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
    用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等コーティング手の平コート色(すべり止め)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 兼用工程用ノンスパッタ 302 BL UNiCON(ユニコン)

    兼用工程用ノンスパッタ 302 BL

    UNiCON(ユニコン)
    149,800税込164,780
    1缶(200kg)
    3日以内出荷
    直接塗装・洗浄処理どんな後工程でも使用可能。
    乾燥時間(分)10外観透明塗布方法各種スプレー・塗装用ガン塗膜厚(μm)80m2/kg 2危険物の類別非危険物適応1~3層 250A性状水溶性
  • ケーブルラック用支持材 ステンレス製ブラケット カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 ステンレス製ブラケット

    カナフジ電工
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    壁ヘラックを固定する金具です。
    備考1個
  • ケーブルラック用支持材 ブラケット カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 ブラケット

    カナフジ電工
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    壁へラックを固定する金具です。許容荷重は、W3/8 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定。※本施工参考図の方法では耐震支持にはなりません。
  • ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット

    カナフジ電工
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    壁へラックを固定する金具です。
    備考1個
  • ブルーラスター(研磨材) アルゴファイルジャパン

    ブルーラスター(研磨材)

    アルゴファイルジャパン
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    従来の研磨材に比べ油脂分を極力減らし、研磨後に油脂が残りづらいので、後処理が簡単です。
    用途貴金属の最終仕上げに。
  • 交換用リチウムイオン充電池 GWソーラー

    交換用リチウムイオン充電池

    GWソーラー
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    GWソーラーガーデンライト交換用充電池
    用途充電池が消耗した際の交換用に電圧(V)3.7
  • ワイドラッセル防風網(2mm) 日本ワイドクロス

    ワイドラッセル防風網(2mm)

    日本ワイドクロス
    17,980税込19,778
    1巻
    6日以内出荷
    ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。 ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。
  • 防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆 シュナイダーエレクトリック

    防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆

    シュナイダーエレクトリック
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    Φ215、直付けタイプ、防爆、危険物第1種指定場所で使用可能な耐圧防爆型 IEC規格に順応した耐圧防爆構造の回転灯です。(構造規格:Exd II BT5、社団法人産業安全技術協会型式検定番号:第TC17095号)第1種危険場所にて使用可能です。グローブは硬質ガラスとメタクリル樹脂の二重構造で、さらにガードによって保護されています。ボディはアルミニウム合金を採用し、焼付け塗装処理を施しています。端子箱の開口部を広く設計しているため、結線が簡単です。計算された反射鏡の曲面とハイテクメッキにより、小型ながら強力に閃光します。予備の電球を1個付属しています。保護特性は、IP65です。(正方向取付け時)
    幅(mm)215質量(kg)7高さ(mm)266取付径(Φmm)175音色
  • タイガブラックL金具 未来工業

    タイガブラックL金具

    未来工業
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    中空壁施工等でブロックと組み合わせて使用します。 開口部に並べて貼り付けるだけの簡単施工です。 開口部の補強が簡単! 木製間柱使用OK! L金具で開口補強も簡単!
  • 万能ライト タイカツ

    万能ライト

    タイカツ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
    用途屋内用付属品耐震球定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)200芯数2電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
  • カムポジショナ H8PS用ケーブル omron(オムロン)

    カムポジショナ H8PS用ケーブル

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • バラストレスランプ マリンテック

    バラストレスランプ

    マリンテック(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    バラストレスランプ(船上灯)! 安定器を必要としない画期的なランプ! メタハラに近い光となりますので、集魚灯としても使用できます。 安定器が必要ないので、白熱電球やハロゲンランプのように直接、 電源に接続して点灯可能です。 推奨ソケット:ラムダ1、ラムダG1
    周波数(Hz)60電圧(V)AC220口金E39安定器必要なし
  • スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定ストッパー付(左) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定ストッパー付(左)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。 左ストッパー
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
  • スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在ストッパー付(左) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在ストッパー付(左)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー。 左ストッパー
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)LWジエンゴムストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
  • スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付固定ストッパー付(左) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付固定ストッパー付(左)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。 左ストッパー
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
  • スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在ストッパー付(左) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在ストッパー付(左)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。 左ストッパー
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)ホワイトジエンゴムBRストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
  • Y1XW04000 BL-MT200 ホースカバー SHIMANO(シマノ)

    Y1XW04000 BL-MT200 ホースカバー

    SHIMANO(シマノ)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
  • スラックス リミット

    スラックス

    リミット
    10,980税込12,078
    1枚
    6日以内出荷
    ゆとりのはきごこち。社内の事務作業やお取引とのやりとり。モノづくりの現場を支える立場のあなたが毎日心地よく、ニュートラルに働けるためにユニウェアではシンプルで機能充実させたオフィスユニフォームを展開。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム、裏地付(制電)
    種別スラックス混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ)股下(cm)70ポケット両脇
  • Y1XW9801T BL-MT200 ダイヤフラム SHIMANO(シマノ)

    Y1XW9801T BL-MT200 ダイヤフラム

    SHIMANO(シマノ)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    ダイアフラム BL-MT200
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SJBL-200 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SJBL-200

    ウカイ(岐阜産研工業)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11自重(g)4240最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
  • スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付(左) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付(左)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。 左ストッパー
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
  • 静電気帯電防止キャスターⅠ 制電性ウレタン車輪付固定ストッパー付(左) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止キャスターⅠ 制電性ウレタン車輪付固定ストッパー付(左)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 EUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。
    用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車ストッパーあり
  • スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定ストッパー付(左) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定ストッパー付(左)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUWホワイトウレタン車輪です。 左ストッパー
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
  • 静電気帯電防止キャスターⅠ 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付(左) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止キャスターⅠ 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付(左)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 EUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。
    用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車材質(車輪)制電性ウレタンストッパー回転ストッパー
  • 卓上型ドリル研磨機(オプション・消耗品) ギガ・セレクション

    卓上型ドリル研磨機(オプション・消耗品)

    ギガ・セレクション
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
関連キーワード
...