カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(14)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-255」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から92日以内出荷
安全作業靴 マンダムニットブルー/ブラック 丸五安全作業靴 マンダムニットブルー/ブラック丸五
4,498税込4,948
1足
当日出荷から翌々日出荷
ブルー/ブラック足幅EEEE材質アッパー材:ポリエステル+TPU、底材:EVA+ゴム、先芯:鋼形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
SS-760 76セーフティスニーカー ケイワークSS-760 76セーフティスニーカーケイワーク
3,598税込3,958
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
超軽量のセーフティーシューズです。
形状ローカット材質(アッパー)ポリエステル+TPU材質(ソール)EVA+TPR標準質量(g/片足)約265(片足26cm)材質(先芯)樹脂先芯(JIS L級相当)甲被タイプひもタイプ材質(中敷)EVA靴タイプスニーカー
カムロックファスナー 255FT型 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー 255FT型 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様LAMP(スガツネ工業)
849税込934
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電ミドリ安全
6,998税込7,698
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
GR-20 BREATHグルービー ケイワークGR-20 BREATHグルービーケイワーク(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
4日以内出荷
ニット素材は履いた圧迫感が少なく通気性も抜群です。 ソールサイドの通気口から靴の中のムレを放出する構造です。 視認性を確保するために、反射素材を使用しています。
形状ローカット材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)EVA+TPR標準質量(g/片足)350(26cm片足)機能通気性足幅EEE甲被タイプひもタイプ材質(中敷)EVAメッシュカップインソール靴タイプスニーカー
トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905 ミドリ安全トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905ミドリ安全(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1足
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。 かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。 足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
超軽量L-601 ミドリ安全超軽量L-601ミドリ安全(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1足
当日出荷から9日以内出荷
超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)590規格JSAA認定B種標準質量(g/片足)590機能軽量甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
スリムストレージ ストッカーユニット ライクイットスリムストレージ ストッカーユニットライクイット
4,888税込5,377
1個
7日以内出荷
材質ポリプロピレンホワイト
ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01 ミドリ安全ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01ミドリ安全(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷から翌々日出荷
通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます。衝撃吸収性に優れたクッションインソールを採用しました。通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます。衝撃吸収性に優れたクッションインソールを採用しました。
足幅3Eホワイト/ブルー形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)405(26.0cm)機能通気性、衝撃吸収性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100Cミドリ安全(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1足
当日出荷から5日以内出荷
水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業足幅EEE形状ローカット種類作業靴材質(甲被)人工皮革材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-901 ミドリ安全トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-901ミドリ安全
5,998税込6,598
1足
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。底減りしにくい合成ゴム製ヒールです。
足幅3Eブルー形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)390(26.0cm)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600 ミドリ安全先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600ミドリ安全
7,998税込8,798
1足
当日出荷から翌々日出荷
コンポジットミッドソールがふわふわな履き心地を実現しました。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。立ち作業に最適です。ダイヤモンド型の底意匠により全方向へのグリップ力がさらに高くなりました。塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。樹脂製の軽い先芯を使用しています。JSAA認定A種合格の性能です。
形状ローカット規格JSAA A種材質(甲被)人工皮革機能軽量、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収足幅EEE材質(底部)高反発EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
空調エアコン服 つなぎ服タイプ フルセット ブレイン空調エアコン服 つなぎ服タイプ フルセットブレイン
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
つなぎ服なので全身に風が流れる空調エアコン服
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。ブルータイプつなぎファンA(強力タイプ)生地綿100%
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)CKD
12,788税込14,067
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
シリンダ BIGM(丸山製作所)シリンダBIGM(丸山製作所)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
部品名称シリンダ関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMBC255U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、JHC26U-1(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、TKA26DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BC26ML エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、BK26R エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、BC26MA-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、MBC255G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、JC26DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、AC26S エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 シリンダ_No.2、NK26S(L) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、AC26SAL エンジン部品 シリンダ_No.2、MC2600RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GS25S エンジン クランクケース、シリンダなど
軽量メディカル作業靴 CSS-01N ミドリ安全軽量メディカル作業靴 CSS-01Nミドリ安全
5,498税込6,048
1足
翌々日出荷から5日以内出荷
超軽量タイプなので長時間の着用でも疲れにくいです。消臭・抗菌防臭・防カビ効果で靴内を清潔に保ちます。通気メッシュでムレを逃します。
用途看護師、介護士足幅EEE形状ローカット種類作業靴甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
スニーカータイプ安全靴 MSN355 ミドリ安全スニーカータイプ安全靴 MSN355ミドリ安全
8,298税込9,128
1足
当日出荷
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。
用途製造・運輸・建設作業等に。トラスコ品番321-7794材質靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)形状ローカットブルーサイズ(cm)25.5規格JIS T 8101 C1/S/P1/F1材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)機能耐滑性、クッション性、耐摩耗性、軽量足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110 ミドリ安全小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110ミドリ安全(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1足
当日出荷から5日以内出荷
台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
用途倉庫業形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)420(26.0cm)機能軽量材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
圧着工具(ヒーロー電機 ) ヒーロー電機圧着工具(ヒーロー電機 )ヒーロー電機
24,980税込27,478
1本
当日出荷
全長(mm)297質量(g)570圧着範囲(mm2)2.00~5.50
ブルーホース FBL フローバルブルーホース FBLフローバル
12,980税込14,278
1巻(50m)
翌々日出荷
用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用ブルー使用流体
ブランクパンチ(SKD11相当) タカノブランクパンチ(SKD11相当)タカノ
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC
エアロクラッシュプロテクター R&G RACING PRODUCTSエアロクラッシュプロテクターR&G RACING PRODUCTS
14,000税込15,400
1個
62日以内出荷
クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
東洋技研 東洋技研東洋技研東洋技研
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
カプリコン MJTシリーズ MJT-95 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95NBK(鍋屋バイテック会社)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3軸方向変位(mm)0~+2.0
カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95KNBK(鍋屋バイテック会社)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EB NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EBNBK(鍋屋バイテック会社)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)130許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)260ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)45.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95CNBK(鍋屋バイテック会社)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40
帯電防止サンダル IRIS SAFETY J帯電防止サンダル IRISSAFETY J
2,898税込3,188
1足
当日出荷
ゴムの付いたソールと滑り防止の底デザインで、ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。EVAのミッドソールで軽量、最大限に衝撃を吸収します。吸汗速乾性に優れたクールマックス素材を使用しているので爽やかに履き続けられます。ソールに放電素材を内蔵されているため、ESD機能付きです。
材質ソール:ゴム、ミッドソール:軽量EVA、ライン:クールマックス靴タイプサンダル
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-BL NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-BLNBK(鍋屋バイテック会社)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)130許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)260ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプBLスリーブ長(mm)45.5
ブレーキ&ロック 尺一番 SK11ブレーキ&ロック 尺一番SK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
尺目盛が読みやすいオリジナルデザインテープを採用したコンベックスです。尺相当目盛テープのコンベックスです。ケガキ面に必ず、尺相当目盛がメインで使える、オリジナル配置です。テープ引き込みスピード調整ブレーキボタン付です。
用途長さの測定。材質ケース:ABSテープ長さ(m)5.5ケース色イエローテープ目盛尺相当目織材質(テープ)スチール
厚板打抜き用パンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノ厚板打抜き用パンチブランク(粉末ハイス鋼)タカノ
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
材質粉末ハイス鋼硬度64~67HRC
位置決めノック付パンチブランク(ダイス鋼) タカノ位置決めノック付パンチブランク(ダイス鋼)タカノ
1,688税込1,857
1本
3日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
ヘッドレスパンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノヘッドレスパンチブランク(粉末ハイス鋼)タカノ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
材質粉末ハイス鋼硬度64~67HRC
ブレード FBR/L-#S/D タンガロイブレード FBR/L-#S/Dタンガロイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11